カテゴリ
- 切削工具(16)
- 自動車補修部品(4)
- 清掃用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 大洋ツール(6)
- 岡崎精工(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- EIKO(栄工舎)(4)
- テラモト(3)
- KSフィルター(2)
- ヤマト(切削工具)(2)
- NB(日本ベアリング)(1)
- 三菱電機(1)
- 測範社(1)
- 佐藤金属興業(1)
- グロッツ・ベッケルト(1)
- YUANBO(1)
サービス分類
「mr135」の検索結果

メタルロール(3本ロール)
YUANBO¥35,980税込¥39,5781台当日出荷スチール・アルミ・ステンレス板を丸めてパイプ状に加工!材質スチール最大使用寸法(mm)【幅】300、【厚さ】アルミ2.5・スチール1・ステンレス1、【線径】5本体質量(kg)10.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×95×215
マシンリーマー MR
大洋ツール¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から3日以内出荷機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
スパイラルマシンリーマ
岡崎精工¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクモールステーパシャンク略号SPMRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)45
マシンリーマ
岡崎精工¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
スパイラルマシンリーマー SP-MR
大洋ツール¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷ねじれ刃の効果により、びびりをおさえ加工穴の真円度、仕上げ面粗さが向上します。一般用途のほか、銅・アルミ合金や、キー溝などの切欠きのある穴にも使用できます。モールステーパーシャンクです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
誘導パネル Bタテ300×300
テラモト¥2,298税込¥2,5281枚4日以内出荷風除室マットダストップXにジョイントできる専用の点字パネル。用途風除室マットダストップX専用。材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)約17質量(g)約738寸法(幅W×奥行D)(mm)300×300
警告パネル 300×300
テラモト¥2,298税込¥2,5281枚4日以内出荷風除室マットダストップXにジョイントできる専用の点字パネル。用途風除室マットダストップX専用。材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)約17質量(g)約685寸法(幅W×奥行D)(mm)300×300
誘導パネル Aヨコ300×300
テラモト¥2,298税込¥2,5281枚4日以内出荷風除室マットダストップXにジョイントできる専用の点字パネル。用途風除室マットダストップX専用。材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)約17質量(g)約738寸法(幅W×奥行D)(mm)300×300
ロングマシンリーマー LMR
大洋ツール¥37,980~税込¥41,778~1本翌々日出荷ロング刃、深穴加工用、MTシャンクです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)0
スパイラルロングマシンリーマー SP-LMR
大洋ツール¥39,980~税込¥43,978~1本翌々日出荷仕上げ面粗さ良好。キー溝などの切欠きのある穴には有効です。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左12
ロング刃マシンリーマ
岡崎精工¥28,980~税込¥31,878~1個翌日出荷から6日以内出荷深穴加工に最適 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号LMRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
【修理】三菱電機サーボドライバ基板定額修理サービス
三菱電機¥119,800~税込¥131,780~1台28日以内出荷お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理