カテゴリ
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- 自動車補修部品(4)
- メカニカル部品(3)
- 電気材料(2)
- 自動車純正部品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- NAKATAKI(12)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ミツビシ(2)
- 雅(2)
- Autobahn(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- omron(オムロン)(1)
- 椿本チエイン(1)
- 三菱電機(1)
- 二葉電機製作所(1)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
- NTK(日本特殊陶業)(1)
- 三菱電機エンジニアリング(1)
- 東日興産(TN)(1)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
- KSフィルター(1)
- カスガ(KASUGA)(1)
エコロジープロダクト
「mr2-5b」の検索結果

銅線用 裸圧着端子 丸形
(210件のレビュー)¥439税込¥4831パック(100個)当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
メタルラック ボール型キャスター
アイリスオーヤマ¥1,998税込¥2,1981台当日出荷【ポール径25mm】【4個(うち2個ストッパー付)】メタルラック(R)専用の小回りがきくボール型キャスターです。360度自在に動くので、スムーズに移動できます。ベアリング機能付きでなめらかな回転です。※「メタルラック」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標または商標です。セット内容ストッパー付き2個、ストッパーなし2個寸法(mm)65×55×80(ストッパーなし)耐荷重(kg)静止時100、走行時25(キャスター1個あたり)アズワン品番64-9307-28適合ポール径(Φmm)25
車種専用ダッシュマット モンブランローズ No.25 U-UDビックサム H02/01~H07/08
雅¥26,980税込¥29,6781枚32日以内出荷モンブランローズとはバラ柄とモンブラン柄を見事に融合させたデザインで雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!用途内装パーツ
車種専用ダッシュマット ビニール付 モンブランローズ No.25 U-UDビックサム H02/01~H07/08
雅¥33,980税込¥37,3781枚32日以内出荷モンブランローズとはバラ柄とモンブラン柄を見事に融合させたデザインで雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!用途内装パーツ
ラジエターキャップ
NTK(日本特殊陶業)(422件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。タイプ四輪車用標準タイプ
9.5SQ デラックスツールセット ブラック 78pcs
Autobahn¥63,980税込¥70,3781セット翌々日出荷3/8"&1/4"DR.78PC.大満足デラックスオリジナルツールセット。丈夫で弾力性のあるEVA樹脂トレーに収納しています。サイズ表付きでツールの管理に大変便利です。収納力抜群の3段ベアリング式ツールボックスに厳選したツールをセットしました。ベアリング式引き出しで軽くスムーズなスライド。ツールボックス両サイドには頑丈なハンドル付で持ち運びに便利。ミニラチェット&ショートビットセットMB-225Bとミニマットクリーパーを標準装備。用途自動車の整備などに最適付属品1/4""25PC.ミニラチェット&ショートビットセットMR-225B、マットクリーパーEM550(サイズ:230×555×30mm)仕様ベアリング式3段引出しツールボックス:L557×W245×H275mm質量(kg)20.1内容●9.5SQウェーブソケット:8.10.12.13.14.17.19.21.22.24mm ●9.5SQウェーブディープソケット:8.10.12.14.17.19mm ●9.5SQスパークプラグソケット:14.16mm ●9.5SQヘックスビットソケット:4.5.6.8mm ●9.5SQいじり止めトルクスソケット:TH20.25.27.30.40 ●9.5SQスーパーテンメタルラチェットレンチ(ギア数72山):205mm ●9.5SQフレックスハンドル:300mm ●9.5SQスピンディスク ●9.5SQエクステンションバー:32.75.150mm ●9.5SQユニバーサルポールジョイント ●メガネレンチ: 8 10 10 12 11 13 12 14 14 17 17 19 22 24mm ●ダブルフレックスロックギアレンチ:10 12mm ●リバースギアレンチ:8.10.12.14.17mm ●リバースギアレンチ用ゴースルーソケット:8.10.12.14.17mm ●プライヤー: 200mm ● 強力ニッパー:150mm ●ラジオペンチ:150mm ●モンキーレンチ:250mm ●貫通式スクリュードライバー:+No.1×75・+No.2×100・+No.3×150mm ●貫通式スクリュードライバー:-5×75・-6×100・-8×150mm ●スタビードライバー:+No2・-6mm ●ボールピンハンマー:12オンス ●9本組ボールポイントキーレンチセット(BPWE-9S):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm ●スクレッパー ●マグネットトレー丸型:Φ150 41mm ●1/4""マイクロビットラチェットセット(MR-225B)
9.5SQ デラックスツールセット レッド 78pcs
Autobahn¥63,980税込¥70,3781セット翌々日出荷3/8"&1/4"DR.78PC.大満足デラックスオリジナルツールセット。丈夫で弾力性のあるEVA樹脂トレーに収納しています。サイズ表付きでツールの管理に大変便利です。収納力抜群の3段ベアリング式ツールボックスに厳選したツールをセットしました。ベアリング式引き出しで軽くスムーズなスライド。ツールボックス両サイドには頑丈なハンドル付で持ち運びに便利。ミニラチェット&ショートビットセットMB-225Bとミニマットクリーパーを標準装備。用途自動車の整備などに最適付属品1/4""25PC.ミニラチェット&ショートビットセットMR-225B、マットクリーパーEM550(サイズ:230×555×30mm)仕様ベアリング式3段引出しツールボックス:L557×W245×H275mm質量(kg)20.1内容●9.5SQウェーブソケット:8.10.12.13.14.17.19.21.22.24mm ●9.5SQウェーブディープソケット:8.10.12.14.17.19mm ●9.5SQスパークプラグソケット:14.16mm ●9.5SQヘックスビットソケット:4.5.6.8mm ●9.5SQいじり止めトルクスソケット:TH20.25.27.30.40 ●9.5SQスーパーテンメタルラチェットレンチ(ギア数72山):205mm ●9.5SQフレックスハンドル:300mm ●9.5SQスピンディスク ●9.5SQエクステンションバー:32.75.150mm ●9.5SQユニバーサルポールジョイント ●メガネレンチ: 8 10 10 12 11 13 12 14 14 17 17 19 22 24mm ●ダブルフレックスロックギアレンチ:10 12mm ●リバースギアレンチ:8.10.12.14.17mm ●リバースギアレンチ用ゴースルーソケット:8.10.12.14.17mm ●プライヤー: 200mm ● 強力ニッパー:150mm ●ラジオペンチ:150mm ●モンキーレンチ:250mm ●貫通式スクリュードライバー:+No.1×75・+No.2×100・+No.3×150mm ●貫通式スクリュードライバー:-5×75・-6×100・-8×150mm ●スタビードライバー:+No2・-6mm ●ボールピンハンマー:12オンス ●9本組ボールポイントキーレンチセット(BPWE-9S):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm ●スクレッパー ●マグネットトレー丸型:Φ150 41mm ●1/4""マイクロビットラチェットセット(MR-225B)
幅狭バケット(平爪タイプ)
NAKATAKI¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷・U字溝の設置や清掃作業。・管工事などの側溝工事の掘削。・標準バケットではは入れない細い溝の掘削。・硬い地盤の切削作業。にピッタリ用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム
スケルトンバケット
NAKATAKI¥80,980~税込¥89,078~1個4日以内出荷ふるい・選別作業に最適!。瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー用途バックホー用アタッチメント
クイックヒッチ
NAKATAKI¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷重機アタッチメントを迅速(クイック)に交換できる作業効率化のための強い味方!。取付方法は2ステップのみ。1アーム操作でフックをはめ込んで、2ラチェットレンチでしっかり固定して完了!。たったこれだけで40分程度かかるアタッチメントの交換が1分で終了します。用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、ラチェットレンチ
幅狭バケット(フラットタイプ)
NAKATAKI¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷・U字溝の設置や清掃作業。・管工事などの側溝工事の掘削。・標準バケットではは入れない細い溝の掘削。・硬い地盤の切削作業。にピッタリ用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム幅(mm)【バケット】200色ブラック
法面バケット
NAKATAKI¥61,980~税込¥68,178~1個4日以内出荷土砂や土、雪などを掘削する現場で大活躍!。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム
MELSERVO-J5シリーズ 多軸一体ACサーボアンプ SSCNETⅢ/H対応
三菱電機¥129,800~税込¥142,780~1個4日以内出荷から100日以内出荷仕様三菱電機ACサーボアンプMELSERVO-J5シリーズ電源三相AC200 V、単相AC200 VまたはDC入力インターフェースSSCNETⅢ/HRoHS指令(10物質対応)対応
3点式ハサミ
NAKATAKI¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷アームへの負担が3点に分散して丈夫!。1トンクラスのミニショベルには大きな負担になりません。交換する時も軽くて取り扱いやすいです。3点止めフォーククロー(両側が動きます!)用途バックホー用アタッチメント付属品ピン3本、ブラケット1個(ブラケットのみ溶接が必要です)幅(mm)フォーク:340クラス(t)1
標準バケット
NAKATAKI¥55,980税込¥61,5781個4日以内出荷土や砂、雪などを掘削する現場で大活躍!用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム幅(mm)バケット:330ピン間距離(mm)90
三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台 ネットワークアンプ用メカ信号端子台
三菱電機エンジニアリング¥5,698税込¥6,2681台7日以内出荷三菱電機株式会社製ネットワーク対応サーボアンプ専用の小型端子台です。 機構部設置信号「FLS/RLS、DOG信号」に特化し、設置面積の小型化を実現します。 デジタル信号(FLS/RLS、DOG信号)特化による機構部設置を実現することで、センサリード線をダイレクトに接続できます。 3線式センサを想定した信号端子台列により、コモン端子台レスによる配置面積を削減します。 スプリングクランプ端子台採用により、設置面積をネジ端子台より削減します。 配線作業性向上、増し締め不要、締め過ぎ/締め忘れ防止を実現します。 共締め作業レスによる作業性向上を実現します。 多軸使用時、インタフェース用電源の端子台間渡り配線が可能です。 専用接続ケーブルによる親和性信頼性を確保します。用途サーボアンプMR-J5-G、MR-J4-B シリーズの外部信号コネクタを機構部設置信号「FLS/RLS、DOG信号」に特化し、小型端子台へ変換可能です。取付方式DINレール適合規格UL端子間ピッチ(mm)3.5配線方式シンク/ソース共用
ガンタイプイオナイザ(AC) エアガン部
カスガ(KASUGA)¥30,980~税込¥34,078~1台9日以内出荷除電と除塵を目的としたガンタイプです。 高電圧電源部と除電エアガン部がセパレートになっており、エアガン部が軽量で、長時間の使用でも疲れにくくなっております。 高電圧ケーブルはシールドケーブルを採用し、安全性が高くなっております。 専用高圧電源(594-MR)を使用します。 GI-04Bは高電圧ケーブル長を2種類準備しております。 GI-04B-3M:高電圧ケーブル長3M(標準) GI-04B-5M:高電圧ケーブル長5M用途塗装前部品の除塵、除電 体に付着したゴミ・ほこりの除去種別エアガン部質量(g)約500空気消費量(L/min)150~300空気圧力(MPa)0.2~0.4(推奨)
内接式歯車ポンプ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥79,980税込¥87,9781個13日以内出荷から61日以内出荷低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 定吐出ポンプとし広範囲に使用可能です。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5最高使用圧力(MPa)21定格回転速度(min-1[r.p.m])1800