カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 電気材料(1)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
「mr22-8b」の検索結果

ドライブシャフトブーツ F037-
丸一ゴム工業¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷主な適合純正品番G021-22-540A・MB837333・MR246511・MB526907・MR111942・F037-22-540・G026-22-540・8-94381-514・G026-22-540B・8-94381-514-0・G026-22-540A・G023-22-540A・G023-22-540・G021-22-540・MB526356メーカーISUZU、MMC、MAZDA
内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP22シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥239,800~税込¥263,780~1個45日以内出荷二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側、シャフト側】最小:5、最大:10定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)3000
内接式歯車ポンプ(二連)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥239,800税込¥263,7801個57日以内出荷から61日以内出荷二組のシングルポンプを一体に組み込み、共有の軸で駆動させるポンプです。種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5最高使用圧力(MPa)21使用流体石油系作動油定格回転速度(min-1[r.p.m])1800