カテゴリ
- 物流用品(1,449)
- メカニカル部品(77)
- 制御機器(6)
- 自動車純正部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(2)
- バイク部品(1)
- 測定用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- HEC(コンピューケース・ジャパン)(1)
- KITO(キトー)(1,449)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- TIME(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- サンドビック(2)
- セントラルコンベヤー(2)
- ニッセイ(75)
- マルツエレック(1)
- ミツビシ(2)
- 本多通信工業(1)
- 東洋技研(5)
エコロジープロダクト
「mr50l」の検索結果

小型多極角形コネクタ MRシリーズ
本多通信工業¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から3日以内出荷どんな衝撃にも耐えられるねじ・バネロックの二重機構。 対環境性にすぐれた防塵機構。 堅牢・小型・軽量・高密度化により機器の小型化に最適。 中継タイプのケースも用意。用途FA制御機器、通信機、データ端末機器、測定器、医療機器、レジャー機器


モバイルバッテリー
HEC(コンピューケース・ジャパン)¥7,198税込¥7,9181台8日以内出荷MagSafe対応 最大15Wワイヤレス充電!。PD対応 5000mAhモバイルバッテリー!。便利なリング付き!。Type-C PD20W!。本体とスマホを同時充電!。3台同時充電!。9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!付属品Type-A ⇔ Type-C ケーブル材質ABS寸法(mm)約63.5×98.2×18.8質量(g)約138出力Type-C (PD):5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A MAX 20W、Type-A:5V 3A / 9V 2A MAX 18W、Wireless:15W(MAX)入力Type-C (PD) :5V 3A / 9V 2A MAX 18W電池Lithium polymer保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月)充電時間(時間)約1.5電池残量表示LED動作温度(℃)0~45バッテリー容量(mAh)5000充電可能回数約500回
電気トロリ MR2-050L_給電ケーブル、トロリーケーブル関係
KITO(キトー)¥469税込¥5161個13日以内出荷適合機種EQ001IS(EQ1A形),EQ003IS(EQ1A形),EQ004IS(EQ1A形),EQ009IS(EQ1A形),EQ004IS(EQ1B形),EQ009IS(EQ1B形),EQ001IS(EQ1C形),EQ003IS(EQ1C形),EQ004IS(EQ1C形),EQ009IS(EQ1C形),ER2-075S,ER2-100L,ER2-100S(トロリ結合タイプ),ER2-100S(フックタイプ),ER2-150S(トロリ結合タイプ),ER2-150S(フックタイプ),ER2-200S(トロリ結合タイプ),ER2-200S(フックタイプ),MR2-075L(L)用,MR2-100L(S)・15t・20t用,MR2-100L(L)用,MR2-150L(S)・15t・20t用,MR2-200L(S)・15t・20t用,ER2-001H,ER2-001IH,ER2-003H,ER2-003IH,ER2-003IS,ER2-003S,ER2-004IL,ER2-004IS,ER2-004L,ER2-004S,ER2-005IS,ER2-005S,ER2-010IL,ER2-010IS,ER2-010L,ER2-010S,ER2-015IS(2速インバータ形),ER2-015S(1速形),ER2-020IL(2速インバータ形),ER2-020IS(2速インバータ形),ER2-020L(1速形),ER2-020S(1速形),ER2-025IS(2速インバータ形),ER2-025S(1速形),ER2-028IS(2速インバータ形),ER2-028S(1速形),ER2-030IS(2速インバータ形),ER2-030S(1速形),ER2-048IS(2速インバータ形),ER2-048S(1速形),ER2-050IS(2速インバータ形),ER2-050S(1速形),MR2-010IL,MR2-010IS,MR2-010L,MR2-010S,MR2-020IL,MR2-020IS,MR2-020L,MR2-020S,MR2-030IL,MR2-030IS,MR2-030L,MR2-030S,MR2-050IL,MR2-050IS,MR2-050S,MR2Q009IS名称ネームプレートG図解No4
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用
(94件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
コネクタ端子台(PCNシリーズ)
東洋技研¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から11日以内出荷取付方式DINレール/直付け端子間ピッチ(mm)7.62適合電線(mm2)最大1.25使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2結線方法Y型圧着端子用
...