カテゴリ
- パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「mr7904tj3」の検索結果

横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 接地プラグ付
明工社¥2,998税込¥3,2981個当日出荷口数4色白スイッチなし定格電圧(V)125定格電流(A)15機能耐トラッキング接地プラグ付、パイロットランプ、マグネットコードVCTFコードRoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口
明工社(10件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷暗闇で目立たない黒いOA用タップです。 舞台・劇場・撮影現場等で大変多く専門家の方々にご愛用いただいております。用途舞台・劇場・撮影現場等仕様パイロットランプ、マグネット付色黒定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCTF 接地プラグ付(赤駒)
明工社(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷オフィス等の電源コンセントを簡単に増やせます。赤色は非常電源回路等に多く使用されています口数4仕様(枝番)WR、パイロットランプ、マグネット色(本体)白、(中駒)赤、(プラグ)白定格電圧(V)125定格電流(A)15コードVCFTプラグ耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCTF3m 接地プラグ付(青駒)
明工社¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】青【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCTF3m 接地プラグ付(黒駒)
明工社¥3,598税込¥3,9581個45日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】黒【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCTF3m 接地プラグ付(緑駒)
明工社¥3,598税込¥3,9581個45日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】緑【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応