カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)

「mrb1000」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DINレール・専用金具 JAPPY

    DINレール・専用金具

    JAPPY(37件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1本
    当日出荷
    アルミ製のため軽量。端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能
    用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます幅(mm)35板厚(mm)1.5
  • DINレール・専用金具 IDEC(和泉電気)

    DINレール・専用金具

    IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1本
    当日出荷
    DIN35mm幅
    材質アルミニウム長さ(mm)1000質量(g)200
  • DINレール・専用金具 モノタロウ

    DINレール・専用金具

    モノタロウ(33件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1本
    当日出荷
    DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」 各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群! レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能! 白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。
    用途制御盤製作やPLCの取付等に。材質アルミニウム(A6063S-T5)長さ(mm)1000幅(mm)35色銀色(シルバー)表面処理白色アルマイト(JIS H 8601)販売区分業務用
  • BNM3シリーズ IDEC(和泉電気)

    BNM3シリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥12税込¥13
    1個
    当日出荷
    仕様マークシート
  • DINレール 東洋技研

    DINレール

    東洋技研(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    DIN規格レールです。
    適合中間板/全製品共通トラスコ品番391-8637材質アルミA6063長さ(mm)1000質量(g)204寸法A(mm)4.5寸法B(mm)10寸法C(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベースレール 興和化成

    ベースレール

    興和化成(4件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1本
    当日出荷
    DIN規格(35mm幅)のアルミレールです。 DIN規格(35mm幅)の機器であれば、任意の位置で取り付け、取り外しができます。
    材質アルミニウム表面処理アルマイト処理定尺(mm)1000
  • 支持レール omron(オムロン)

    支持レール

    omron(オムロン)(6件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1本
    当日出荷
    支持レール1m
    寸法(mm)-
  • DINレール・専用金具 ユーボン

    DINレール・専用金具

    ユーボン(5件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1本
    当日出荷
    DIN規格、35mm巾の機器取り付けレールとしてご使用下さい。 端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。 また取り外しが簡単です。
    材質アルミニューム製
  • 取付金具 IDEC(和泉電気)

    取付金具

    IDEC(和泉電気)(17件のレビュー)
    ¥35~税込¥39~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    レールに組み立てた端子台群の両端の固定に使用し、しっかり固定する金具です。
  • DINレール パトライト(PATLITE)

    DINレール

    パトライト(PATLITE)(2件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1本ほか
    当日出荷から42日以内出荷
  • マークシート IDEC(和泉電気)

    マークシート

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    ¥58~税込¥64~
    1個ほか
    当日出荷から84日以内出荷
  • BN-Wシリーズ ブロックターミナル セルフアップ形 IDEC(和泉電気)

    BN-Wシリーズ ブロックターミナル セルフアップ形

    IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
    ¥61~税込¥67~
    1個
    当日出荷
    取付方式DINレール端子形状タッチダウン形絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
  • BDシリーズターミナルブロック IDEC(和泉電気)

    BDシリーズターミナルブロック

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1パック(10個)
    当日出荷
    レールマウントタイプと固定端子台タイプを 揃えた省スペースな小形端子台。
    仕様マークシート幅(mm)9.5厚さ(mm)0.5品名マークシート長さ(m)1
  • エンドプレート IDEC(和泉電気)

    エンドプレート

    IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1パック(10個)
    当日出荷
    ターミナルの最終端に使用でき、またマークシートの端面固定にも使用できます。
  • ターミナルカバー IDEC(和泉電気)

    ターミナルカバー

    IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1本ほか
    当日出荷から28日以内出荷
    材質ポリカーボネイト樹脂
  • DINレール 両端オープンタイプ ワゴジャパン

    DINレール 両端オープンタイプ

    ワゴジャパン(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    キャリアレールDIN35×7.5mm
    仕様最大短時間耐電流(1秒)1.92KA厚さ(mm)1材質/仕上スチール製/六価フリーメッキ規格EN60715規格準拠
  • スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ S8VS

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1台ほか
    当日出荷から70日以内出荷
    DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
    形状DINレール直付き構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
  • DINレール 両端クローズタイプ ワゴジャパン

    DINレール 両端クローズタイプ

    ワゴジャパン
    ¥569~税込¥626~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • DINレール FDRシリーズ タカチ電機工業

    DINレール FDRシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質A6063S-T5表面処理シルバーアルマイト
  • 瞬停対策ブロック omron(オムロン)

    瞬停対策ブロック

    omron(オムロン)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    瞬停による装置の停止、データの消失などのトラブルを未然に防ぐ。バックアップ時間500msを保証(出力電流2.5A時)。形S8VS/形S82J/形S82Kの24V出力と外付け配線で接続可能。形S8TSとはバスラインコネクタ(形S8T-BUS03)で接続。最大4台まで並列接続可能により、バックアップ容量(時間、電流)が増やせます。SEMI F47-0200規格に対応。鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
    質量(g)450以下規格SEMI F47-0200保存温度(℃)-25~65絶縁抵抗(MΩ)(DC接続端子一括)と(PE(保護接地)端子)間:100以上(DC500Vにて)使用周囲湿度25~85%(保存湿度25~90%)安全規格UL : UL508(Listing、 Class2 : Per UL1310) 、 UL60950-1cUL : CSA C22.2 No.14、 No.60950-1 EN/VDE : EN50178(=VDE0160)、EN60950-1(=VDE0805 Teil1耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと入力電流(A)充電時:0.4、待機時:0.18過電流保護逆L垂下形、 自動復帰、 過電流検出点 5.8~6.8A過電圧保護有雑音端子電圧EN61204-3 Class B適合、FCCクラスA準拠放射妨害電解強度EN61204-3 Class B適合耐電圧(V/min)(DC接続端子一括)と(PE(保護接地)端子)間:AC1.0k(検出電流20mA)(DC接続端子一括・PE(保護接地)端子 )と(信号出力端子一括)間:AC500(検出電流20mA)
  • ゴムチップマット オプション 斜形スペーサー D&Dグループ

    ゴムチップマット オプション 斜形スペーサー

    D&Dグループ
    ¥2,240税込¥2,464
    1個
    翌々日出荷
    滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
    用途マットと地面の段差解消に寸法(mm)100×1000×5/10質量(kg)約0.5タイプ通路用
  • Brinno ブリンノ 4K Bluetooth Wi-Fi 遠隔監視・遠隔操作 建築現場記録用カメラセット プロフェッショナル用 建築現場記録カメラ BCC5000 Brinno(ブリンノ)

    Brinno ブリンノ 4K Bluetooth Wi-Fi 遠隔監視・遠隔操作 建築現場記録用カメラセット プロフェッショナル用 建築現場記録カメラ BCC5000

    Brinno(ブリンノ)
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    5日以内出荷
    Brinno BCC5000は、TLC5000 4Kタイムラプスカメラと耐久性のあるアクセサリーを組み合わせたバンドルです。 。このバンドルは、過酷な屋外環境に対応し、プロフェッショナルな撮影ニーズを満たすビジネス向けのスマートなソリューションを提供します。耐候性ハウジングと頑丈なカメラクランプにより、抜群の安定性を実現します。また、リモートクラウドアクセスとBluetooth接続を備えたビジネス向けソリューション。デジタルデバイスのモバイルアプリを通じて、屋外録画管理を可能にします。
    付属品充電式バッテリーパック (MRB1000)、 SDカード、クイックガイド,建設用電源ハウジング、ゴムストラップ、充電式バッテリーパック(MRB1000)、カメラクランプ、マジックアーム、延長ポール質量(kg)1.11質量(g)224 (バッテリーなし),657 (カメラ・バッテリーなし)ねじカメラマウント:1/4”電源充電式バッテリーパック (MRB1000)、DC IN 5V 2A (USB-C コネクター)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170 × 104 × 236クランプ範囲(mm)チューブ: 10 ~ 90(0.4~3.5インチ)、平らな表面: 1~90(0.04~ 3.5 インチ)、90~250(3.5~ 10.6 インチ)(延長ポール付き)耐荷重(kg)3(マジックアーム)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96.0 × 97.5 × 66.2接続ワイヤレス:BLE 4.0、Wi-Fi/ 2.4GHz 802.11クランプ50 KG (延長ポールなし時)材料クランプ: ステンレス、アルミニウム、マジックアーム: ステンレス、アルミニウム、延長ポール: ステンレス時間タイムラプス間隔:3秒 - 24時間解像度4K (UHD)視野角118° (H: 106°, V:65°)防塵防水性能IP65 (IP規格)焦点距離(mm)3.5 (Actual)、17 (35 equivalent)LCD仕様なしコネクタUSB-C コネクター (電源供給、データ転送用)絞りf2.0(F値)撮影モードタイムラプス動作温度範囲(℃)0~45適合カメラTLC5000ビデオフォーマットMP4 (Motion JPEG)画素サイズ(μm)2.0 (水平)× 2.0 (垂直)イメージセンサー1/1.8インチ ソニー STARVIS 2ストレージmicroSD/microSD HC/microSD XC (最大256GB、最低クラス10推奨)