「mrb230 r1.5」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)-MRB230 NS(日進工具)無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)-MRB230NS(日進工具)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具)無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)NS(日進工具)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から3日以内出荷
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
材質超微粒子超硬合金刃数2刃径(Φmm)2首角γ(°)12首下径d2(mm)1.94加工可能硬度~62HRCまで加工可能R公差(mm)±0.005ボール半径R(mm)1ねじれ角(°)30
無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から6日以内出荷
低速から高速までの精密3次元加工に対応します。
刃数2材質超微粒子超硬合金加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具)無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)NS(日進工具)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)1刃数2材質超微粒子超硬合金加工可能硬度~62HRCまで加工可能ねじれ角(°)30R公差(mm)±0.005首角γ(°)12首下径d2(mm)0.95ボール半径R(mm)0.5
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具)無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)NS(日進工具)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌々日出荷
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)3刃長(mm)2.5シャンク径(Φmm)6材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角(°)30加工可能硬度~62HRCまで加工可能R公差(mm)±0.005首角γ(°)12首下径d2(mm)2.85ボール半径R(mm)1.5
ロングネックボールEM MRB230 NS(日進工具)ロングネックボールEM MRB230NS(日進工具)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃 モノタロウ超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃モノタロウ(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
安心の国内メーカー製。 AlCrN系コーティング採用で耐摩耗性が向上します。 深リブタイプのため、深彫加工時の工具干渉を避けることが出来ます。
用途深彫加工に。材質超硬刃数2枚刃ねじれ角30θ表面処理AlCrNコーティング関連資料ワーク勾配角に対する実有効長(mm)
超硬ボールエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ超硬ボールエンドミル TiAlNコート 2枚刃モノタロウ(19件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
刃数2表面処理TiAINコーティングTiAlNねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.030化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ハイスボールエンドミル 2枚刃 モノタロウハイスボールエンドミル 2枚刃モノタロウ(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8(SKH59)刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.030化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具)無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)NS(日進工具)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から翌々日出荷
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)0.2刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角(°)30加工可能硬度~62HRCまで加工可能首角γ(°)12首下径d2(mm)0.18R公差(mm)±0.005ボール半径R(mm)0.1
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具)無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)NS(日進工具)
2,398税込2,638特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)0.6材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング(TiAlN系)加工可能硬度~62HRCまで加工可能ねじれ角(°)30R公差(mm)±0.005首角γ(°)12首下径d2(mm)0.56ボール半径R(mm)0.3
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具)無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)NS(日進工具)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
材質超微粒子超硬合金刃数2加工可能硬度~62HRCまで加工可能ねじれ角(°)30首角γ(°)12
樹脂用ボールエンドミル NS(日進工具)樹脂用ボールエンドミルNS(日進工具)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から8日以内出荷
3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。
材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)30
ロングネックボールハード(高硬度用) NS(日進工具)ロングネックボールハード(高硬度用)NS(日進工具)(3件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上します。 65HRCまでの高硬度材に対応。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具)無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)NS(日進工具)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃径(Φmm)2.5シャンク径(Φmm)4材質超微粒子超硬合金刃長(mm)2.3刃数2首角γ(°)12首下径d2(mm)2.4加工可能硬度~62HRCまで加工可能R公差(mm)±0.005ボール半径R(mm)1.25ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5
2枚刃 超硬ボールエンドミル Vシリーズ PROCHI(プロチ)2枚刃 超硬ボールエンドミル VシリーズPROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌日出荷
加工時の刃先の磨耗を軽減します。
材質超硬刃数2被削材HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛表面処理TiAlNコーティング硬度HRC(刃部)15~40ねじれ角(°)30
無限コーティングショートシャンクロングネックボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティングショートシャンクロングネックボールエンドミルNS(日進工具)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
ショートシャンクタイプ(焼きばめ対応)のロングネックボールエンドミルです。
材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング首角γ(°)15加工可能硬度~62HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
コバルトハイスボールエンドミル 2刃 EBD OSG(オーエスジー)コバルトハイスボールエンドミル 2刃 EBDOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
もっとも標準的な2枚刃ボールエンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具)無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)NS(日進工具)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
刃径(Φmm)3.5シャンク径(Φmm)6材質超微粒子超硬合金刃長(mm)2.8刃数2表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12首下径d2(mm)3.35加工可能硬度~62HRCまで加工可能R公差(mm)±0.01ボール半径R(mm)1.75ねじれ角(°)30
高硬度用2枚刃ボールエンドミル MRBH230 NS(日進工具)高硬度用2枚刃ボールエンドミル MRBH230NS(日進工具)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超微粒子超硬刃数2
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具)無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)NS(日進工具)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から3日以内出荷
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
材質超微粒子超硬合金刃数2刃径(Φmm)0.4表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12首下径d2(mm)0.37加工可能硬度~62HRCまで加工可能R公差(mm)±0.005ボール半径R(mm)0.2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5
無限深リブ用ボールエンドミル NS(日進工具)無限深リブ用ボールエンドミルNS(日進工具)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速まで深彫り精密3次元加工に対応します。
表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具)無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)NS(日進工具)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)4刃長(mm)3シャンク径(Φmm)6材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング(TiAlN系)加工可能硬度~62HRCまで加工可能ねじれ角(°)30首角γ(°)12首下径d2(mm)3.8R公差(mm)±0.01
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具)無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)NS(日進工具)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から3日以内出荷
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)0.5材質超微粒子超硬合金刃数2加工可能硬度~62HRCまで加工可能ねじれ角(°)30R公差(mm)±0.005首角γ(°)12首下径d2(mm)0.46ボール半径R(mm)0.25
エンドミルカテゴリ