カテゴリ
- 切削工具(22)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mrbsh230sf」の検索結果

無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル
NS(日進工具)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から翌々日出荷70HRCの高硬度鋼でも長寿命で安定した切削性能を実現!新たに無限コーティングプレミアムPlusの採用により耐酸化性・耐摩耗性が向上。R精度は±0.003mmでシャンク径公差は-0.001mmから-0.003mmの高精度仕様となります。用途高硬度鋼45HRC~70HRC材質超々微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル焼きばめチャック対応ショートシャンクタイプ
NS(日進工具)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から9日以内出荷高精度仕様且つ高硬度材に特化した新コーティングと、最適化された切れ刃形状で驚異の高精度直彫加工を実現しました。全長も焼きばめホルダーに最適化されています。用途被削材:高硬度鋼。材質超々微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角30
無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼高精度加工用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥4,498~税込¥4,948~1本3日以内出荷高能率加工が可能な4枚刃タイプ。Φ6まで規格拡大し、表面粗さを向上させる刃形状と高精度コーナRで、高硬度鋼の仕上げ加工を高精度に改善。用途用途材質超々微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
ロングネックボールハード(高硬度用)
NS(日進工具)(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から3日以内出荷高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上します。 65HRCまでの高硬度材に対応。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
高硬度用2枚刃ボールエンドミル
NS(日進工具)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷スタンダードタイプの高硬度用ボールエンドミル。仕上げ加工に最適です。 65HRCまでの高硬度材に対応。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼加工用6枚刃スクエアエンドミル
NS(日進工具)¥6,998~税込¥7,698~1本翌々日出荷倒れを抑制する高剛性設計と70HRCまでの高硬度鋼に長寿命。6枚刃で刃長は2D、3D、5Dタイプをラインナップ。無限コーティングプレミアムPlus採用で70HRCの高硬度鋼にも長寿命。用途ハイス/高硬度鋼(60~70HRC)材質超微粒子超硬合金刃数6枚刃シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)45
高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル焼きばめチャック対応ショートシャンクタイプ
NS(日進工具)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷高精度仕様且つ高硬度材に特化した新コーティングと、最適化された切れ刃形状で驚異の高精度直彫加工を実現しました。全長も焼きばめホルダーに最適化されています。用途被削材:高硬度鋼。材質超々微粒子超硬合金刃数2角度(°)【首】15表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角30コーティング無限コーティングプレミアムPlus
高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル焼きばめチャック対応ショートシャンクタイプ
NS(日進工具)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷高精度仕様且つ高硬度材に特化した新コーティングと、最適化された切れ刃形状で驚異の高精度直彫加工を実現しました。全長も焼きばめホルダーに最適化されています。用途被削材:高硬度鋼。材質超々微粒子超硬合金刃数2枚全長(mm)35角度(°)首:15表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角30シャンク径(mm)4
高硬度用4枚刃ラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥8,198~税込¥9,018~1本翌々日出荷から3日以内出荷高硬度用無限コーティングプレミアムを採用したラジアスエンドミルです。材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)60シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティングプレミアム首角γ(°)12加工可能硬度~65HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスねじれ角(°)45
無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼加工用4枚刃スクエアエンドミル
NS(日進工具)¥5,798~税込¥6,378~1本翌々日出荷倒れを抑制する高剛性設計と70HRCまでの高硬度鋼に長寿命。4枚刃で刃長は2D、3D、5Dタイプをラインナップ。無限コーティングプレミアムPlus採用で70HRCの高硬度鋼にも長寿命。用途ハイス/高硬度鋼(60~70HRC)材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃シャンク径(Φmm)6角度(°)首:12表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)45
超硬ボールエンドミル TiAlNコート 2枚刃
(19件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷刃数2表面処理TiAINコーティングTiAlNねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.030販売区分業務用
無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル
NS(日進工具)(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から6日以内出荷低速から高速までの精密3次元加工に対応します。材質超微粒子超硬合金刃数2加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
アクアドリルEXフラットショート
NACHI(不二越)¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から4日以内出荷穴あけの常識を変えた180°フラットなドリル。 精度のよい座ぐり面が一発で可能材質超硬先端角(°)180表面処理AQEXねじれ角(°)20
高硬度用6枚刃スクエアエンドミル
NS(日進工具)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から翌々日出荷刃長は2Dタイプと3Dタイプをラインナップ。 加工に合わせた工具選定が可能。材質超微粒子超硬合金刃数6表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)45
無限コーティングプレミアム 高硬度用4枚刃スクエアエンドミル MHDH445
NS(日進工具)¥4,898~税込¥5,388~1本翌々日出荷高硬度領域(48~65HRC)の長時間加工で、安定した長寿命を実現。 刃形状を追求し、倒れ量と加工精度を改善用途~65HRCまで加工可能材質超微粒子超硬刃数4全長(mm)60シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティングプレミアム
UTコート高送り3枚刃ロングネックボールエンドミル
ユニオンツール¥3,024~税込¥3,326~1本当日出荷から9日以内出荷加工面に困ったらこのロングネックボール。高能率加工用不等分割3枚刃用途一般鋼用刃数3表面処理UT