カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
  • 医療(3)
  • 物流用品(2)
  • 家電(2)
  • 保管用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 縫製用品(1)

「mrc-5」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マンドレールC ヤナセ(柳瀬)

    マンドレールC

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥439税込¥483
    1本
    当日出荷
    取替式ブラシ・小径バフ等に使用するマンドレールです。
    トラスコ品番812-5376軸径(Φmm)3軸長(mm)45ねじ径M1.7×P0.35
  • 天神印 マーキングチョーク(パラフィンWAX) マイゾックス

    天神印 マーキングチョーク(パラフィンWAX)

    マイゾックス
    ¥1,098税込¥1,208
    1箱(12本)
    翌々日出荷
    WAXタイプ。コンクリート・木材・鉄鋼・ガラスなど書く場所を選びません。一度書いた文字は、雨に濡れても消える事はありません。(永久ではありません。)。本体は紙巻仕上げ。
    全長(mm)115対角(mm)14.5(六角断面)
  • パナミ メタリックヤーン カラー タカギ繊維

    パナミ メタリックヤーン カラー

    タカギ繊維
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(50m×2個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質レーヨン85%・ポリエステル15%長さ(m)50/玉
  • 【レンタル】ミックスローター VMRC-5 アズワン

    【レンタル】ミックスローター VMRC-5

    アズワン
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    保温機能により保温しながらのミキシングが可能です。フタ付きですのでホコリ等から試料を保護します。回転速度は自由に設定可能です。各ローターは同期回転ですので均等なミキシングが行えます。
  • 心電図記録紙 日本光電 MRCシリーズ KOKUSAI(国際チャート)

    心電図記録紙 日本光電 MRCシリーズ

    KOKUSAI(国際チャート)
    ¥3,698税込¥4,068
    1箱(10冊)
    当日出荷から5日以内出荷
    高品質低価格
  • 落下防止ワイヤ 大型~中型器具用 〈10kgまで〉 リングキャッチ付 岩崎電気

    落下防止ワイヤ 大型~中型器具用 〈10kgまで〉 リングキャッチ付

    岩崎電気
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    材質リングキャッチ:SUS304全長(mm)500ワイヤー径(Φmm)3ワイヤーSUS316 7×19RoHS指令(10物質対応)対応適合器具LEDioc FLOOD BLITZLEDioc FLOOD NEO材質(カシメ部)(金属)SUS316
  • スプリングディスク式逆止弁 CK3M テイエルブイ(TLV)

    スプリングディスク式逆止弁 CK3M

    テイエルブイ(TLV)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性
    用途逆流防止を求められる配管仕様最低開弁圧力差:0.002MPa使用温度範囲(℃)220材質(シール)金属接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)220バルブ種類逆止弁
  • AM/FMデジタルラジオ WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

    AM/FMデジタルラジオ

    WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    5日以内出荷
    アラーム機能を搭載した手のひらサイズのポケットラジオ。 デジタルチューニングなので、選局楽々。 誤作動防止ロック付きなので、ポケットの中でいきなり鳴りだして焦ることもありません。 操作時にはオレンジ色のバックライトが点灯します。 単4乾電池×2本を動力に内蔵スピーカー音声でAMなら32時間、FMで30時間程度連続使用可能(環境により異なる)。
    付属品取扱説明書、ステレオイヤホン、ネックストラップその他誤作動防止ロック、スリープ機能質量(g)約65電源単4乾電池×2(別売り)アルカリ推奨寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×15×107連続使用時間(時間)内蔵スピーカー使用時約37、イヤホン使用約50(※使用環境や条件により異なる)機能【ラジオ選局】ATS・手動、【プリセットメモリ】AM最大20局・FM最大20局アラーム内容ブザー音、スリープ機能付き受信周波数AM/FM
  • 心電図記録紙 50mm巾×100mm折 全長30m 1箱 10冊入 KOKUSAI(国際チャート)

    心電図記録紙 50mm巾×100mm折 全長30m 1箱 10冊入

    KOKUSAI(国際チャート)
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(10冊)
    4日以内出荷
    高品質
    寸法(mm)50×100折全長(m)30アズワン品番69-0479-27
  • 心電図記録紙 50mm巾×100mm折 全長20m 1箱 10冊入 KOKUSAI(国際チャート)

    心電図記録紙 50mm巾×100mm折 全長20m 1箱 10冊入

    KOKUSAI(国際チャート)
    ¥4,298税込¥4,728
    1箱(10冊)
    4日以内出荷
    高品質
    寸法50mm巾×100mm折全長(m)20アズワン品番69-0479-26
  • ミックスローター(保温・スピード可変機能付き) アズワン

    ミックスローター(保温・スピード可変機能付き)

    アズワン
    ¥224,000税込¥246,400
    1台
    12日以内出荷
    保温機能により保温しながらのミキシングが可能です。 蓋付きですので埃などから試料を保護します。 回転速度は自由に設定可能です(VMRC-5)。 各ローターは同期回転ですので均等なミキシングが行えます。
    材質本体/鋼板(焼付塗装)、ローラー/PVC(塩化ビニル樹脂)、蓋/PMMA(アクリル樹脂)寸法(mm)335×356×215回転数(min-1[r.p.m])20~112電源AC100V、50/60Hzモーターインダクションモーター(出力3W)ローラーサイズ(mm)Φ32×250保温温度室温+5~50℃電源コード長さ3m、3P(2-3P変換プラグ付)ローラー数5本アズワン品番2-8039-01タイマー60分以下(連続運転可)撹拌方式回転撹拌安全機能過電流防止ヒューズ(3A)
  • ミックスローター 出荷前点検検査書付き アズワン

    ミックスローター 出荷前点検検査書付き

    アズワン
    ¥244,000税込¥268,400
    1台
    12日以内出荷
    保温機能により保温しながらのミキシングが可能です。 フタ付きですのでホコリ等から試料を保護します。 回転速度は自由に設定可能です。 各ローターは同期回転ですので均等なミキシングが行えます。
    用途保温・スピード可変機能付付属品点検検査書類仕様ローラー本数:5本、保温温度(℃):室温+5~50、回転数(rpm):20~112材質本体/鋼板焼付塗装、ローラー/PVC(塩化ビニル樹脂)、フタ/PMMA(アクリル樹脂)電源AC100V 50/60Hzモーターインダクションモーター(出力3W)電源コード(m)3(3Pプラグ)ローラーサイズ(mm)Φ32×250アズワン品番2-8039-01-22タイマー温調器/0~99時間59分、回転/0~9時間59分(連続運転可)撹拌方式回転撹拌安全機能過電流防止ヒューズ(3A)
  • T/D パッチングケーブル True Dyna

    T/D パッチングケーブル

    True Dyna
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    ポータブルCD等のヘッドフォン端子とミキサー等の接続に
    タイプStereo Mini/RCA×2
  • メッシュラック 間口910mm キャスター付 モノタロウ

    メッシュラック 間口910mm キャスター付

    モノタロウ(16件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1台
    当日出荷
    移動に便利なキャスター付メッシュラックです。4個のキャスターのうち2個に移動に便利なストッパーがついています。ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。
    用途収納用途として付属品ストッパー付キャスター2個・ストッパー無キャスター2個材質棚板・ポール:スチール(クロームメッキ)連結部分:PP高さ(mm)1865奥行(mm)501.5間口(mm)932耐荷重(kg/段)100耐荷重(kg)棚板1枚当り:100全体:静止時:約250 ・ 走行時:約100キャスターあり(4個)材質(棚板)スチール最低高さ(mm)118材質(ポール)スチール棚板高さ調整(mm)25.4材質(スリーブ)PPポール径(Φmm)25棚段数(段)5棚板厚さ(mm)40棚寸法(幅W×奥行D)(mm)907×458
  • BioFactory(TM)多層フラスコ 5チャンバー 3175cm2 TC処理 滅菌済み WNBシリーズ ビーエム機器

    BioFactory(TM)多層フラスコ 5チャンバー 3175cm2 TC処理 滅菌済み WNBシリーズ

    ビーエム機器
    ¥52,980税込¥58,278
    1パック(4個)
    7日以内出荷
    NEST BioFactoryTMシステム。最大限に培養面積を活用した細胞培養容器で広いスペースを必要とせずに低コストで培養が可能な設計になっています。ワクチン、モノクローナル抗体、バイオ医薬品生産などの工業規模の生産に容易に使用できるコンパクトで多層の使い捨て細胞培養システムです。コンタミネーションのリスクを抑えた小規模研究や商業生産向けにも使いやすい汎用システムで、細口キャップではチューブを使った培養が可能です。1層、2層、5層、10層、40層の5種類と3種類のキャップの組み合わせからお選びいただけます。品質や安定性を保証したGMPに準拠したクラス10,000のクリーンルームで製造。材質:クラスVI グレードのポリスチレン製。温度耐性:-86~64℃。電子滅菌済:SAL=10-6。Pyrogen free。2重の滅菌バッグの個包装。VERO、MRC-5、2BS、293T、L-929、MSE、MSCのような細胞株の大規模培養。良好な細胞接着や増殖にTC処理済。明確なロット番号はバッチごとのトレサビリティが可能。超音波溶接:優れた溶接ラインにより、溶接中に不要な粒子の生成を回避し、BioFactoryをより強化。ポアサイズ022μm疎水性フィルター付のベントキャップはコンタミネーションの心配がなくガス交換が可能。広口の挿入口では直接培養液を注入することができ、細口では無菌のパイプライン操作が可能。増殖速度はフラスコによる細胞培養の細胞増殖と同じです。大規模な接着細胞培養が可能。広い培養面積:1回の使用で、コンタミネーションのリスクを最小に抑え、大容量の細胞培養が可能。自動化が可能:バッチの違いをなくした培養の標準化が可能。注意:BioFactoryTM使用時には気泡が入らないように緩やかに使用してください。気泡が入ると、培養液が上層から下層へ流れてしまう恐れがあります。
  • ドライブレコーダー リアカメラ搭載 前後 DIA DORA エンプレイス

    ドライブレコーダー リアカメラ搭載 前後 DIA DORA

    エンプレイス(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    本体FULL HD 200万画素高画質録画。 本体ワイドダイナミックレンジ機能搭載。 適切な明るさに画像補正。 100万画素リアカメラ搭載。 本体常時録画、イベント録画、音声録音が可能。 Gセンサー搭載。 ACC電源連動 自動録画。
    用途カー用品、ドライブレコーダー前後、ドラレコ、車載カメラ、車用カメラとして。消費電流(mA)最大500(5V)保証期間お買い上げ日より1年入力電源(V)DC12/24に対応カメラ仕様ドライブレコーダー200万画素、Full HD、WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載、対角130度/水平100度/垂直80度、FHD1920×1080/HD1280×720、リアカメラ100万画素、HD(鏡像)、対角112度/水平90度/垂直80度、1280×720
  • 中間棚板フラット マキテック

    中間棚板フラット

    マキテック
    ¥12,980税込¥14,278
    1枚
    6日以内出荷
    滑らかな表面加工(本体同色)。脱着式。
    耐荷重(kg)100
  • 中間棚板メッシュ マキテック

    中間棚板メッシュ

    マキテック
    ¥11,980税込¥13,178
    1枚
    6日以内出荷
    軽量の追求(電気メッキ処理)。脱着式。
    耐荷重(kg)100
  • インステート ワゴンA4・2段・深型ペントレイ引出し シリンダー錠<配送時組立サービス付> イトーキ

    インステート ワゴンA4・2段・深型ペントレイ引出し シリンダー錠<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    25日以内出荷
    仕様ペントレイ1個、横仕切板2枚幅(mm)396質量(kg)29.8高さ(mm)684奥行(mm)590グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付