カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
絞り込み
「mrl25」の検索結果
![インナーイヤー型 MR-L25 [Φ2.5mm 超ミニプラグ] JVC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57600114-200911-02.jpg)
インナーイヤー型 MR-L25 [Φ2.5mm 超ミニプラグ]
JVC¥859税込¥9451個当日出荷ポケットラジオ用のイヤホンです。超ミニジャック付ポケットラジオに対応しています。 ポケットラジオ用のイヤホンです。超ミニジャック付ポケットラジオに対応しています。 ダイナミック型ドライバーユニット採用の高音質タイプです。コード長さ(m)1接続端子Φ2.5mm 超ミニプラグイヤホン形状インナーイヤー型
SMRL型 ステンレス異径エルボ SUS316
オンダ製作所¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)




![インナーイヤー型 MR-L25 [Φ2.5mm 超ミニプラグ] JVC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57600114-200911-02.jpg)