カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mrll-3」の検索結果

ラインカプラー 分岐用 固定式
(233件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷エアーの集合配管に便利!用途エアー配管の分岐に。仕様ワンタッチタイプ材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気最高使用温度(℃)-20~80販売区分業務用
ラインカプラー 分岐用 回転式
(29件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷エアーの集合配管に便利!エアーの取り出し口が回転します。用途エアー配管の分岐に。仕様ワンタッチタイプ材質鉄(クロムメッキ)質量(g)約430最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気最高使用温度(℃)-20~80販売区分業務用
ラインカプラー 分岐用 直線式
(24件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷エアーの集合配管に便利!用途エアー配管の分岐に。仕様ワンタッチタイプ材質鉄(クロムメッキ)+アルミベースねじ径PT1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気最高使用温度(℃)-20~80販売区分業務用
ラインカプラ 200T型
日東工器(10件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷1本の配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。分岐数2仕様空気簡易集合配管トラスコ品番113-3918材質鋼鉄サイズ取入口:20PM 取出口:200-20SM材質(本体)アルミニウム質量(g)272流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60ソケットorプラグソケット+プラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0バルブの有無有(片道開閉型)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]最小断面積(mm2)19
エア漏れ対策商品シリーズ固定式2分岐カップリング
千代田通商(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。 コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1.5トラスコ品番158-4103質量(g)308使用温度範囲(℃)-5~60接続プラグ 接続:プラグ
ハイカプラ プラグ (メネジ取付用)
日東工器(70件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
ラインカプラ 200L型
日東工器(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷1本の空気配管から同時に複数の配管が可能!。ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!分岐数5仕様空気簡易集合配管付属品ハイカプラソケット(ホース取付用)400SH 1個トラスコ品番113-3926材質鋼鉄サイズ取入口:400PM 取出口:20SM・40SM材質(本体)アルミニウム質量(g)890流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60ソケットorプラグソケット+プラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0バルブの有無有(片道開閉型)接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]最小断面積(mm2)19取付サイズ1/2RoHS指令(10物質対応)対応
ナットカプラ ソケット (ウレタンホース取付用)
日東工器(50件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ウレタンホースを簡単・確実に装着! ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有(片道開閉型)材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ロータリー式ラインカプラ
日東工器(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷複数の空気取出口が360°自在に対応!ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。一つの配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。空気の取出口が360°自在に対応。その際のホースねじれもスイベル機構で解消できます。使用流体空気分岐数3最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)本体/真鍮・カプラ/鋼鉄トラスコ品番113-3721サイズR1/2質量(g)630使用温度範囲(℃)-5~+60取り付け形状おねじソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴムバルブの有無有耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ハイカプラ ソケット (メネジ取付用)
日東工器(41件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ロータリー式ラインカプラ
日東工器(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷複数の空気取出口が360°自在に対応!ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。一つの配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。空気の取出口が360°自在に対応。その際のホースねじれもスイベル機構で解消できます。使用流体空気分岐数2最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)本体/真鍮・カプラ/鋼鉄トラスコ品番113-3705サイズハイカプラプラグ(20PF)質量(g)490使用温度範囲(℃)-5~+60ソケットorプラグソケット+プラグ材質(シール)ニトリルゴムバルブの有無有
エア漏れ対策商品シリーズユニバーサル3分岐カップリング
千代田通商(2件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。 コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60