カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • 農業機械(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「mrs 16v b」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC軸流ファン・MRシリーズ オリエンタルモーターAC軸流ファン・MRシリーズオリエンタルモーター(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から25日以内出荷
形状角形
ACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズ オリエンタルモーターACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズオリエンタルモーター(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から61日以内出荷
形状角形特性大風量/可変速
AC軸流ファン R87F omron(オムロン)AC軸流ファン R87Fomron(オムロン)(53件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から91日以内出荷
最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準
ファンモーター オリエンタルモーターファンモーターオリエンタルモーター(9件のレビュー)
4,498税込4,948
1組
当日出荷から13日以内出荷
材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)形状角形特性標準/小型/薄型
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーターACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプオリエンタルモーター(10件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)タイプファン単体形状角形相対湿度95%絶対湿度(g/m3)36
ACプロペラファン MRSシリーズ セット品 オリエンタルモーターACプロペラファン MRSシリーズ セット品オリエンタルモーター
12,980税込14,278
1セット
当日出荷から15日以内出荷
形状角形タイプセット品種類ACプロペラファンシリーズMRS材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵特性大風量/可変速
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気(14件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1台
当日出荷から52日以内出荷
モーターくま取りモータ保護方式インピーダンスプロテクト形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)80×80期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
SanACE ACファン(プラグコード付属) 山洋電気SanACE ACファン(プラグコード付属)山洋電気(28件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%期待寿命(時間)25000
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気(31件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
SanACE 標準DCファン 山洋電気SanACE 標準DCファン山洋電気(15件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷から4日以内出荷
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。厚さ(mm)25形状角形質量(g)110種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)80×80特性標準
AC軸流ファン R87T(リード線タイプ) omron(オムロン)AC軸流ファン R87T(リード線タイプ)omron(オムロン)(12件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から31日以内出荷
回転速度高速特性標準
ファンモーター オリエンタルモーターファンモーターオリエンタルモーター(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1組
当日出荷から12日以内出荷
形状角形特性標準/小型/薄型
ジェットスイファンRSシリーズ スイデンジェットスイファンRSシリーズスイデン(12件のレビュー)
31,900税込35,090
1台
当日出荷から翌々日出荷
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気(17件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1台
当日出荷から15日以内出荷
モーターくま取りモータ材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)形状角形厚さ(mm)25質量(g)370種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60入力方式端子保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%サイズ(mm)120×120期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
ACファンモータ NMB(ミネベア)ACファンモータNMB(ミネベア)(10件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から24日以内出荷
材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)プラスチック UL94V-0接続方式二端子タイプ形状角形羽根:黒種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)絶縁耐圧AC1800V 3s材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング
ACプロペラファン  MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーターACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプオリエンタルモーター(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1組
当日出荷から7日以内出荷
タイプセット品材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)材質(フレーム)アルミダイカストセット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、取扱説明書形状角形特性標準/小型/薄型
SanACE ACファン 山洋電気SanACE ACファン山洋電気(12件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)周波数(Hz)50/60スピードタイプ標準スピードモーターくま取りモータ入力電圧(V)AC100入力方式リード線導体部材質(フレーム)アルミニウム保護機能拘束時焼損保護機能使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)60×60保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(リード線導体部・フレーム間)
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
1,090税込1,199
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
6カクボルト M8X25 SUS BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X25 SUSBIGM(丸山製作所)
165税込182
1個
8日以内出荷
規格M8X25図解NoSSA-F611 ファン切換レバー部品_No.13、LVE3502 付属品2部品_No.11、GB1001AG 薬剤タンク部品_No.22、SSA-F611 ファン駆動部品_No.5、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 畝間散布装置5連 G-6部品_No.45、SSA-E500DX 送風機部品_No.15、SSA-S1000 送風機2部品_No.26、BSA-411SG G-3 フレーム部品_No.12、BSM-1050SLT-20HA3U ストレーナボックス部品_No.12、BSM-1270SLT オプション11 撹拌停止装置部品_No.8、SSA-N550DX 送風機駆動装置部品_No.46、SSA-V602C 送風機-1部品_No.16、MRS60H-350 ヤクエキタンク部品_No.36、CBM-520B 撹拌部品_No.25、SSW-303C 噴頭部品_No.12、SSA-α603-1 ホースリール部品_No.10、SSA-Z500DX-1 送風機2部品_No.8、GB1010BSR カバー ボックス部品_No.6、LVM752 50HZ 1992ネン 送風機など
6カクボルト M8X120X22 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X120X22BIGM(丸山製作所)
319税込351
1個
8日以内出荷
規格M8X120X22部品名称6カクボルト M8X120X22図解NoSSA-V602C-DX 動力噴霧機-2部品_No.22、SSA-E540DX 油圧配管部品_No.16、BSM-640SLT-B 12M ターンブーム ノズル部品_No.27、BSA-650シリーズ 動力噴霧機2 MS1000F部品_No.7、SSA-G550 送風機駆動装置部品_No.57、MRS60-302 ミッションケース部品_No.48、SSA-E540DX 送風機駆動装置部品_No.31、BSA-411SG G-3 トランスミッション 1部品_No.33、BSA-650C -1シリーズ 動力噴霧機2部品_No.6、SSA-C421 動力噴霧器部品_No.53、BSA-420JWG G-3 トランスミッション1部品_No.34、BSA-420JEW トランスミッション1部品_No.34、MRS60-300BSLT ミッションケース部品_No.48、BSA-420JEWG G-3 トランスミッション1部品_No.34、SSA-N550DX 動力噴霧器(2)部品_No.20、BSA-420JAWG G-3 トランスミッション1部品_No.34など
カバー BIGM(丸山製作所)カバーBIGM(丸山製作所)
429税込472
1個
8日以内出荷
規格G30部品名称カバー図解NoCBM-520A 希望付属品2(延長ブーム)部品_No.18、CBM-520B ブームノズル部品_No.36、SSA-Z500 ノズル部品_No.7、BSM-820L-DC 第1段ブーム配管 右部品_No.35、BSM-840SLT-C2-1 ブーム取付台 ノズル部品_No.54、BSM-1265SLT 第2段ブーム ノズル部品_No.58、BSA-420JDSG G-4S 延長ノズル 左部品_No.17、MRS40H-151 オプション2 ムカデノズル部品_No.32、BSM-630SLT-C2 第2段ブーム ノズル部品_No.27、SSA-F500 ノズル(1)部品_No.7、MRS90D-500SLT フンムカン、ノズル部品_No.55、BSA-420JAW ブーム噴管 ノズル部品_No.12、BSA-651 951シリーズ 第一段ブーム、噴霧管 左部品_No.7、MRS60-300BST 噴霧管、ノズル部品_No.16、BSA-420JDASH 延長ノズル 右部品_No.5、SSA-V1000 ノズル部品_No.8など
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
479税込527
1セット(5個)
8日以内出荷
規格M10X30図解NoBSM-1220SLT-C2 ギヤケース部品_No.30、BSM-1020L-1 調圧 配管装置部品_No.16、SSA-F616V-1 テンション部品_No.20、MS651DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.34、MHL351A ブーム、運転台関係部品_No.27、MS410R4T-K クラッチ、テンション部品_No.34、BSM-820L-D 油圧配管装置部品_No.84、MRS30-130-1 オプション(5) スライドマスト キク用ノズル部品_No.11、BSM-1220L-D 油圧配管装置部品_No.84、MSV413B-K-1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.8、MS651DR4-Y カバー及びクラッチ部品_No.34、CBM-520SLT-C2-3 分水器部品_No.15、MS550DA-2Y-1 フレーム部品_No.28、MS450ADR4 カバー及びクラッチ部品_No.33、MSV613-M-A(13×130M) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.8、BSM-1020L-DC ワイパーモータ部品_No.18など
バネザガネ BIGM(丸山製作所)バネザガネBIGM(丸山製作所)
489税込538
1セット(5個)
8日以内出荷
規格M142ゴウ部品名称バネザガネ図解NoVSA100-11 1992ネン 送風機部品_No.68、SSA-V600C-1 ステアリング(1)部品_No.22、CBM-520SLT-1 付属品部品_No.25、SSA-α602M エンジン取付,バッフルプレート部品_No.16、BSM-1020L-D 本体部品_No.30、BSM-640SLT-B 14M 付属品部品_No.33、MRS90D-500BSLT フレーム、ソウコウブ部品_No.17、SSA-α1003-1 エンジン取付部品_No.15、SSA-F610I 1991ネン エンジン取付部品_No.45、BSM-640SLT 12M 付属品部品_No.33、MHL351 足回り関係部品_No.32、SSA-S602DXM リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.63、MRS90D-500SLT フレーム、ソウコウブ部品_No.34、SSA-F616V-1 カウンタシャフト部品_No.6、BSA-420JDESG G-4S カウンターシャフト、クラッチ部品_No.6、SSA-S600 1997ネン カウンタシャフト部品_No.8など
(駆動伝達部)部品 ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)(駆動伝達部)部品 ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
299税込329
1セット(5個)
8日以内出荷
規格M14ミガキマル図解NoCSD-600NR 自動整列巻取装置部品_No.65、BSM-630SLT-C2-2 付属品部品_No.43、SSA-α603 エンジン(エンジン取付)部品_No.16、BSA-420JWG G-3 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.5、BSM-1020L-1 左ブーム部品_No.3、SSW-400C ノズル部品_No.21、BSM-1030SLT-C2 付属品2部品_No.13、BSA-536シリーズ -A Lブームセット センタブーム部品_No.29、BSM-630SLT-C2-2(14M) ブーム取付台 ノズル部品_No.10、MRS90-500SLT フレーム、ソウコウブ部品_No.16、VSM110-15S 油圧ポンプ部品_No.36、BSM-1540SLT-C2-1 フレーム,スタンド,圧力計部品_No.54、BSM-1050SLT-16LA3U 付属品部品_No.44、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ブーム取付台 ノズル V,Sタイプ部品_No.18、BSM-1030L 1998ネン ブーム受け部品_No.30など
ホースメネジナット BIGM(丸山製作所)ホースメネジナットBIGM(丸山製作所)
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
規格PF1部品名称ホースメネジナツト図解NoCBM-520 薬液配管部品_No.19、BSM-1050SLT-16BA3U 薬液配管部品_No.15、SSA-S550 薬液配管部品_No.8、BSM-840SLT-BC2-1 薬液配管部品_No.22、BSM-1240SLT-C2 薬液配管部品_No.21、BSM-1040SLT-C2-1 薬液配管部品_No.22、MRS90-500 ヤクエキハイカン部品_No.24、BSM-1030L 2002ネン 薬液配管1部品_No.23、BSM-840SLT-C2S 薬液配管部品_No.22、BSM-1040SLT-BC2 薬液配管部品_No.21、BSM-830L 2002ネン 薬液配管1部品_No.23、MP2530EW-M ホンタイ部品_No.49、BSM-840SLT-BC2 薬液配管部品_No.21、MS511R2-M 付属品及びハリマーク部品_No.3、BSM-830SLT-C2 薬液配管部品_No.24、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 16クラスVタイプ部品_No.15、SSW-400C 薬液配管部品_No.15など
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら