カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 保管用品(1)
絞り込み
「mrv700」の検索結果

密閉RVBOX700
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷【耐荷重80kg】車のラゲッジスペースで散らかりがちなレジャー用品等の収納に最適なRVBOXです。フタのフレーム部分にはホコリや水に強いパッキン材を使用しています。耐久性に優れたステンレスワイヤーバックルを採用しています。また、持ち手の両側2ヶ所には市販の南京錠(25~35mm)を付けることができます。幅は持ちやすい肩幅サイズです。また、握りやすく、重い物を入れても手が痛くなりにくいよう、持ち手に厚みを持たせました。イスや踏み台としても使用でき、同じ商品同士のスタッキングもできます材質バックルワイヤー部:ステンレス質量(kg)3.45色グレー/ダークグリーン材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)フタ80外寸法・幅(mm)702外寸法・高さ(mm)389外寸法・奥行(mm)370有効内寸法・奥行(mm)270有効内寸法・高さ(mm)335有効内寸法・幅(mm)570
クリーン仕様フラットロッドレス
コガネイ¥76,980~税込¥84,678~1個8日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ14~56 マグネット式ロッドレスシリンダクリーン仕様、独自のオーバルチューブにより、低速性能、低重心、不回転を可能にしました。作動方式複動形
クリーン仕様フラットロッドレス
コガネイ¥99,980~税込¥109,978~1個13日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ14~56 マグネット式ロッドレスシリンダクリーン仕様、独自のオーバルチューブにより、低速性能、低重心、不回転を可能にしました。作動方式複動形