カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 空調・照明・電設資材(1)

「mrz-460p-3c」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁丸形プラスサポーター カメダデンキ

    絶縁丸形プラスサポーター

    カメダデンキ
    1,998税込2,198
    1袋(10本)ほか
    6日以内出荷
    プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。
    用途部品の支持に使用する。材質形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ3C(三価クロメート)
  • 絶縁プラスサポーター カメダデンキ

    絶縁プラスサポーター

    カメダデンキ
    5,398税込5,938
    1袋(50本)
    当日出荷
    仕様絶縁被覆:ヒシチューブ灰色(UL-224 VW-1規格品)耐圧:5000V材質鉄SS400タイプ絶縁プラスネジ表面処理3C 3価夕口×一卜RoHS指令(10物質対応)対応特性●頭部のスリ割り溝により、マイナスドライバーで締付けできます。プラスネジサポーターはプラスドライバで締付け出来て便利です。(M4~M5)●絶縁サポーターは、サポーター側面を絶縁被覆したものです。ネジ上下間は絶縁されておりません。
  • サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機

    サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)

    篠原電機
    4,798税込5,278
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
    色(樹脂部)
  • 絶縁丸サポーター TRUSCO

    絶縁丸サポーター

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質硫黄複合快削鋼(SUM24L)電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上、熱収縮チューブ被複
  • 絶縁丸形サポーター カメダデンキ

    絶縁丸形サポーター

    カメダデンキ
    1,998税込2,198
    1袋(10本)
    6日以内出荷
    プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。
    用途部品の支持に使用する。材質形状丸形ねじ径M6長さD(mm)11長さL2(mm)15長さL1(mm)15被覆YLPVC熱収縮チューブ黒色(UL-224 VW-9規格品)RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ3C(三価クロメート)
  • サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機

    サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)

    篠原電機
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)AC600/DC750RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
  • 丸型絶縁スペーサー ホシモト

    丸型絶縁スペーサー

    ホシモト(5件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質鉄(SS)、(絶縁チューブ)ポリオレフィン表面処理三価クロメートメッキ仕様絶縁チューブ付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角サポーター カメダデンキ

    六角サポーター

    カメダデンキ(2件のレビュー)
    919税込1,011
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
    表面処理3C 三価クロメート仕様RoHS対応品(3C)種別標準材質鉄SUM-23
  • 絶縁六角サポーター カメダデンキ

    絶縁六角サポーター

    カメダデンキ
    1,598税込1,758
    1袋(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。
    用途部品の支持に使用する。材質形状六角被覆YLPVC熱収縮チューブ黒色(UL-224 VW-9規格品)RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ3C(三価クロメート)
  • 絶縁丸ポスト(マイナスネジ) 篠原電機

    絶縁丸ポスト(マイナスネジ)

    篠原電機
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
    用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型スペーサー ホシモト

    丸型スペーサー

    ホシモト(21件のレビュー)
    80税込88
    1個
    当日出荷
    材質鉄(SS)表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型サポーター カメダデンキ

    丸型サポーター

    カメダデンキ(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。 頭部のスリ割り溝により、マイナスドライバーで締付けできます。
    仕様RoHS対応品(3C)種別プラスネジ材質鉄SS400表面処理3C 3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁六角サポーター カメダデンキ

    絶縁六角サポーター

    カメダデンキ
    3,798税込4,178
    1袋(10本)ほか
    6日以内出荷
    プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。
    用途部品の支持に使用する。材質形状六角RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ3C(三価クロメート)
  • 絶縁丸ポスト(プラスネジ) 篠原電機

    絶縁丸ポスト(プラスネジ)

    篠原電機(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。 プラスドライバーで締め付けできます。
    用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチアングル カメダデンキ

    マルチアングル

    カメダデンキ(6件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット(2本)ほか
    翌々日出荷
    L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
    用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台形状L型
  • 六角サポーター TRUSCO

    六角サポーター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    当日出荷
    プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターです。 RoHS対応品です。
    用途基板の底上げなど、間隔を作るために材質鉄、三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付金具 カメダデンキ

    取付金具

    カメダデンキ(8件のレビュー)
    729税込802
    1袋(10個)
    当日出荷
    最もポピュラーな端子台金具です。 S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。 25°の傾斜と角のない形状で使いやすくなっております。
    傾斜角度(°)25厚さt(mm)3材質鋼板表面処理3C 3価クロメート規格RoHS対応取付ネジ径M4RoHS指令(10物質対応)対応特性●最もポピュラーな端子台カナグです。S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。●25°の傾斜と角のない形状で使い易くなっております。表面仕上げ3価クロメート
  • 丸サポーター TRUSCO

    丸サポーター

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質硫黄複合快削鋼(SUM24L)電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上