カテゴリ
- 制御機器(31)
- トラック純正部品(31)
- 電気材料(29)
- 保管用品(8)
- 電動工具(8)
- 自動車純正部品(7)
- パソコン/周辺機器(5)
- バイク純正部品(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO(39)
- 三菱ふそう(32)
- ALPSystems(10)
- 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(8)
- ミツビシ(6)
- EBM PAPST(5)
- メディアカバーマーケット(3)
- アズワン(2)
- セフティー3(2)
- ホンダ(2)
- ミヤマ電器(2)
- SK11(2)
- TOMSON(トムソン)(2)
- SMC(1)
- サンワサプライ(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- 日研工作所(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ベッセル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ms 666」の検索結果

押ボタンスイッチ MS-666
ミヤマ電器(11件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷種類非照光式ボタン色クリーム動作方式オルタネイト動作特性オルタネイト絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)0.9接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 500V 1分間回路SPST(2P)スイッチ特性OFF-ON電流容量0.5A30V.DCRoHS指令(10物質対応)対応
PL3001・PL3002他用バッテリー
ムサシ(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷コードレス充電シリーズの共通の替えバッテリーです。適合機種PL-3001/PL-3002/LiH-1350/LiG-1160/LiS-1175バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約60バッテリー容量(mAh)1500アズワン品番64-8900-87
10.8Vバッテリーパック
セフティー3(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷10.8Vの替えのバッテリーパックです。ショートなどの過電流が流れると、瞬時に放電を停止する安全設計です(過電流保護)。一定の電圧まで低下すると放電を自動的に停止します(過放電保護)。用途バッテリーパック。本体質量(g)200バッテリーリチウムイオンバッテリー
10.8V 30分充電器
セフティー3¥3,398税込¥3,7381個当日出荷10.8Vの替えの充電器です。バッテリーの状況に応じて最適な充電制御を行います(温度・電圧・時間)。各種ランプ表示でバッテリーの状態を使用者にお知らせします(電池高温、低温、異常)。電池が異常な状態の時は(高温、低温、低電圧)、充電初期に緩やかに充電を開始し、45分で充電が完了します。用途充電器質量(g)350出力DC12.5・3A入力AC100V・50/60Hz・75VA充電時間(分)(急速)30適合バッテリーSGBP108V-13LI/SGBP108V-15LI
10.8Vバッテリーパック
SK11(4件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷10.8Vの替えバッテリーです。ショートなどの過電流が流れると、瞬時に放電を停止する安全設計です(過電流保護)。一定の電圧まで低下すると放電を自動的に停止します(過放電保護)。用途交換用バッテリーパック。長さ(mm)80幅(mm)50高さ(mm)50本体質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×50バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(mAh)1500
10.8VリチウムイオンバッテリーBL1015K
マキタ(2件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081個当日出荷電圧(V)10.8バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8