カテゴリ

  • 農業機械(4,947)
  • 制御機器(918)
  • パソコン/周辺機器(254)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(117)
  • 測定用品(112)
  • オフィス家具(63)
  • 科学研究・開発用品(59)
  • 家電(59)
  • 切削工具(57)
  • バイク部品(41)
  • 空調・照明・電設資材(32)
  • 梱包用品(29)
  • 作業工具(28)
  • 塗装・養生・内装用品(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(23)
  • 自動車補修部品(19)
  • 電気材料(17)
  • 学童・教育用品(17)
  • メカニカル部品(16)
  • 安全用品(15)
  • 防災用品(15)
  • 事務用品(14)
  • 機構部品(13)
  • 建築金物(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 縫製用品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 溶接用品(8)
  • 介護用品(8)
  • 医療(8)
  • 物流用品(7)
  • 研磨材(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 作業服(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 保管用品(4)
  • 塗料(4)
  • カー用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 日用品(3)
  • 安全標識(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 安全保護具(3)
  • 電動工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • マスク(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)

「ms-02」の検索結果

関連キーワード
7,089件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MS-2用空気抜栓 マサダ製作所

    MS-2用空気抜栓

    マサダ製作所(16件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    適合本体MS-2
  • ミルコンMS-2(増粘剤) 昭和KDE

    ミルコンMS-2(増粘剤)

    昭和KDE
    11,980税込13,178
    1袋(5kg)
    当日出荷
    粘度調整剤/増粘剤
    危険物の類別非危険物
  • サイレンサー MS-2シリーズ ヨシタケ

    サイレンサー MS-2シリーズ

    ヨシタケ
    6,398税込7,038
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。 構造が簡単なため、故障は全くありません。
    接続JIS Rc材質青銅適合流体蒸気発音限界温度(℃)90適合圧力(MPa)0.1~0.7
  • MS2キャップ 清水製作所[継手]

    MS2キャップ

    清水製作所[継手](2件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ハマタイト MS-2/PS-2共用カラー シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト MS-2/PS-2共用カラー

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    639税込703
    1個(155g)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ハマタイト共通トナー
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • SednaEarfit ORIGIN Standard [イヤーピース MSサイズ2ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit ORIGIN Standard [イヤーピース MSサイズ2ペア]

    AZLA(アズラ)
    1,298税込1,428
    1台
    翌日出荷
    SednaEarfit ORIGINは、初代SednaEarfitをベースに最新技術し、「過去と現在の融合」をテーマに一から再設計した最新イヤーピースです。主に有線イヤホン向けに開発された初代SednaEarfitの特徴であった、軸部が傘部より長いキノコ型形状を採用。ORIGINでは軸部の厚みを再設計し、よりイヤホンのノズルへの固定力を高めました。サウンド面では、音の直進性をより高めるストレート型内部構造とホーン型開口部のハイブリッド構造を採用。特定の音域を可能な限り強調したりせず、高音域から低音域までバランスよく明確に耳まで届けます。耳道内に触れるイヤーピース傘部に、KCC SILICONE社の医療用シリコンを採用。柔らかく、長時間の使用でも耳への負担を少なくします。さらに耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなり、低圧迫と高遮音性の両立を実現する独自のテーパード型構造設計を採用。に有線イヤホン向けとなり、SS/S/MS/M/ML/Lの計6サイズを展開。ノズルが細いタイプのイヤホンでも使用可能にする細軸ノズルアダプターが付属。
    内容MSサイズ (2ペア)保証期間初期不良のみ1週間。本製品には保証書は同梱しておりません。国内正規流通販売店でご購入いただきました際のレシートや購入履歴メール等の購入証明(ご購入日が記載されたもの)が保証書代わりとなります。国内での使用に限ります。
  • SednaEarfit max ASMR Standard [イヤーピース MSサイズ2ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit max ASMR Standard [イヤーピース MSサイズ2ペア]

    AZLA(アズラ)
    1,998税込2,198
    1台
    翌日出荷
    SednaEarfit max ASMRは、耳への低刺激を目的としたSednaEarfit MAXをベースに、ASMR専用の再設計をしたイヤーピースです。耳道内に触れるイヤーピース傘部とワックスガード部に、KCC SILICONE社の医療用となるメディカルシリコンを使用。柔らかく、長時間の使用でも耳への負担を少なくします。フィッティング面では耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなり、低圧迫と高遮音性の両立を実現するテーパード型構造設計を採用。そして理想的な音響のために開発したダンパー機能を有する独自の蜂の巣型六角形のハニカム構造コアレスワックスガードを搭載しています。その基本構成はそのまま、ASMR音源専用に再設計。イヤーピース開口部を調整し、イヤホンノズルから出る高音域を意図的に減衰させることによって、中域から中高域にかけての奥行きと立体感、低音域の程よいまとまりとアタック感にフォーカスさせます。これにより、音の定位を感じやすいサウンドへと変化させ、お使いのイヤホンのサウンドをASMRや定位感を重視するゲーム等に最適化します。ノズルが細いタイプのイヤホンでも使用可能にする細軸用ノズルアダプターが付属。
    内容MSサイズ (2ペア)保証期間初期不良のみ1週間。本製品には保証書は同梱しておりません。国内正規流通販売店でご購入いただきました際のレシートや購入履歴メール等の購入証明(ご購入日が記載されたもの)が保証書代わりとなります。国内での使用に限ります。
  • SednaEarfit XELASTEC II Standard [イヤーピース MSサイズ2ペア] AZLA(アズラ)

    SednaEarfit XELASTEC II Standard [イヤーピース MSサイズ2ペア]

    AZLA(アズラ)
    1,998税込2,198
    1台
    翌日出荷
    SednaEarfit XELASTEC IIは、独KRAIBURG TPE社との協業によって同社の精密技術を駆使した最高水準の熱可塑性エラストマー(TPE)を採用。体温で軟化して変形、吸いつくように耳道に密着することで、耳道の特定部分に負担が掛かることが少なくなり、長時間快適に使用できる上、耳への高い保持力も得られます。同時に前モデルからさらなる耐久性向上も実現。独自の金型によりTPE素材での二重構造設計を実現、軸部を強化。さらにサイズごとに異なる高さ設計を採用。そして、理想的な音響のために開発したダンパー機能を有する独自のハニカム構造コアレスワックスガードも、TPE素材での一体成型を可能にしたことで搭載を実現。音の直進性を高めるストレート型内部構造採用し、装着したイヤホンのポテンシャルを素直に引き出します。SS/S/MS/M/ML/Lの計6サイズを展開。
    内容MSサイズ (2ペア)保証期間初期不良のみ1週間。本製品には保証書は同梱しておりません。国内正規流通販売店でご購入いただきました際のレシートや購入履歴メール等の購入証明(ご購入日が記載されたもの)が保証書代わりとなります。国内での使用に限ります。
  • 手指消毒用マルチスタンドMS-02-B SARAYA(サラヤ)

    手指消毒用マルチスタンドMS-02-B

    SARAYA(サラヤ)
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    大人用から子供用まで、高さ調節ができるディスペンサースタンド
    用途壁付用ディスペンサー設置用付属品取付ネジ、啓発ラベル、取扱説明書適合UD-600シリーズ、UD-1200シリーズ高さ(mm)882~1528繰り返し・詰め替え対応
  • 手指消毒用マルチスタンドMS-02-W SARAYA(サラヤ)

    手指消毒用マルチスタンドMS-02-W

    SARAYA(サラヤ)
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    大人用から子供用まで、高さ調節ができるディスペンサースタンド
    用途壁付用ディスペンサー設置用付属品取付ネジ、啓発ラベル、取扱説明書適合UD-600シリーズ、UD-1200シリーズ高さ(mm)882~1528繰り返し・詰め替え対応
  • 三次元用スタイラス/MS2-2R32.5 Mitutoyo(ミツトヨ)

    三次元用スタイラス/MS2-2R32.5

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    材質(先端)ルビーRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN764
  • MS2Uキャップ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手]

    MS2Uキャップ(ユニファイネジ)

    清水製作所[継手](1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • ミニクランプ MSシリーズ 正峰工業

    ミニクランプ MSシリーズ

    正峰工業(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    8mm幅のホースバンド
    用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適寸法HEX(mm)6.25材質SUS304バンド幅(mm)8(帯)
  • スーパー25スズラン 2頭口MS-2S-25 G1/4 麻場

    スーパー25スズラン 2頭口MS-2S-25 G1/4

    麻場
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    少量散布用除草剤ノズルです。 撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
    全長(mm)310質量(g)100取付ねじG1/4吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.7、【1.0Mpa】0.9、【1.5Mpa】1.1噴射角度【1.0Mpa】100°
  • 三次元用スタイラス/MS2-2R22.5 Mitutoyo(ミツトヨ)

    三次元用スタイラス/MS2-2R22.5

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    材質(先端)ルビーRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN763
  • ポータブル型 アナログEC計 (0~3・0~10mSの2レンジ・均等目盛) 竹村電機製作所

    ポータブル型 アナログEC計 (0~3・0~10mSの2レンジ・均等目盛)

    竹村電機製作所
    75,980税込83,578
    1台
    5日以内出荷
    高精度。測定レンジは2つ。見易い拡大目盛、ミラー付大形メーター使用のアナログメーターです。操作は簡単、液温を測り温度補正をして測定します。標準液での校正の必要はありません。AC.DC両用(AC100Vアダプター、電池006P)付。日本製
    付属品キャリングケース、CD-201(センサー)、土壌測定用容器、赤液棒状温度計(0~100℃)、ACアダプター、電池006P測定範囲(mS)0~10、0~3(2レンジ)電源(V)AC100 又は006P(91ヶ本体質量(g)550精度±8%最小目盛[0~10mS]0.2mS [0~3mS]0.1mS温度補正(℃)15~40 手動
  • MS2Mキャップ(ミリネジ) 清水製作所[継手]

    MS2Mキャップ(ミリネジ)

    清水製作所[継手]
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • ベース用シム(1溝) モーターベース用 岩田製作所

    ベース用シム(1溝) モーターベース用

    岩田製作所(4件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。モータベースの心出しなど機械の組立時に便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスキングシート エアテックス

    マスキングシート

    エアテックス(6件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    透過性の良い和紙アプリでできています。 特別に開発された天然ゴム製接着剤により、作品への接着の強さ加減と剥離のしやすさを実現しました。 カッティングは滑らかで切りやすく、切り文字の転写にも使用出来ます。 和紙製でマスキングに直接書きこめ、中粘タイプで下地を引っ張りにくく、耐久性もあります。
    幅(mm)250
  • プリント基板用コネクタ XAシリーズ リテーナ JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ XAシリーズ リテーナ

    JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
    50税込55
    1セット(10個)
    当日出荷
    ナチュラル(アイボリー)材質ガラス入ナイロン66・UL94V-0
  • 押ボタンスイッチ MS-027/MS-028/MS-029/MS-030 ミヤマ電器

    押ボタンスイッチ MS-027/MS-028/MS-029/MS-030

    ミヤマ電器(16件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    種類非照光式、プッシュスイッチ定格3A.250V.AC端子形状はんだ端子取付穴(mm)(参考)Φ12.2絶縁抵抗(MΩ)5以上/DC500V取付穴径(Φmm)(参考)12.2接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間回路SPST(2P)電流容量3A250V.ACRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
  • 多用途接着剤 エクストリームマルチ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    多用途接着剤 エクストリームマルチ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    1,298税込1,428
    1個(20g)
    当日出荷
    PP、PEにも接着 強力多用途接着剤。プラスチック(PP・PE)も使える超多用途、耐水、耐熱、耐衝撃性に優れた超多用途な接着剤。水やUVに強い。ほとんどの材質の接着、補修に使用でき、数時間で実用強度に達し、約1日で硬化。住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合
    用途プラスチック(PP・PEを含む)、金属、木、コンクリート、タイル、レンガ、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロールなどの材質の接着、補修成分変性シリコーン樹脂(60%以上)、その他の成分(合成樹脂・硬化促進剤)種類化学反応形接着剤主な用途プラスチック(PP・PEを含む)、金属、木材、コンクリート、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18mLRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水、耐熱、耐衝撃危険物の性状非水溶性
  • OS102011MS2QN1 C & K COMPONENTS

    OS102011MS2QN1

    C & K COMPONENTS
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
  • 小型前後進メロディアラーム ナスト

    小型前後進メロディアラーム

    ナスト(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    前進・後進これ1台でOK。音色が2種類。 小型だから取り付け場所を選ばない。 DC12~DC48V車まで対応なので、電圧に困らない。 外部でのボリューム調整可能。本体のみ防水仕様。
    音量(dB)(最大)93対応DC12V~48V(フリー電圧)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 領収証2p No入り 大黒工業

    領収証2p No入り

    大黒工業(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1パック(5冊)
    当日出荷
    寸法(mm)128×191
  • ホースクランプ ケニス

    ホースクランプ

    ケニス
    279税込307
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    高品質のステンレススチールを使用しており、耐蝕性・耐久性に優れています。
    材質バンド・ハウジング/SUS301、スクリュー/SUS305
  • 三次元用スタイラス/MS2-0.5R3 Mitutoyo(ミツトヨ)

    三次元用スタイラス/MS2-0.5R3

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN752
  • 三次元用スタイラス/MS2-1R12.5 Mitutoyo(ミツトヨ)

    三次元用スタイラス/MS2-1R12.5

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    19,980税込21,978
    1個
    欠品中
    材質(先端)ルビーRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN756
  • 三次元用スタイラス/MS2-1R20.5 Mitutoyo(ミツトヨ)

    三次元用スタイラス/MS2-1R20.5

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    材質(先端)ルビーRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN757
  • マグネットシート艶消し サンケーキコム

    マグネットシート艶消し

    サンケーキコム
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    ハサミでカットでき、ピタッと金属面に吸着する便利なシートです。
    厚さ(mm)0.8
  • 三次元用エクステンション/MS2-EXT40C Mitutoyo(ミツトヨ)

    三次元用エクステンション/MS2-EXT40C

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番908885
  • ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW 三菱電機

    ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW

    三菱電機(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から19日以内出荷
    三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
    付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)108定格電流(A)1.3/1.15/1.15潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
  • コモスイ サモア

    コモスイ

    サモア(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個(2L)
    当日出荷から6日以内出荷
    コモスイは強力な除菌力を持つ次亜塩素酸(HCIO)を豊富に含みます。細菌、真菌、ウイルスなど幅広い菌に効果を発揮します。
    用途コモスイは強力な除菌力を持つ次亜塩素酸(HCIO)を豊富に含みます。細菌、真菌、ウイルスなど幅広い菌に効果を発揮します。コモスイは、厚生労働省が食品添加物として認可する次亜塩素酸ソーダと希塩酸を特許製法により、水と希釈混合し、生成されたものです。コモスイは、菌に触れたり有機物に接触すると普通の水に戻ります。ですから、水洗いと同じ感覚でご使用いただけます。誤って飲んでしまった場合でも、胃腸に達する前に有機物と反応して水に戻るため、人体に影響を与えず無害です。 。コモスイは水に近い状態で生成されるため、皮膚の炎症や手荒れを起こしません。肌に非常に優しく安心です。コモスイはニオイの原因を化学分解させて消臭させますので、本格的な消臭剤として強力なパワーを発揮します。キッチンでは衛生環境対策、まな板の除菌、包丁の除菌、布巾の除菌、生ゴミの消臭として、室内の消臭・除菌、ペットの匂いに、タバコの匂いに、空中浮遊菌の除菌や加湿器(超音波式)に入れてお部屋全体を消臭除菌できます。トイレ、浴室では浴室のカビ退治やトイレの除菌と消臭に使用できます。使用時の目安として、用途に応じて水道水で薄めたり、またはそのまま使用して下さい。マスクの除菌・消臭、噴霧器(超音波式加湿器)に入れて噴霧することもできます。効果除菌、消臭材質次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物)、希塩酸(食品添加物)、水
  • 三次元用スタイラス(MS2-1R7) Mitutoyo(ミツトヨ)

    三次元用スタイラス(MS2-1R7)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    三次元測定機用スタイラスです。
    有効長(mm)7 ※EWL:ボールに軸部分が干渉しない有効長さ材質(軸)超硬材質(先端)ルビー先端ボール径(mm)1取付ネジ径2RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN755
  • 三次元用エクステンション/MS2-EXT20C Mitutoyo(ミツトヨ)

    三次元用エクステンション/MS2-EXT20C

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番908884
  • カモイストッパー ユタカメイク

    カモイストッパー

    ユタカメイク(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番367-5556材質ポリスチレン、ABS樹脂、鉄全長(mm)158質量(g)456
  • 三次元用スタイラス/MS2-4R20 Mitutoyo(ミツトヨ)

    三次元用スタイラス/MS2-4R20

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    材質(先端)ルビーRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN775
  • 岩石標本15種 ケニス

    岩石標本15種

    ケニス(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1組(15個)
    当日出荷
    代表的な岩石を集めた入門セットです。
    セット内容(15種)花崗岩、閃緑岩、斑れい岩、流紋岩、安山岩、玄武岩、泥岩、砂岩、礫岩、凝灰岩、石灰岩、チャート、ホルンフェルス、晶質石灰岩(大理石)、片麻岩寸法(mm)岩石:約20(角)、ケース:180×93×20
  • 腰袋 WIZ'A

    腰袋

    WIZ'A
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質生地:ポリエステル600D、金具:スチールメッキブラック
  • ユニック ソケット(オネジ取付用) ニューマシン

    ユニック ソケット(オネジ取付用)

    ニューマシン
    589税込648
    1個
    当日出荷
    液体はソケット側からプラグ側に流します。 連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。 エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。 流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ) エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
    流体空気取付ねじオネジ(M)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ使用温度範囲(℃)-20~+80耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
...