カテゴリ
- 農業機械(920)
- 制御機器(328)
- 空圧工具(87)
- メカニカル部品(55)
- 切削工具(40)
- パソコン/周辺機器(39)
- 作業服(27)
- バイク純正部品(26)
- 測定用品(26)
- 電気材料(24)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- バイク部品(17)
- トラック純正部品(14)
- 厨房用品(13)
- 介護用品(11)
- 自動車補修部品(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- 作業工具(11)
- 建築金物(10)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- 事務用品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 機構部品(6)
- 医療(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 梱包用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 洗剤・除去剤(4)
- オフィス家具(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- テープ(3)
- 塗料(3)
- 清掃用品(3)
- 安全用品(3)
- 安全標識(3)
- 測定関連サービス(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 学童・教育用品(3)
- 物流用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 溶接用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- バッテリー・電装(2)
- 電動工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(918)
- コーセル(102)
- 日東工器(90)
- SMC(50)
- SAMTEC(27)
- シュナイダーエレクトリック(26)
- LIFEMAX(22)
- XP POWER(19)
- YAMAHA(ヤマハ)(18)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(17)
- omron(オムロン)(16)
- IDEC(和泉電気)(15)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- 三菱マテリアル(13)
- 三菱ふそう(13)
- 三菱電機(12)
- 松永製作所(10)
- ボンマックス(9)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ms-11」の検索結果

コンビネーションスパナ(スタンダード)
TRUSCO(36件のレビュー)¥579税込¥6371丁当日出荷仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
PPカラーバット
千羽鶴印(エンテック)(26件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様抗菌加工材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)-20~+120RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプバット
エアコンフィルター アエリストConfort(国産車用)
BOSCH(ボッシュ)(185件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から6日以内出荷花粉、ほこり、空気の汚れを強力にシャットアウト! 高性能合成繊維不織不フィルター使用
強力マグネットキャッチ ラバータイプ
LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。材質ニトリルゴム/フェライト長さ(mm)1000材質(本体)フェライト/塩素化ポリエチレン(CPE)種類標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
エアロフレックスシート
ヤガミ(5件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から9日以内出荷軽くて柔軟なシートタイプの断熱材です。 施工場所に合わせてカットし、専用の接着剤で貼り付けるだけで施工が容易に行えます。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。長さ(m)2使用温度範囲(℃)-200~125構造独立気泡使用場所屋内・屋外兼用発熱密度(W/cm2)0.037(24℃)防火性能不燃性
エアロフレックスシート
エアロフレックス(2件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個翌々日出荷屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。仕様片面粘着:無し長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
アース棒 10Φ
丸信電業(19件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から5日以内出荷銅メッキ処理。 十分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。 連結式はリード端子を併せて使用します。材質銅メッキ
オイルシール S型 NBR
(9件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷軸作動が回転用として使用。用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)販売区分業務用
エアロフレックスシート
エアロフレックス¥6,198~税込¥6,818~1個翌々日出荷屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。 片面粘着タイプ。用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。仕様片面粘着:有り長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
電子テープカッター(安全シャッター搭載)
エクト¥50,980税込¥56,0781台当日出荷安全性能がある製品。最大幅50mm、粘着テープ対応。オートフィードカッターユニット内部に安全シャッターが搭載。 安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を『 OFF 』にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応。付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル仕様推奨作業:中適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(※注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。)使用温度範囲(℃)5~ 40テープ幅(mm)7-50電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156本体寸法(mm)奥行249寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×249×156本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)156主な機能自動送り、自動カット、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、7セグLEDデジタル3桁表示、設定長バックアップ、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm)テープ長さ設定範囲(mm)30-999メモリー機能なし使用環境湿度(%)RH80以下RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170
ベース用シム(1溝) モーターベース用
岩田製作所(4件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から6日以内出荷豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。モータベースの心出しなど機械の組立時に便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
ツートン フォトフレーム
ナカバヤシ(2件のレビュー)¥459税込¥5051枚当日出荷から3日以内出荷便利なマット台紙付。2種類のサイズに対応できます材質フレーム:樹脂、透明板:PET(0.4mm厚)RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションレンチ
SK11¥579税込¥6371本当日出荷から翌々日出荷メガネ側は15度オフセットで手の入るスペースを確保しました。メガネ側は、15度オフセットになっています。仮締め、早回しはスパナ側、本締めはメガネ側を使用します。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様完全焼入れ材質クロームバナジウム鋼
防犯ホイッスル アルミ合金製
TMC(2件のレビュー)¥319税込¥3511パック当日出荷携帯場所に困らないスマート型のアルミダイキャスト製のホイッスル。首掛け紐付き用途防犯、災害時の合図に材質アルミ合金質量(g)15寸法(高さH×幅W)(mm)64×12
トイレみがきスティック
ミラコン¥599税込¥6591本当日出荷消しゴム感覚で、水あか、黄ばみ汚れを落とします。用途トイレ、洗面台等の白い陶器製品の汚れ落し成分シリカ、アルミナ、石灰、ロジン、粉末接着剤、その他液性台形使用場所トイレ
ノンシールチェーン420(STD 鉄色)
RK JAPAN(26件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から3日以内出荷Standardシリーズ。ノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給。MADE IN JAPAN。RKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。。Standardシリーズ。大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏付けされた、確かな品質。
コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMS
OSG(オーエスジー)(10件のレビュー)¥2,990~税込¥3,289~1本当日出荷から4日以内出荷側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30
LIFEMAX 4.3オンスドライTシャツ(ポリジン加工) MS1154
ボンマックス(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1枚当日出荷から4日以内出荷仕様DRY・UVcut種別Tシャツ混率(%)ポリエステル100機能吸汗速乾生地ハニカムメッシュ性別男性用・子供用
針なしステープラー<ハリナックス>(卓上12枚)
コクヨ(3件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181台当日出荷自由度の高い1箇所とじタイプ。角とじも、しっかり2箇所とじも自由自在。とじ穴の向きも横向きなので書面の邪魔になりません。ハンドルを下げた状態でロックができるので、コンパクトに収納できます。とじ穴の奥行きを2段階調整できます。12枚とじを実現。また、とじた隙にはずれにくい矢印刃を採用しました。材質(本体)鋼板(ハンドルカバー・ベース・トップカバー・サイドゲージ)R-ABS(刃)ステンレス色黒奥行(mm)(とじ穴)8.5、13(2段階)枚数(とじ)PPC用紙約12枚穴寸法(Φmm)(とじ穴)5.5×10.5繰り返し・詰め替え対応
充電制御車用バッテリー AMSシリーズ
ACDelco(9件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から3日以内出荷高容量化により充電受け入れ性・サイクル寿命・燃費が向上して、ロングライフを実現しました。補水が不要のメンテナンスフリー仕様。取っ手を装備しているのでバッテリー交換も容易に行えます。リサイクル材を使用しているので、環境にもやさしいエコ対応バッテリー。用途乗用車用タイプシールドタイプ定格電圧(V)12保証期間36ヶ月又は6万km
サイレンサー MS-1シリーズ
ヨシタケ¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から4日以内出荷パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。 構造が簡単なため、故障は全くありません。材質青銅接続JIS Rc適合流体蒸気発音限界温度(℃)60適合圧力(MPa)0.05~0.7
サッシ用シリコンカビ取り
ミラコン¥799税込¥8791本(50g)当日出荷サッシの窓枠や流し台まわりの黒いカビ汚れが付け置くだけで落ちます。用途サッシの窓枠ゴムパッキン、流し台回りのシリコンコーキングのカビ取り成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1.0%)、界面活性剤、ゲル化剤液性アルカリ性使用場所サッシ、流し台
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から9日以内出荷刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ショート WXL-EMS
OSG(オーエスジー)(6件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から4日以内出荷新開発の硬質潤滑被膜WXLコーティングを施すことで、一般鋼・焼入れ鋼や銅合金など幅広い切削に効果を発揮します。湿式・乾式どちらの加工にも使用できます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(CARBIDE)刃数4表面処理WXLコートねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
機械作動弁 マイクロバルブ
コガネイ¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から19日以内出荷低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)材質(本体)亜鉛ダイカスト使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式ストレートプランジャ材質(ローラー部)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))材質(主軸)ステンレス配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
MBテフロン加工 クマゴロー(熊五郎)天板
松永製作所¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷シリコン加工と比べるとテフロン加工は耐久に優れ、型離れもよく、水密性にも優れているため、緩い生地や湯銭などにも対応できます。黒色のため、熱伝導も良く、焼き色を付けやすい商品となっております。シリコン加工よりも高価ではありますが、長期的・日に複数回使いたい場合はシリコン加工よりテフロン加工品がおすすめです。寸法(mm)約218 × 300タイプ8ケ取り
MS-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781個翌日出荷から5日以内出荷各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。 スイッチ取付部を設けたタイプです。 接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。 検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。材質鉄ハンドル上扉 封印付キーハンドル(H-26N)下扉 キーハンドル(H-24N)ハンドル(H-28保護等級IP44設置場所屋内、屋外兼用キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6扉形式2段扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
底付き穴用超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥36,980~税込¥40,678~1本当日出荷から翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)食付長さ0.6表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
...










![MS1プラグ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34682654-130919-02.jpg)