カテゴリ
- パソコン/周辺機器(16)
- 制御機器(10)
- カー用品(8)
- 医療(5)
- 切削工具(5)
- 溶接用品(4)
- オフィス家具(4)
- 塗料(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 機構部品(2)
- 建築金物(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 住設機器(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- JAPANNEXT(10)
- ALPINE(8)
- アイコ(5)
- アズワン(4)
- SPJR(4)
- omron(オムロン)(3)
- honeywell(3)
- 四国化成(3)
- シャープ化学(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 日研工作所(2)
- 富士電機(2)
- 三菱マテリアル(2)
- ASUS(エイスース)(2)
- 新日軽(LIXIL)(2)
- アソー(1)
- SMC(1)
- エバラポンプ(荏原製作所)(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ms-165」の検索結果

トグルスイッチ MS-165~169シリーズ
ミヤマ電器(2件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷定格電圧(V)AC:125端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)6.2接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)電流容量(A)AC:10絶縁耐圧AC 1000V 1分間レバー倒れ角度(°)24±4RoHS指令(10物質対応)対応
イーゼル MS165K
アルモード (ベルク)¥9,598税込¥10,5581個翌々日出荷スタンダード形状のお手頃版用途イーゼル仕様折りたたみ式材質/仕上木材/塗装仕上質量(kg)2.5色ブラック奥行(mm)500間口(mm)550全高(mm)1370安全荷重(kg)8まで適合サイズA2・B2・A1・B1 パネル厚30mmまで適合パネル高さ(mm)389~1073
ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型
三桂製作所(5件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781巻(50m)当日出荷から5日以内出荷ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応用途手で曲げられるフレキシブルチューブ使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP67機能防水/耐候/高耐油
LDMS クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から9日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMS
OSG(オーエスジー)(10件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から9日以内出荷側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30
バンフレスクラム
バンドー化学¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から92日以内出荷プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能 小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能 バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定 した伝動が可能 ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。RoHS指令(10物質対応)対応
底付き穴用超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥54,980税込¥60,4781本当日出荷から翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)食付長さ0.6表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
両端大口径フック付 クレモナS荷揚げ用ロープ
まつうら工業(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。 両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。 国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。用途建築現場等の荷揚げ作業ロープに。 クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。 塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。 高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。 両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。フック口開き(mm)約50材質(フック)スチール(FS-90Z)引張強度(kN[kgf])フック部:約14(約1420)切断荷重(kN)約23.8(約2420kgf)連結方法フック部:サツマ編みつなぎ(シンブル加工付き)再生紙使用マーク適合
2枚刃バイオレットミディアムエンドミル
三菱マテリアル¥6,898税込¥7,5881本当日出荷から3日以内出荷高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
ピタッ!とPeel
シャープ化学¥698税込¥7681本(30g)翌々日出荷施工した後、ペーストが固まれば剥離することができます。はがれやすい吸盤やフックなどに使っていただきますと、接着補強が可能です。ペースト状なので、形や量を自在に施工できます。凹凸面や湾曲した箇所などにも使用していただけます。硬化後は水に強くなるので、水周りにも施工できます。硬化後は、綺麗にはがれます。用途吸盤の接着補強/室外内、車内など軽量品の貼り付け用接着剤/ねじのゆるみ止め/立体のマスキング作業用 ・汚れ防止用コーティング材危険物の類別非危険物
超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥49,980税込¥54,9781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
組端子台
東洋技研¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から15日以内出荷小型のスプリングロック式端子台により省スペース化。結線部は増し締め不要のバネ構造を採用。1:1と2:2ともにレール取付式と直取付式を設定。2:2の直取付式にアース用組端子台を設定。形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 300端子間ピッチ(mm)5.5適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/2取付け方法C型20mmレール定格通電電流(A)6/9/15/15結線方式スプリングロック電線むき長さ(mm)9~10
真鍮製 両バルブタイプ ソケット
アソー¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます材質真鍮製バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用温度(℃)-20~80
カラフルパーテーション FMS1650シリーズ
アズワン¥84,900税込¥93,3901台当日出荷から10日以内出荷パネルはメラミン樹脂ラミネート加工されており、キズが付きにくく、難燃性にも優れています。次亜塩素酸ナトリウムによる清拭が可能です。材質フレーム/アルミニウム、パネル/PS(メラミン樹脂ラミネート加工)寸法(mm)【キャスターベース】590×400寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】1800×1650パネル幅(mm)300(ハンドルを含まず/1枚あたり)
カラフルパーテーション FMS16508シリーズ
アズワン¥155,000税込¥170,5001台当日出荷パネルはメラミン樹脂ラミネート加工されており、キズが付きにくく、難燃性にも優れています。次亜塩素酸ナトリウムによる清拭が可能です。材質フレーム/アルミニウム、パネル/PS(メラミン樹脂ラミネート加工)寸法(mm)【キャスターベース】590×400寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】2400×1650パネル幅(mm)300(ハンドルを含まず/1枚あたり)
カラフルパーテーション ブルー
アズワン¥84,900税込¥93,3901台当日出荷パネルはメラミン樹脂ラミネート加工されており、キズが付きにくく、難燃性にも優れています。次亜塩素酸ナトリウムによる清拭が可能です。材質フレーム/アルミニウム、パネル/PS(メラミン樹脂ラミネート加工)寸法(mm)【キャスターベース】590×400色ブルー寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1650(パネル)アズワン品番7-4900-22パネル幅(mm)300(1枚あたり/ハンドルを含まず)
LDMS クランプレバー (おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷から8日以内出荷形状L字形種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線
けいそうリフォーム 4坪セット
四国化成¥19,980税込¥21,9781ケース(3750g×4セット)5日以内出荷ビニルクロスや古壁に上塗りOK!簡単に塗り替えできるリフォーム材。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォームセット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後主成分珪藻土・砂・パルプ正味質量(g)基材3600/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)塗布面積(m2/袋)2.0~3.3(模様付けにより異なる)塗布厚さ(mm)1.2~2.5(模様付けにより異なる)標準加水量2.0L/袋(吹付けの場合は2.5L/袋)
美ブロHG 3点セット
四国化成¥12,980税込¥14,2781セット(19.75kg)5日以内出荷ブロック塀に直塗りOK。素朴な風合いの外装材。用途目地部にへこみがある既設ブロック塀などセット内容ex.シーラー1袋、目地処理材1セット、上塗材1セット、SKセレクトカラー1袋使用方法【ex.シーラー】ウールローラーで塗布。【目地処理材】1:標準加水両の8割の水と「合成樹脂エマルション」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「目地処理材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。【上塗材】1:標準加水両の8割の水を入れる。1:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「上塗材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。4:塗りつけ。主成分ex.シーラー:アクリルエマルション、目地処理材:土・炭素繊維、上塗材:砂・土・炭素繊維主な用途塀正味質量(g)ex.シーラー:400/袋、目地処理材:基材2200/袋、合成樹脂エマルション500/袋、上塗材:基材15000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋塗布面積(m2)2危険物の類別非危険物適応下地セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ex.シーラーの塗布)塗布厚さ(mm)上塗材:3.0(模様付けにより異なる)標準加水量目地材:0.25L/袋、上塗材:1.3L/袋
美ブロシルキーHG 2平方メートルセット
四国化成¥12,980税込¥14,2781ケース(13.75kg)5日以内出荷ブロック塀に直塗りOK。滑らかな肌合いの外装材。セット内容ex.シーラー1袋、目地処理材1セット、上塗材1セット、SKセレクトカラー1袋使用方法【ex.シーラー】ウールローラーで塗布。【目地処理材】1:標準加水両の8割の水と「合成樹脂エマルション」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「目地処理材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。【上塗材】1:標準加水両の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「上塗材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。4:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後主成分ex.シーラー:アクリルエマルション、目地処理材:土・炭素繊維、上塗材:砂・土・パルプ・繊維正味質量(g)ex.シーラー:400/袋、目地処理材:基材2200/袋、合成樹脂エマルション500/袋、上塗材:基材9000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋塗布面積(m2)2危険物の類別非危険物適応下地セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ex.シーラーの塗布)塗布厚さ(mm)上塗材:2.0(模様付けにより異なる)標準加水量目地処理材:0.25L/袋、上塗材:1.2L/袋
EVMS型ステンレス製立型多段ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥369,800税込¥406,7801台4日以内出荷から9日以内出荷接液部材料は用途に応じて2タイプの仕様(SUS316とSUS304)から選択できます。立形なので、横形多段ポンプに比べ据付据付面積が約1/4ですみます。吸込、吐出しの配管を外さずににポンプの分解、組立ができます。インライン形なので、配管施工が容易です。飲料水給水、給湯、純水製造装置用など、工業用水、冷温水循環、ボイラ給水、クーラント、洗浄などに。
エグゼクティブ・メッシュチェア
アイコ¥73,131税込¥80,4441個4日以内出荷から6日以内出荷座る人の体重に合わせロッキングの強弱を自動調整します。 ロッキングの際に座面が後方(背もたれ方向)に浮き上がるため、腰と背もたれとの距離を保ちます。材質背・座/再生PP樹脂成形品、肘/PP樹脂成形品、脚/アルミダイキャスト質量(kg)12.3キャスターΦ60mmナイロン製(ストッパー無し)張地座/ポリエステル、背/ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×570×920~1010機能フロートシンクロロッキング・背ロック座面高さ(mm)415~505座面寸法(幅W×奥行D)(mm)485×470昇降方式ガスシリンダー式座タイプメッシュ
MetioSound デリカD5(CV1系マイナーチェンジ前)専用サウンドキット
ALPINE¥67,980税込¥74,7781台7日以内出荷降り注ぐサウンド、響き渡る重低音。市販初のルーフスピーカー&ドアウーファーのレイアウト。車室内を包み込む、全身で感じる圧倒的サウンド。5cm ルーフスピーカー(グリル色:ガンメタリック)。16.5cm ドアウーファー。専用ネットワーク。車種専用取付けキット一式(ウーファー取付けスペーサー、スピーカーケーブル、スピーカー変換ケーブル、フェルトシート、クッションテープ)色グリル:ガンメタリック適合車種デリカD:5(MC前):2007年(H19)1月~2019年(R1)2月定格入力(W)50(RMS)瞬間最大入力(W)150
ハイエース/ハイエースワイドセンヨウメティオサウンドシステム
ALPINE¥67,980税込¥74,7781台7日以内出荷降り注ぐサウンド、響き渡る重低音。市販初のルーフスピーカー&ドアウーファーのレイアウト。車室内を包み込む、全身で感じる圧倒的サウンドへ。色グリル:ガンメタリック質量(g)(単体)ウーファー SWD-65CKD:638、ツィーター SPM-50C:100定格入力(W)50(RMS)瞬間最大入力(W)150(Peak)
流し台 GSシリーズ(3段引出)
SUNWAVE(LIXIL)¥82,980税込¥91,2781台6日以内出荷シンプルなデザインと充実した基本性能。木製キッチンのベストセラー商品です。 幅広いテイストのインテリアに溶け込むすっきりとしたデザインを採用。 機能や収納もしっかり備え、使いやすくコストパフォーマンスにも優れたキッチンです。仕様3段引出し、点検口付材質(キャビネット)木製、(扉)特殊ウレタン化粧パーティクルボード高さ(mm)800奥行(mm)550
ライズ/ロッキー専用メティオサウンド
ALPINE¥67,980税込¥74,7781台7日以内出荷降り注ぐサウンド、響き渡る重低音。市販初のルーフスピーカー&ドアウーファーのレイアウト。車室内を包み込む、全身で感じる圧倒的サウンドへ。5cm ルーフスピーカー(グリル色:ガンメタリック)。16.5cm ドアウーファー。専用ネットワーク。車種専用取付けキット一式(ウーファー取付けスペーサー、スピーカーケーブル、スピーカー変換ケーブル、フェルトシート、クッションテープ)色グリル:ガンメタリック適合車種トヨタ ライズ A202A/A201A/A210A/A200A 2019年(R1)11月 ~ 現在、ダイハツ ロッキー A201S/A202S/A210S 2019年(R1)11月 ~ 現在定格入力(W)50(RMS)瞬間最大入力(W)150
ヴェゼル(RV系)専用メティオサウンド(グリル色:ガンメタリック)
ALPINE¥67,980税込¥74,7781台9日以内出荷降り注ぐサウンド、響き渡る重低音。市販初のルーフスピーカー&ドアウーファーのレイアウト。車室内を包み込む、全身で感じる圧倒的サウンドへ。適合ウーファー SWD-65CKD:638g、ツィーター SPM-50C:100g最大入力(W)瞬間:150(Peak)定格入力50W(RMS)
N-BOX(JF5/6系)専用 メティオサウンド(グリル色:ガンメタリック)
ALPINE¥67,980税込¥74,7781台9日以内出荷降り注ぐサウンド、響き渡る重低音。市販初のルーフスピーカー&ドアウーファーのレイアウト。車室内を包み込む、全身で感じる圧倒的サウンドへ。適合ウーファー SWD-65CKD:638g、ツィーター SPM-50C:100g最大入力(W)瞬間:150(Peak)定格入力50W(RMS)
スペーシア(94系)専用メティオサウンド(グリル色:ガンメタリック)
ALPINE¥67,980税込¥74,7781台9日以内出荷降り注ぐサウンド、響き渡る重低音。市販初のルーフスピーカー&ドアウーファーのレイアウト。車室内を包み込む、全身で感じる圧倒的サウンドへ。適合ウーファー SWD-65CKD:638g、ツィーター SPM-50C:100g最大入力(W)瞬間:150(Peak)定格入力50W(RMS)
デリカD5センヨウリアルーフメティオサウンド
ALPINE¥35,980税込¥39,5781台7日以内出荷2列目3列目に乗車の方にも迫力のサウンドをお届けするデリカD:5専用リアルーフメティオサウンド。質量(g)100最大出力(W)【瞬間】30周波数70Hz~20kHz(w 100uF)適合車【メーカー】三菱【車種名】デリカ D:5【型式】CV系【年式】 2019年(H31)2月 ~ 2025年(R7)12月 ※2025年12月時点インピーダンス8Ω音圧レベル(dB)81定格入力10W
オフィスチェア MS-1600シリーズ 座メッシュ アルミ脚タイプ 肘付き
アイコ¥52,980税込¥58,2781脚8日以内出荷緩やかな曲線で構成されるフレームパーツと身体をやさしく受け止めるメッシュ素材の調和。自分の体重に合わせロッキングのテンションを自動調整するフロートシンクロロッキング機構を採用。煩わしい調整の要らないストレスフリーのチェアです。用途オフィスチェア、OAチェア、事務所椅子、ワーキングチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして仕様ガス上下機構、フロートシンクロロッキング機構、背ロック機構材質背/強化ナイロン樹脂成型品 エラストメリックポリエステルメッシュ張り、座/強化ナイロン樹脂成形品 エラストメリックポリエステルメッシュ張り、肘/強化ナイロン樹脂成形品、脚/アルミダイキャストポリッシュ仕上げ、Φ60mmナイロン双輪キャスター張地メッシュ肘掛肘付きタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×570×920~1010・SH415~505材質(脚)アルミグリーン購入法適合
NV200バネット専用メティオサウンド(グリル色:ガンメタリック)
ALPINE¥67,980税込¥74,7781台9日以内出荷降り注ぐサウンド、響き渡る重低音。市販初のルーフスピーカー&ドアウーファーのレイアウト。車室内を包み込む、全身で感じる圧倒的サウンドへ。適合ウーファー SWD-65CKD:638g、ツィーター SPM-50C:100g最大入力(W)瞬間:150(Peak)定格入力50W(RMS)
オフィスチェア MS-1600シリーズ 座メッシュ アルミ脚タイプ ヘッドレスト・肘付き
アイコ¥56,980税込¥62,6781脚8日以内出荷緩やかな曲線で構成されるフレームパーツと身体をやさしく受け止めるメッシュ素材の調和。自分の体重に合わせロッキングのテンションを自動調整するフロートシンクロロッキング機構を採用。煩わしい調整の要らないストレスフリーのチェアです。用途オフィスチェア、OAチェア、事務所椅子、ワーキングチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして仕様ガス上下機構、フロートシンクロロッキング機構、背ロック機構材質背/強化ナイロン樹脂成型品 エラストメリックポリエステルメッシュ張り、ヘッドレスト/再生P.P.樹脂成形品 エラストメリックポリエステルメッシュ張り、座/強化ナイロン樹脂成形品 エラストメリックポリエステルメッシュ張り、肘/強化ナイロン樹脂成形品、脚/アルミダイキャストポリッシュ仕上げ、Φ60mmナイロン双輪キャスター張地メッシュ肘掛肘付きタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×590×1060~1150・SH415~505材質(脚)アルミグリーン購入法適合ヘッドレストヘッドレスト付き
オフィスチェア MS-1600シリーズ 座メッシュ アルミ脚タイプ はね上げ肘付き
アイコ¥52,980税込¥58,2781脚8日以内出荷緩やかな曲線で構成されるフレームパーツと身体をやさしく受け止めるメッシュ素材の調和。自分の体重に合わせロッキングのテンションを自動調整するフロートシンクロロッキング機構を採用。煩わしい調整の要らないストレスフリーのチェアです。用途オフィスチェア、OAチェア、事務所椅子、ワーキングチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして仕様ガス上下機構、フロートシンクロロッキング機構、背ロック機構材質背/強化ナイロン樹脂成型品 エラストメリックポリエステルメッシュ張り、座/強化ナイロン樹脂成形品 エラストメリックポリエステルメッシュ張り、肘/強化ナイロン樹脂成形品、脚/アルミダイキャストポリッシュ仕上げ、Φ60mmナイロン双輪キャスター張地メッシュ肘掛はね上げ肘付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×570×920~1010・SH415~505材質(脚)アルミグリーン購入法適合
オフィスチェア MS-1600シリーズ 座メッシュ アルミ脚タイプ ヘッドレスト・はね上げ肘付き
アイコ¥56,980税込¥62,6781脚8日以内出荷緩やかな曲線で構成されるフレームパーツと身体をやさしく受け止めるメッシュ素材の調和。自分の体重に合わせロッキングのテンションを自動調整するフロートシンクロロッキング機構を採用。煩わしい調整の要らないストレスフリーのチェアです。用途オフィスチェア、OAチェア、事務所椅子、ワーキングチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして仕様ガス上下機構、フロートシンクロロッキング機構、背ロック機構材質背/強化ナイロン樹脂成型品 エラストメリックポリエステルメッシュ張り、ヘッドレスト/再生P.P.樹脂成形品 エラストメリックポリエステルメッシュ張り、座/強化ナイロン樹脂成形品 エラストメリックポリエステルメッシュ張り、肘/強化ナイロン樹脂成形品、脚/アルミダイキャストポリッシュ仕上げ、Φ60mmナイロン双輪キャスター張地メッシュ肘掛はね上げ肘付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×590×1060~1150・SH415~505材質(脚)アルミグリーン購入法適合ヘッドレストヘッドレスト付き
モバイルパーテーション FMSシリーズ
アズワン¥170,000税込¥187,0001セット10日以内出荷かわいい絵柄付のモバイルパーテーションです。パネルはメラミン樹脂ラミネート加工されており、キズが付きにくく、難燃性にも優れています。