「ms-3 goal」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 面付本締鎌錠 GOAL(ゴール)

    面付本締鎌錠

    GOAL(ゴール)(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途内部間仕切り、点検口、物置など。 住宅玄関、勝手口、点検口、物置など。適合厚さ(mm)23~31
  • ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (表示器付) LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (表示器付)

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。使用できる引戸の厚みは、26 mm~38 mmです。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
    用途引戸付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3835材質/仕上本体・掛止部・レバー部・受座:ステンレス鋼(SUS304)、回転軸:黄銅(真鍮)/本体・受座:サテン、掛止部・レバー部:バレル研摩、回転軸:クロームめっき質量(g)120
  • TKSチューブラ鎌錠 アトムリビンテック

    TKSチューブラ鎌錠

    アトムリビンテック(14件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    掘込み加工が容易なチューブラ錠です。 掘込み径Φ21mmの細型です。 誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠等に当たると自動的に本体内に収納されます。 枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
    用途一般住宅屋内用木製引戸
  • 面付本締錠 GOAL(ゴール)

    面付本締錠

    GOAL(ゴール)(8件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1組
    当日出荷
    取付は簡単。 フラッシュ扉にも取付可能。 左右勝手共通。
    用途玄関、勝手口、点検口、物置など勝手左右共通
  • 鎌錠 ハイロジック

    鎌錠

    ハイロジック
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷
    防犯用補助錠金具
    材質(本体)亜鉛ダイカスト
  • ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付細口カマ錠 (室内側表示付) LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付細口カマ錠 (室内側表示付)

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    本体とストライクプレートの幅が細く、コンパクトでスリムなデザインにより、さまざまな場所で使用できるカマ錠です。ステンレス鋼製のうえに堅牢な構造により、耐久性抜群です。操作は、つまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。室内側表示付きです。施錠状況を確認しやすくなっています。便利な左右兼用タイプです。
    用途引戸付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3797材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン質量(g)41仕上サテン仕上
  • 引戸用鎌錠 ハイロジック

    引戸用鎌錠

    ハイロジック(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    室内用の引戸鎌錠 鍵付タイプですので、外からは鍵で、中からはつまみで施・解錠できます。 操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
    付属品鍵2本材質亜鉛ダイカストタイプ鍵付タイプ規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:30~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
  • 引戸錠 ウエスト

    引戸錠

    ウエスト(10件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    種別シリンダー錠材質アルミ
  • 万能面付鎌錠 ウエスト

    万能面付鎌錠

    ウエスト
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    左右兼用の戸先錠です。
    付属品キー3本シリンダーディンプルシリンダー適合扉厚(mm)22~42
  • 引戸鎌錠 玄関錠 シリンダー/サムターン GOAL(ゴール)

    引戸鎌錠 玄関錠 シリンダー/サムターン

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    用途住宅玄関、勝手口、倉庫、学校教室など動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダーバックセット51適合厚さ(mm)33~43(木扉は36~43)
  • 面付本締鎌錠 WAKI(和気産業)

    面付本締鎌錠

    WAKI(和気産業)
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷
    室内外からの施錠、左右兼用で操作しやすいです。〈br〉サムターンはスライド式なので、施解錠操作はワンタッチ
    用途勝手口の木製引戸・開戸の施錠に。付属品取り付けネジ材質本体・座:スチール・ABS穴径(Φmm)シリンダー切欠:18アズワン品番64-5074-86適合扉厚(mm)23~31
建具金物カテゴリ