カテゴリ
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド

リンクレベルアジャスターストッパー
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷ボルト径M12~20のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。 本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。 床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。 ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。 円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。トラスコ品番207-7422セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材質量(kg)1.1/【対象物】300以下/個本体厚さ(mm)67本体長さ(mm)205アズワン品番64-8613-37高さ調整範囲(mm)22~63適合ボルト径M12~M20
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら