カテゴリ
- 農業機械(3)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「ms-360-r」の検索結果
![カラーマグネットシート エコロジータイプ SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52348039-220711-02.jpg)
カラーマグネットシート エコロジータイプ
SONIC(ソニック)[文具]¥299税込¥3291枚当日出荷サインペンやマーカーで書けるツヤ消しタイプ。ハサミやカッターなどで自由に切れます。材質カラーフィルム=R-PO、マグネットシート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×300×0.8主要材質カラーフィルム=PO マグネットシート
充電式タンクキャリー付きモーター動噴 25L
工進¥72,980税込¥80,2781台4日以内出荷コードレスで使用場所を選ばないバッテリー動噴。バッテリー充電式なので電気が無い場所でも使用出来ます。移動に便利な25Lタンク・20mホースリール・専用キャリーの一体式。直射距離4m、高い木への噴霧が可能。噴霧ノズルのグリップを回せば直射・噴霧の調節が出来ます。便利なボールコック付き。ポンプ:水平一連差動ピストン式。噴霧量(高圧時):噴霧2.0L/分 直射2.3L/分。噴霧量目安:噴霧120L(タンク約5杯分) 直射138L(タンク約5.5杯分)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途家回りの消毒作業に付属品ノズル(54cm)・吐出ホース(6mm×20m)・吸水ホース(10mm×0.7m)・余水ホース(7mm×0.8m)・ストレーナー・ジュビリバンド・ボールコックタイプ充電器・バッテリー付き寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×600×640-900本体質量(kg)18.3モーターブラシモーターバッテリーリチウムイオン DC36V2.5Ah×2個最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.5使用電池PA-334 36V2.5Ahバッテリーモーター出力(W)250吸水量(L/min)2.8充電時間(分)約90運転時間(分)約60(2個使用時)
ドリル 超硬ソリッドドリル
セコ・ツールズ・ジャパン¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から翌日出荷Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。 。高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。仕様KAPR(deg):70
カラー
BIGM(丸山製作所)¥489税込¥5381個8日以内出荷規格9.2X13.8X19部品名称カラー図解NoBSD-6020LTP-W オプション-9 (オートヒッチ ブラケット類 )部品_No.4、MLS415R4CF(10) オプション2部品_No.4、CBM-520BH フレーム部品_No.4、MB250HU 貼りマーク部品_No.4、MLS415R4CF(8.5) オプション2部品_No.4、BSM201-3JP LABEL部品_No.4、BSM201-2JP LABEL部品_No.4、MS415R8CGF-RV(10) オプション(3)部品_No.4、MLSA415R4C(8.5) オプション2部品_No.4、MSA415R8CG-RV(8.5) オプション3部品_No.4、CBM-520B フレーム部品_No.4、MSA415R4C-RV(8.5) オプション(2)部品_No.4、BSD-5020LTP-W オプション-8 (オートヒッチ 電装)部品_No.4、BSD-5020LTP-W バックカメラ取付部品_No.4、BSD-5001LT キャッチャーマスト部品_No.4、MB360B 操作部部品_No.4、MS415R8CF-RV(10) オプション3部品_No.4など
ハンドルCP
BIGM(丸山製作所)¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷図解NoMSA415R8C-RV(8.5) フレーム部品_No.51、MS415R4CF-1(10) フゾクヒン部品_No.51、BSD-5001LT ブーム水配管部品_No.51、MS415R8CGF-RV(10) オプション(2)部品_No.51、MSA413R3-K-A(8.5) フゾクヒン部品_No.51、MB279SL 付属品部品_No.51、MS615R4CF-RV(13) デンソウヒンクミタテ部品_No.51、MS510RC-5M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.51、MSA413R3-2M-A ソウコウミッション部品_No.51、MSA513R4C 10 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.51、MB360B 操作部部品_No.51、MSA515R4C(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.51、MS655MC-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51、MB248G 付属品部品_No.51、GKSL3300R1-M フレーム部品_No.51、DB21D-1C L ギヤケース部品_No.51など
液晶モニタ 34インチ タンデムRGB QD-OLED搭載/OLED Care Pro/Neo近接センサー/3年保証 PG34WCDN
ASUS(エイスース)¥239,800税込¥263,7801台76日以内出荷・34インチWQHDタンデムRGB QD-OLED 1800Rモニター、360Hzリフレッシュレート、GTG応答時間0.03msです。・RGBストライプピクセルOLEDパネルは、鮮明で鮮明なテキストエッジ、正確な色再現、高品質な動的表示性能を実現するRGBサブピクセル配置を備えています。・BlackShieldフィルムはパネルの硬度を2.5倍向上させ、前世代のQD-OLEDパネルと比べて黒のレベルを最大40%向上させます。・VESA DisplayHDR 500 True Black準拠、99%のDCI-P3色域、真の10ビットカラー、そしてDelta E<2色差を備え、驚異的なHDR性能を実現し、写真や動画編集に最適です。・ASUS OLED Care ProはNeo Proximity Sensorを搭載し、ユーザーが不在時に正確に検知し、焼き付きリスクを減らすために黒画面に切り替わります。・DisplayWidget Centerは自動ファームウェアアップデートを提供し、設定を任意のデバイスにエクスポート・インポートしたり、プロ配信者の設定をコピーしたり簡単にできます。・豊富な接続オプションには、DisplayPort 2.1 UHBR20(フル80Gbps帯域幅)、HDMI 2.1、90ワットの電力供給を備えたUSB-Cが含まれます




![カラーマグネットシート エコロジータイプ SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52348039-220711-02.jpg)