カテゴリ
- 塗料(3)
- 農業機械(3)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
「ms-369」の検索結果
![両面カラーマグネットシート 赤白 SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58035767-210315-02.jpg)
両面カラーマグネットシート 赤白
SONIC(ソニック)[文具]¥4,898税込¥5,3881箱(10枚)当日出荷表面と裏面で色の使い分けができます。材質カラーフィルム=PP寸法(mm)100×300×1色赤白
超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
けいそうリフォーム 4坪セット
四国化成¥19,980税込¥21,9781ケース(3750g×4セット)5日以内出荷ビニルクロスや古壁に上塗りOK!簡単に塗り替えできるリフォーム材。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォームセット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後主成分珪藻土・砂・パルプ正味質量(g)基材3600/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)塗布面積(m2/袋)2.0~3.3(模様付けにより異なる)塗布厚さ(mm)1.2~2.5(模様付けにより異なる)標準加水量2.0L/袋(吹付けの場合は2.5L/袋)
美ブロHG 3点セット
四国化成¥12,980税込¥14,2781セット(19.75kg)5日以内出荷ブロック塀に直塗りOK。素朴な風合いの外装材。用途目地部にへこみがある既設ブロック塀などセット内容ex.シーラー1袋、目地処理材1セット、上塗材1セット、SKセレクトカラー1袋使用方法【ex.シーラー】ウールローラーで塗布。【目地処理材】1:標準加水両の8割の水と「合成樹脂エマルション」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「目地処理材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。【上塗材】1:標準加水両の8割の水を入れる。1:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「上塗材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。4:塗りつけ。主成分ex.シーラー:アクリルエマルション、目地処理材:土・炭素繊維、上塗材:砂・土・炭素繊維主な用途塀正味質量(g)ex.シーラー:400/袋、目地処理材:基材2200/袋、合成樹脂エマルション500/袋、上塗材:基材15000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋塗布面積(m2)2危険物の類別非危険物適応下地セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ex.シーラーの塗布)塗布厚さ(mm)上塗材:3.0(模様付けにより異なる)標準加水量目地材:0.25L/袋、上塗材:1.3L/袋
美ブロシルキーHG 2平方メートルセット
四国化成¥12,980税込¥14,2781ケース(13.75kg)5日以内出荷ブロック塀に直塗りOK。滑らかな肌合いの外装材。セット内容ex.シーラー1袋、目地処理材1セット、上塗材1セット、SKセレクトカラー1袋使用方法【ex.シーラー】ウールローラーで塗布。【目地処理材】1:標準加水両の8割の水と「合成樹脂エマルション」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「目地処理材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。【上塗材】1:標準加水両の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「上塗材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。4:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後主成分ex.シーラー:アクリルエマルション、目地処理材:土・炭素繊維、上塗材:砂・土・パルプ・繊維正味質量(g)ex.シーラー:400/袋、目地処理材:基材2200/袋、合成樹脂エマルション500/袋、上塗材:基材9000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋塗布面積(m2)2危険物の類別非危険物適応下地セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ex.シーラーの塗布)塗布厚さ(mm)上塗材:2.0(模様付けにより異なる)標準加水量目地処理材:0.25L/袋、上塗材:1.2L/袋
イリジウムプラグ
チャンピオン(135件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。交換目安10万km電極寸法(mm)Φ0.7材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極
ボウシンゴム
BIGM(丸山製作所)¥869税込¥9561個7日以内出荷仕様2-M6(18)X22L図解NoMBS235R 本体 ハンドル、背負枠部品_No.6、MBS305SP 本体 ハンドル、背負枠部品_No.6、MS059-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.12、MBS235SP 本体 ハンドル、背負枠部品_No.6、GKBS2600 本体 ハンドル、背負枠部品_No.6、BCS264SN 本体 背負枠部品_No.6、BCS260RS-1 本体 背負枠部品_No.6、MS030SP 本体部品_No.3、MBS305R 本体 ハンドル、背負枠部品_No.6、MBS306 本体 ハンドル、背負枠部品_No.6、BCS254H 本体 ハンドル、背負枠部品_No.14、BCS250H-1 本体 ハンドル、背負枠部品_No.14、MBS268 エンジン ハンドル、背負枠部品_No.6、JCS264DX 本体 ハンドル、背負枠部品_No.16、MBS369 本体 ハンドル、背負枠部品_No.16、MSB2200RLI 本体部品_No.4、MS043 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.7、MBS261ES-PL2 本体 フューエルタンク、背負枠部品_No.24など
ノブボルト
BIGM(丸山製作所)¥379税込¥4171個8日以内出荷部品名称ノブボルト図解NoGKBS2602 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.28、MB228VG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.35、MB227VLT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.35、MB228G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.35、MLB2200L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.24、GKB2402L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.31、MBC265CKM エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.33、MS2700RS(JP) エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.35、MBS369 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.29、GKB2203L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.31、GKB2202U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.31、GKB2403G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.31など
6カクアナツキボタンボルト
BIGM(丸山製作所)¥300税込¥3301個8日以内出荷規格M5X60フランジ部品名称6カクアナツキボタンボルト図解NoMB327U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.12、DB232D B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.22、RBL300S-1 エンジン シリンダ、クランクケース部品_No.16、MKF-A435-JK クランクケース,シリンダ部品_No.11、MB325SPU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.12、MBS369 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.11、MS5910D-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.10、MKC21-5 クランクケース,シリンダ部品_No.11、MBS327 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.12、MKC31-6 クランクケース,シリンダ部品_No.11、MS5900D-25 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.10、BL3210JP エンジン クランクケース、リコイルスタータ部品_No.16、MS3900D-15 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.11など




![両面カラーマグネットシート 赤白 SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58035767-210315-02.jpg)