カテゴリ

  • 農業機械(227)
  • 制御機器(19)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 切削工具(7)
  • 家電(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms-40a」の検索結果

281件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゲートバルブ(JIS10K準拠品)(10SMSシリーズ) KITZ(キッツ)

    ゲートバルブ(JIS10K準拠品)(10SMSシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~+120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~+220最高使用圧力(MPa)1.37(-10~+120℃の静流水)、0.98(-10~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • SM-AJ スライドブッシュ(シングル・すきま調整形) NB(日本ベアリング)

    SM-AJ スライドブッシュ(シングル・すきま調整形)

    NB(日本ベアリング)
    10,736税込11,810
    1個
    翌々日出荷から102日以内出荷
    形状すきま調整形
  • 16K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(16SMSシリーズ) KITZ(キッツ)

    16K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(16SMSシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)FCD-S使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿バルブ種類ゲートバルブ
  • ダクタイル鋳鉄ゲートバルブ(JIS10K準拠品) KITZ(キッツ)

    ダクタイル鋳鉄ゲートバルブ(JIS10K準拠品)

    KITZ(キッツ)
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
    ダクタイル製 ねじ込み型ゲートバルブです
    材質FCD-S接続ねじ込み形バルブ種類ゲートバルブ
  • 青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(メータ用ソケット) KITZ(キッツ)

    青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(メータ用ソケット)

    KITZ(キッツ)
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷
    形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-1適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1接続形状袋ナット(上水ねじ)×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
  • 手動クランプホルダ DMG森精機製作所用 サンドビック

    手動クランプホルダ DMG森精機製作所用

    サンドビック
    199,800税込219,780
    1個ほか
    翌々日出荷から60日以内出荷
  • 16K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(消防評定/認定品)(16SMSシリーズ) KITZ(キッツ)

    16K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(消防評定/認定品)(16SMSシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    51,980税込57,178
    1個
    5日以内出荷
    消防認定品
    用途乾式配管、湿式配管材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)2.2接続方式ねじ込み形ハンドル形状丸形材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)SCS1材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿バルブ種類ゲートバルブ
  • DMG森精機製機械用回転工具ホルダ サンドビック

    DMG森精機製機械用回転工具ホルダ

    サンドビック
    439,800税込483,780
    1個ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
  • DMG森精機用回転工具ホルダ サンドビック

    DMG森精機用回転工具ホルダ

    サンドビック
    489,800税込538,780
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
  • DMG森精機製作所用タレットインターフェース ブレードアダプタ サンドビック

    DMG森精機製作所用タレットインターフェース ブレードアダプタ

    サンドビック
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
  • 鍛鋼製ねじ込み式管継手 白 丸ソケット 藤井高圧

    鍛鋼製ねじ込み式管継手 白 丸ソケット

    藤井高圧
    6,098税込6,708
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.111M 丸ソケット 藤井高圧

    鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.111M 丸ソケット

    藤井高圧
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス加工用コロミルMS40チップ(350) SANDVIK

    フライス加工用コロミルMS40チップ(350)

    SANDVIK
    51,980税込57,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • Jabra Evolve2 40 SE MS Stereo USB C/A Jabra

    Jabra Evolve2 40 SE MS Stereo USB C/A

    Jabra
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    【USB両耳ヘッドセット】▼MicrosoftTeams認定済み▼接続(USB-C/A)▼メインユニットサイズ(幅186mm/高さ157mm/奥行60.5mm)▼本体重量(ケーブルあり188g※メインの装着スタイル含む)▼イヤーパッド素材(レザー)▼カラー(黒)▼保証2年▼オンイヤー型▼40mmスピーカー▼マイク数3▼3つのマイクが雑音を分析して低減「ノイズキャンセリングマイク」▼新形状のイヤーカップがより効果的に雑音をブロック「パッシブノイズキャンセリング」▼耳にフィットして遮音性も快適性もUP「メモリーフォームクッション」▼取込み中だと一目でわかる「ビジーライト搭載」▼マイクアームの上げ下げでミュートをON/OFF「ブームアームミュート」--【同梱物】専用ポーチ、取扱説明書
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    3,190税込3,509
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • Jabra Evolve2 40 SE MS Mono USB C/A Jabra

    Jabra Evolve2 40 SE MS Mono USB C/A

    Jabra
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷
    【USB片耳ヘッドセット】▼MicrosoftTeams認定済み▼接続(USB-C/A)▼メインユニットサイズ(幅150mm/高さ157mm/奥行60.5mm)▼本体重量(ケーブルあり113g※メインの装着スタイル含む)▼イヤーパッド素材(レザー)▼カラー(黒)▼保証2年▼オンイヤー型▼40mmスピーカー▼マイク数3▼3つのマイクが雑音を分析して低減「ノイズキャンセリングマイク」▼新形状のイヤーカップがより効果的に雑音をブロック「パッシブノイズキャンセリング」▼耳にフィットして遮音性も快適性もUP「メモリーフォームクッション」▼取込み中だと一目でわかる「ビジーライト搭載」▼マイクアームの上げ下げでミュートをON/OFF「ブームアームミュート」--【同梱物】専用ポーチ、取扱説明書
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • Jabra Engage 40 Inline Link MS Stereo USB C/A Jabra

    Jabra Engage 40 Inline Link MS Stereo USB C/A

    Jabra
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    コンタクトセンター向けUSBヘッドセット。USBヘッドセット USB-C/A 両耳 MS認定 コントロールユニット付。オンイヤー型。Microsoft Teams認定。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Jabra Engage 40 Inline Link MS Mono USB C/A Jabra

    Jabra Engage 40 Inline Link MS Mono USB C/A

    Jabra
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    コンタクトセンター向けUSBヘッドセット。USBヘッドセット USB-C/A 片耳 MS認定 コントロールユニット付。オンイヤー型。Microsoft Teams認定。
  • パワーリレー (リレー本体) G7Z omron(オムロン)

    パワーリレー (リレー本体) G7Z

    omron(オムロン)
    4,898税込5,388
    1セットほか
    当日出荷から62日以内出荷
    保護構造ケース入り
  • プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 電源ユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 電源ユニット

    omron(オムロン)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    交換時期お知らせ機能により、電源寿命によるシステムダウンの予防が可能。形CJ1W-PA205Cが対応。最大25Wまでのシステム規模に応じて豊富なバリエーションの電源装置。電源(AC100~240V/DC24V)状況に応じて豊富なバリエーションの電源装置。運転中出力接点により、CPUの稼動状況がわかる。CJ1W-PA205Rが対応。SEMI-F47の規格に対応(AC入力タイプ、200V以上入力時)
    電源出力端子なし
  • ピストンパッキンマトメ BIGM(丸山製作所)

    ピストンパッキンマトメ

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    備考43フクム部品名称ピストンパツキンマトメ図解NoMS410ESR-2M-1 動力噴霧機1部品_No.42、MS330CNA-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS410RC-M3 動力噴霧機部品_No.42、MK41 本体部品_No.47、MS313EW-2M -A -A専用部品_No.2、MS330 -A -A専用部品_No.2、MS330CS-Fクミタテ 動力噴霧機部品_No.40、SSA-S500 動力噴霧機(2)部品_No.11、MK31EA 動力噴霧機部品_No.47、MSV413B-K-A(8.5) A専用部品_No.2、MRS40HS-150 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS410RC-K3 動力噴霧機部品_No.42、MS410EA-2M 動力噴霧機部品_No.47、MS410RCL-2K 動力噴霧機部品_No.47、CSH-94 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS154MC-A-60HZ(0.75KW) A専用部品_No.2、SD30-6 本体部品_No.38、MS410ENR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.42など
  • 入出力増設ユニット 三菱電機

    入出力増設ユニット

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    電源を内蔵した入出力増設です。 入出力を同時に増設する際に用います。 接続ケーブルが付属されています。
    ユニット種別入出力増設ユニット
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 小形非接触式ドアスイッチコントローラ G9SX-NS omron(オムロン)

    小形非接触式ドアスイッチコントローラ G9SX-NS

    omron(オムロン)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    電子式の検出方式を採用し、従来の非接触式ドアスイッチに比べ、より安定した動作を実現
    仕様過電圧カテゴリⅡ耐電圧論理接続入力端子⇔電源・他の入出力端子一括、全端子一括⇔DINレール:AC500V 1min.入力(安全入力・フィードバック・リセット入力)動作電圧:DC20.4V~DC26.4V、内部インピーダンス:約2.8kΩ絶縁抵抗(MΩ)論理接続入力端子⇔電源・他の入出力端子一括、全端子一括⇔DINレール間:20以上DC100Vメガ使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結および結露しないこと)耐衝撃(耐久)300m/s2使用周囲湿度25~85%RH配線長(安全入力および論理接続入力および非接触式ドアスイッチ入力の最大)100m以下(外部接続インピーダンス:100Ω以下かつ10nF以下)漏れ電流(mA)(OFF時)0.1以下(安全出力、補助出力)動作電圧(安全入力・フィードバック・リセット入力)DC20.4V~DC26.4V、 内部インピーダンス : 約2.8kΩ耐衝撃(誤動作)100m/s2電源電圧変動電源電圧の-15%~+10%耐振動10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
  • Assemtech リードスイッチ Assemtech

    Assemtech リードスイッチ

    Assemtech
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • オイルシール S10.5 24 7 BIGM(丸山製作所)

    オイルシール S10.5 24 7

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    規格S10.5247部品名称オイルシール S10.5 24 7図解NoMS310ESL-2M 動力噴霧機部品_No.33、MRS30-130 動力噴霧機部品_No.25、MS413MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、MS200EA-H クランクケース 吸水弁部品_No.25、MS415R4CFS-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.27、MBW35GP-M ポンプ部品_No.22、MS410RC-2M 動力噴霧機(1)部品_No.26、MS2502 本体部品_No.24、MS410EA-2K 動力噴霧機部品_No.29、MSV413R2-M-2-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.28、MRS40H-150 クランクケース、キュウスイベン部品_No.23、MSA415R8C-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.28、MSV313B-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.28、MSV413R2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.28など
  • パワーリレー G7X omron(オムロン)

    パワーリレー G7X

    omron(オムロン)
    9,698税込10,668
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
    しゃ断能力DC110V、30A、L/R=40msのハイグレードパワーリレー。 DC110V 30A(短時間定格)をしゃ断するメイン接点(2a)。 アンサーバックに適した補助接点内蔵(1a、1b)。 各端子はプリント基板用端子で基板取りつけ方式。 メイン接点端子は、ねじ配線/基板配線の共用タイプ。 高密度設計により、コンパクトでフラットな形状。 絶縁材料は、UL94V-0に合格した難燃材料を使用。
    用途柱上開閉器ユニット、電源機器、産業用機器装置、FA/OA機器保護構造ケース入り接点最大許容電圧(V)DC250(メイン接点)、AC250/DC250(補助接点)接点最大許容電流(A)DC30A(ON0.5s時/OFF15s時)(メイン接点)、AC1A/DC0.3A(補助接点)使用周囲湿度(%RH)5~85接点定格制御容量(抵抗負荷)110V 5A(メイン接点)、AC220V 1A/DC110V 0.3A(補助接点)
  • Oリング P21 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P21

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    609税込670
    1セット(5個)
    当日出荷
    規格P21図解NoMK31 調圧装置部品_No.2、KBM-500D-1 付属品部品_No.11、MSA413R2T-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、MSL330-M-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、SD41 調圧装置部品_No.2、MS331EA-1 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.33、MS413CA-M 調圧弁、吐出弁部品_No.4、MS310EC-3K 動力噴霧機部品_No.48、MSA413R4C 8.5 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MS413CA2-K-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MS313MC-A-50HZ A専用部品_No.4、MS313EW-2K -A チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.4、MS313CAS-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MSA413R2T-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、SD41ED-3 調圧装置部品_No.2、MRS75-501 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4など
  • Phoenix Contact リレー フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact リレー

    フエニックス・コンタクト
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • サイレンサー MS-2シリーズ ヨシタケ

    サイレンサー MS-2シリーズ

    ヨシタケ
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。 構造が簡単なため、故障は全くありません。
    接続JIS Rc材質青銅適合流体蒸気発音限界温度(℃)90適合圧力(MPa)0.1~0.7
  • 電源用SPD LGLシリーズ 音羽電機工業

    電源用SPD LGLシリーズ

    音羽電機工業
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    応答性に優れ、無続流・応答速度:3nsec以下・最大放電電流(Imax)は、20kA、40kA(8/20μs)、雷サージが電源を保護。開閉サージにも有効方形波インパルス電流150A(2ms)20回(JEC準用)に対応。劣化時も安心機能付き・切り離し装置内蔵・上部透明窓が目視点検可能。取り付けは2パターン・DINレール・M5ネジによる取り付け(締付トルク:。0~。5N・m)。プラグインタイプSPD本体のみ交換可能。接地電極間の連接に使用可能。RoHS規制物質対応
    仕様最大放電電流:20kA公称放電電流(8/20μs)(kA)10最大連続使用電圧(V)( 5 0 / 6 0 H z )Uc:230V AC
  • 共同受信用電源装置 (DC15V)最大1A 屋内用 対応製品:UF45M、UF40M、UF35M、U37L1D、CW30MS、CUW30MS、CW30SG、CF30SG DXアンテナ

    共同受信用電源装置 (DC15V)最大1A 屋内用 対応製品:UF45M、UF40M、UF35M、U37L1D、CW30MS、CUW30MS、CW30SG、CF30SG

    DXアンテナ
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    使用周波数10~3224MHzと幅広い共同受信設備用電源装置。変換効率の良いスイッチングレギュレータ方式の採用により、コンパクトにもかかわらず(DC15V)最大1Aと大容量を実現しました。屋内用。対応製品:UF45M、UF40M、UF35M、U37L1D、CW30MS、CUW30MS、CW30SG、CF30SG。 筐体は旧機種(PS-1501)と同様 。新規電源ユニットにより、出力電流の定格値をアップ(0.7A ⇒ 1.0A) 。F形接栓ユニットは、3224MHzへ拡張。HSマーク対応。Gマーク対応(業者向け、一般販売不可) 。法規関連:ハイシールドマーク(HSマーク)登録、JEITA統計分類:電源供給器
    その他【外観図・規格表】PS1501MS(71320)※DXアンテナのHP確認
  • 人感センサスイッチ 三菱電機

    人感センサスイッチ

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    用途屋内・軒下天井用(非防水・非防滴 雨線内使用可)。水滴がかからない、かつ結露しない場所。直射日光や熱光源の当たらない場所負荷接続定格:3A/1mA(最大/最小)切替方式【動作周囲照度設定】3段切替(切・明・暗)、【動作時間設定】4段切替(10秒・1分・3分・10分)、【動作モード設定】3段切替(ON/OFF・8hタイマ・12hタイマ)検知距離(m)天井高さ最大6(検知対象が垂直直下時)質量(kg)0.2
  • マイクロチップ, 4Mbit フラッシュメモリ パラレル, 4.5→5.5V, 32-Pin PLCC MICROCHIP

    マイクロチップ, 4Mbit フラッシュメモリ パラレル, 4.5→5.5V, 32-Pin PLCC

    MICROCHIP
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様メモリサイズ:4Mbit、インターフェースタイプ:パラレル、パッケージタイプ:PLCC、ピン数:32、構成:512 K x 8ビット、実装タイプ:表面実装、セルタイプ:スプリットゲート、動作供給電圧 Min:4.5 V、動作供給電圧 Max:5.5 V、長さ:11.43mm、高さ:2.79mm、幅:13.97mm、寸法:11.43 x 13.97 x 2.79mm、ワード数:512K、SST39SF010A/020A/040パラレルSuperFlashRメモリ. Microchip製のSST39SF010A/020A/040ファミリのデバイスは、パラレルの多目的SuperFlashRメモリICです。特長. 4.5-5.5 V読み取り及び書き込み操作 耐久性ー100,000回(標準) 低消費電力 - アクティブ電流10 mA、スタンバイ電流30 μA (14 MHzでの標準値) セクタ消去機能: 均一な4 KBセクタ 読み取りアクセス時間: 55 → 70 ns セクタ消去時間: 18 ms チップ消去時間: 70 ms(標準) バイトプログラム時間ー14 μs(標準) チップ書換え時間ーSST39SF010A 2秒、SST39SF020A 4秒、SST39SF040 8秒(標準値) ラッチ付きアドレス及びデータ 自動書き込みー内部VPP生成 End-of-Write検出ートグルビットーデータ#ポーリング TTL I/O互換品 JEDEC規格ーフラッシュEEPROMピン配列及びコマンドセットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル 超硬ソリッドドリル セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル 超硬ソリッドドリル

    セコ・ツールズ・ジャパン
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。 。高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。
    仕様KAPR(deg):70
  • プログラマブルコントローラ XAタイプ omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ XAタイプ

    omron(オムロン)
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷から69日以内出荷
    仕様タスク数:288個(サイクル実行タスク32個、割込タスク256個)適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令制御方式ストアードプログラム方式出力点数16点(アナログ/2点)保存温度(℃)-20~+75(バッテリを除く)データメモリ容量20Kステップ使用周囲温度(℃)0~55周囲湿度(%RH)10~90(結露のないこと)使用時耐ノイズIEC 61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)通信機能内蔵ペリフェラルポート(USB1.1)×1:サポートソフト接続のみシリアル通信オプションボードを最大2個装着可能Ethernet通信オプションボードを最大2個装着可能(Ver.1.0ご使用時は最大1個装着可能)命令語長:1~7ステップ/1命令種類:約500種類(FUN No.は3桁)時計機能あり/精度:月差-4.5分~-0.5分(周囲温度55℃)、-2.0分~+2.0分(周囲温度25℃)、-2.5分~+1.5分(周囲温度0℃)耐衝撃(m/s2)JIS C60068-2-27に準拠 147 X、Y、Z方向に各3回雰囲気腐食性ガスのないことリレー入力リレー:272点(17CH)、出力リレー:272点(17CH)、シリアルPLCリンクリレー:1440点(90CH、3100~3189CH)、内部補助リレー:8192点(512CH)とチャネルI/O 37504点(2344CH、3800~6143CH)他、一時記憶リレー:16点(TR0~TR15)、保持リレー:8192点(512CH)、特殊補助リレー:読出専用(書込不可)/7168点(448CH)、読出/書込可能/8192点(512CH)アナログ入力範囲(内蔵)0200~0203CHアナログ出力範囲(内蔵)0210~0211CHメモリバックアップフラッシュメモリ:ユーザプログラム、パラメータ(PCシステム設定等)、コメント情報、データメモリ全領域をフラッシュメモリに保存できます(データメモリ初期値)バッテリバックアップ:保持リレー、データメモリ、カウンタ(フラグ・現在値)レジスタ点数データレジスタ/16点(16ビット)インデックスレジスタ/16点(32ビット)ファンクションファンクションブロック定義最大数:128、インスタンス最大数:256ファンクションブロック定義内使用可能言語:ラダーチャート、ストラクチャードテキスト(ST)プログラミング言語ラダーチャート方式入出力制御方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用基本割り込み機能入力割込:8点(入力割込カウンタモード、パルスキャッチと共用)入力割込カウンタモード:8点(応答周波数は全点合計で5kHz以下)、数値範囲/16ビット、加算カウンタまたは減算カウンタ定時割込:1点高速カウンタ機能100kHz 4軸共通処理時間0.7ms電池寿命(年)25℃で5タスクフラグ32点命令実行時間(μs)基本命令/0.10~、応用命令/0.15~耐振動(Hz)JIS C60068-2-6に準拠 10~57 振幅0.075mm 57~150 加速度9.8m/s2X、Y、Z各方向80分間(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分)トレースメモリ4000ワードメモリカセット専用メモリカセット(形CP1W-ME05M)を装着可能(プログラムデータのバックアップ/オートブート用途)
  • プログラマブルコントローラ Xタイプ omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ Xタイプ

    omron(オムロン)
    86,980税込95,678
    1個
    翌々日出荷から69日以内出荷
    仕様タスク数:288個(サイクル実行タスク32個、割込タスク256個)適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令制御方式ストアードプログラム方式出力点数16点保存温度(℃)-20~+75(バッテリを除く)データメモリ32Kワード使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露のないこと)耐ノイズIEC 61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)通信機能内蔵ペリフェラルポート(USB1.1)×1:サポートソフト接続のみシリアル通信オプションボードを最大2個装着可能Ethernet通信オプションボードを最大2個装着可能(Ver.1.0ご使用時は最大1個装着可能)命令語長:1~7ステップ/1命令種類:約500種類(FUN No.は3桁)時計機能あり/精度:月差-4.5分~-0.5分(周囲温度55℃)、-2.0分~+2.0分(周囲温度25℃)、-2.5分~+1.5分(周囲温度0℃)雰囲気腐食性ガスのないことリレー入力リレー:272点(17CH)、出力リレー:272点(17CH)、シリアルPLCリンクリレー:1440点(90CH、3100~3189CH)、内部補助リレー:8192点(512CH)とチャネルI/O 37504点(2344CH、3800~6143CH)他、一時記憶リレー:16点(TR0~TR15)、保持リレー:8192点(512CH)、特殊補助リレー:読出専用(書込不可)/7168点(448CH)、読出/書込可能/8192点(512CH)メモリバックアップフラッシュメモリ:ユーザプログラム、パラメータ(PCシステム設定等)、コメント情報、データメモリ全領域をフラッシュメモリに保存できます(データメモリ初期値)バッテリバックアップ:保持リレー、データメモリ、カウンタ(フラグ・現在値)レジスタ点数データレジスタ/16点(16ビット)インデックスレジスタ/16点(32ビット)ファンクションファンクションブロック定義最大数:128、インスタンス最大数:256ファンクションブロック定義内使用可能言語:ラダーチャート、ストラクチャードテキスト(ST)プログラミング言語ラダーチャート方式入出力制御方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用基本割り込み機能入力割込:8点(入力割込カウンタモード、パルスキャッチと共用)入力割込カウンタモード:8点(応答周波数は全点合計で5kHz以下)、数値範囲/16ビット、加算カウンタまたは減算カウンタ定時割込:1点耐衝撃JIS C60068-2-27に準拠 147m/s2 X、Y、Z方向に各3回高速カウンタ機能100kHz 4軸共通処理時間0.7ms電池寿命(年)25℃で5命令実行時間(μs)基本命令/0.10~、応用命令/0.15~耐振動(Hz)JIS C60068-2-6に準拠 10~57 振幅0.075mm 57~150 加速度9.8m/s2X、Y、Z各方向80分間(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分)