カテゴリ

  • 溶接用品(6)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)

「ms-4200」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超強力マグネットキャッチ ラバータイプ NMS型 LAMP(スガツネ工業)

    超強力マグネットキャッチ ラバータイプ NMS型

    LAMP(スガツネ工業)(17件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
    材質ネオジム/ニトリルゴム(NBR)全長(mm)200種類標準タイプ
  • マイトスケーラ マイト工業株式会社

    マイトスケーラ

    マイト工業株式会社
    ¥689,800税込¥758,780
    1台
    4日以内出荷
    ハイパワー(最大90A出力)。100V/200V兼用。クロス・刷毛切替機能搭載。2人同時使用可能。2人同時使用時には刷毛・クロスの複合使用が可能。No.1/2B/HL/鏡面など出力切替・電解液の選択で様々な表面処理が可能。オートリセット回路内蔵。電極クリーナー機能搭載。チタンの処理も可能。大型クロス(コテッシャー)が使用可能
    セット内容中性電解液 SUS-HS 250mL×1本、中性電解液 SUS-WP 250mL×1本、中性電解液 SUS-200 250mL×1本、中性電解液 SUS-400 250mL×1本、弱酸性電解液 SUS-N 250mL×1本、中和剤(スプレー) 500mL×1本、電解液容器×2個、刷毛(ブラシ)1型 SHK-860×2本、刷毛(ブラシ)2型 SHK-H900×2本、刷毛用束ねチューブ HKT-860×2本、M6延長シャフト M6-ECS×2本、M5変換アダプター HKA-65×2個、No.3ステッシャー STN-3×2個、ムクステッシャー STM-25×2個、細径ステッシャー STH-10×1個、スーパーフェルト×5枚、スーパークロス 30cm、リングクロス(小)×20枚、細径スーパークロス 20cm、ホルダーコード5m BSHK-123-5×2本、アースコード3m SAK-13579×2本質量(kg)15コード長さ(m)2(接地3P 20A 250V プラグ付)定格出力電流(A)90入力電圧(V)単相100/単相200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×430×285入力周波数(Hz)50/60入力電流(A)20(単相100V)/10(単相200V)アズワン品番65-2354-99
  • エンドミル 超硬S 多刃 EPSMS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S 多刃 EPSMS

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥109,800税込¥120,780
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬刃数4
  • スケーラー用刷毛1型(5本入り) マイト工業株式会社

    スケーラー用刷毛1型(5本入り)

    マイト工業株式会社(3件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1組
    当日出荷
    用途MS-150・340用適合機種MS-123HK・150・340・2100・4200内容1箱(5本・チューブ1個)RoHS指令(10物質対応)対応
  • M5変換アダプター マイト工業株式会社

    M5変換アダプター

    マイト工業株式会社
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    適合機種MS-123HK・150・340・2100・4200
  • 【リビルト】 エアードライヤ(UDトラックス) ノーブランド

    【リビルト】 エアードライヤ(UDトラックス)

    ノーブランド
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーUDトラックスサービス分類リサイクル・リビルト
  • コテッシャー マイト工業株式会社

    コテッシャー

    マイト工業株式会社
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    4日以内出荷
    適合機種MS-4200
  • スーパーフェルトコテ(大)5枚 マイト工業株式会社

    スーパーフェルトコテ(大)5枚

    マイト工業株式会社
    ¥25,980税込¥28,578
    1袋(5枚)
    当日出荷
    適合機種MS-4200
  • トーセル TCP-1-S1シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCP-1-S1シリーズ

    ADVANTEC
    ¥11,499税込¥12,649
    1本
    7日以内出荷から40日以内出荷
    溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。フィルターの空隙率の高さと、250mmタイプ1本当り4,200cm2~6,200cm2という広い有効濾過面積によって、粒子状物質の捕集量を多くしているため、長い濾過寿命が得られます。
    寸法(mm)250最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:1
  • コテ用アースコード マイト工業株式会社

    コテ用アースコード

    マイト工業株式会社
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    8日以内出荷
    適合機種MS-4200コード長さ(m)3
  • コテ用ホルダーコード マイト工業株式会社

    コテ用ホルダーコード

    マイト工業株式会社
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    8日以内出荷
    適合機種MS-4200コード長さ(m)10