カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「ms-45pn」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スモールカプラ プラグ(ホース取り付け用) 日東工器スモールカプラ プラグ(ホース取り付け用)日東工器(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用流体空気・水取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(クロムめっき)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
パイロットジェット BIGM(丸山製作所)パイロットジェットBIGM(丸山製作所)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1MB)図解NoMS410RC-2M エンジン エアクリーナ、キャブレータ、ガバナ部品_No.45、MK41EC-2 エアークリーナ,キャブレータ,ガバナ部品_No.45、MS410ENR-2M エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.45、SPA-500 エンジン4部品_No.25、MP8010E-5M332058 エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品 パイロットジェット_No.18、LVE3502 エアクリーナ、キャブレタ部品_No.14、MS410EC-2M エアークリーナ キャブレータ ガバナ部品_No.45、MP561EM-H エンジン(ミツビシGM181PN-710)エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品 パイロットジェット_No.18、MS410RCL-M エンジン ガバナ、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.46、MP8010E-5M332054 エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品 パイロットジェット_No.18、MS410ESR-2M エアークリーナ、キャブレータ、ガバナ部品_No.45