カテゴリ
- 農業機械(156)
- 制御機器(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 測定用品(3)
- 自動車補修部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(156)
- コガネイ(5)
- GIC[制御機器](4)
- ミヤマ電器(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- EIZO(2)
- Pico Technology(2)
- omron(オムロン)(1)
- サンコー(サンコーミタチ)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- 北陽電機(1)
- MG(旧エム・システム技研)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- 音羽電機工業(1)
- 佐文工業所(1)
- エムティティ(MTT)(1)
- ユニテク(1)
- 長輝ライトテック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ms-500a」の検索結果

トグルスイッチ MS-500シリーズ
ミヤマ電器(38件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間取付板厚(mm)最大3電流容量6A125V.AC
トグルスイッチ 単極 ON-ON
ミヤマ電器¥629~税込¥692~1個3日以内出荷極数単極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)24±4スイッチ特性ON-ON絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
スイッチ トグルタイプ ON-ON フラットレバー 黒
ミヤマ電器¥799税込¥8791個3日以内出荷極数単極双投定格AC.125V-6A端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状モールドフラットレバースイッチ特性ON-ON絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上耐電圧(V)端子間:AC.1000(1分間) 充電部と非充電部:AC.1500(1分間)
ポリッシングサンダ
サンコー(サンコーミタチ)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷磨き専用機 実作業時回転数5,000min'を実現 新設計、低速専用二重絶縁モータ搭載 作業半径が広がるロングコード仕様 ワイドカバー、サイドハンドル標準附属用途塗装はがし、ステンレス鏡面仕上げ、鋼材黒皮除去、溶接ビート仕上げ処理等付属品ディスクスパナ、サイドハンドル質量(kg)1.5電源(V)単相100シャフト径(Φmm)M10(1.5)消費電力(W)580回転数(min-1[r.p.m])7600コード長さ(m)2芯3.5定格電流(A)6シャフト長さL(mm)10アズワン品番64-8613-46
照度計
HIOKI(日置電機)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷から34日以内出荷LED照明の測定に対応。 消防法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200000Lx)まで広くカバー。 影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマーホールド機能を搭載。 内部メモリに測定値を保存(最大99データ)PC転送で作業効率を向上。表示1カウントステップ/10カウントステップ/100カウントステップ表示桁数2000カウント表示単位Lx(ルクス)受光素子シリコンフォトダイオード液晶表示器4桁階級(級)JIS C 1609-1:2006 一般形AA
ピストンパッキンマトメ
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷備考43フクム部品名称ピストンパツキンマトメ図解NoMS410ESR-2M-1 動力噴霧機1部品_No.42、MS330CNA-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS410RC-M3 動力噴霧機部品_No.42、MK41 本体部品_No.47、MS313EW-2M -A -A専用部品_No.2、MS330 -A -A専用部品_No.2、MS330CS-Fクミタテ 動力噴霧機部品_No.40、SSA-S500 動力噴霧機(2)部品_No.11、MK31EA 動力噴霧機部品_No.47、MSV413B-K-A(8.5) A専用部品_No.2、MRS40HS-150 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS410RC-K3 動力噴霧機部品_No.42、MS410EA-2M 動力噴霧機部品_No.47、MS410RCL-2K 動力噴霧機部品_No.47、CSH-94 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS154MC-A-60HZ(0.75KW) A専用部品_No.2、SD30-6 本体部品_No.38、MS410ENR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.42など
瞬停対策ブロック
omron(オムロン)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷瞬停による装置の停止、データの消失などのトラブルを未然に防ぐ。バックアップ時間500msを保証(出力電流2.5A時)。形S8VS/形S82J/形S82Kの24V出力と外付け配線で接続可能。形S8TSとはバスラインコネクタ(形S8T-BUS03)で接続。最大4台まで並列接続可能により、バックアップ容量(時間、電流)が増やせます。SEMI F47-0200規格に対応。鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)質量(g)450以下規格SEMI F47-0200保存温度(℃)-25~65絶縁抵抗(MΩ)(DC接続端子一括)と(PE(保護接地)端子)間:100以上(DC500Vにて)使用周囲湿度25~85%(保存湿度25~90%)安全規格UL : UL508(Listing、 Class2 : Per UL1310) 、 UL60950-1cUL : CSA C22.2 No.14、 No.60950-1 EN/VDE : EN50178(=VDE0160)、EN60950-1(=VDE0805 Teil1耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと入力電流(A)充電時:0.4、待機時:0.18過電流保護逆L垂下形、 自動復帰、 過電流検出点 5.8~6.8A過電圧保護有雑音端子電圧EN61204-3 Class B適合、FCCクラスA準拠放射妨害電解強度EN61204-3 Class B適合耐電圧(V/min)(DC接続端子一括)と(PE(保護接地)端子)間:AC1.0k(検出電流20mA)(DC接続端子一括・PE(保護接地)端子 )と(信号出力端子一括)間:AC500(検出電流20mA)
液晶ディスプレイ 21.3型/1600×1200/DVI、D-Sub、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし
EIZO¥79,980税込¥87,9781台翌日出荷前モデルからの継続需要に対応しつつ表示性能(輝度・コントラスト比)が向上、トップクラスの低消費電力性能を維持。輝度:500cd/m2/応答速度:14ms最大消費電力:42W/A3 実寸サイズ表示可能な1600×1200 ドット解像度表示に対応。広視野角IPS パネル採用&オーバードライブ回路搭載。 LED バックライトにより、低消費電力、低輝度表示、水銀フリーを実現。紙に似た風合いを再現し、ブルーライト量をカットするブルーライトカット機能(「Paper モード」)を搭載。 表示内容を解析し、表示印象を変えずに輝度制御・節電する「EvoViewOptimizer2」機能搭載周囲の明るさに連動して、画面を見やすく自動調整する「AutoEcoView」機能搭載。 UP×1 系統、Down×2 系統のUSB ハブ機能搭載。 DisplayPort を含む3 系統入力対応。 5 年間の長期保証(液晶パネル及びバックライトを含む)を実現表面処理アンチグレアコントラスト比1800:1(標準)解像度1600×1200入力端子DVI、D-Sub、DisplayPort色(本体)ブラックアスペクト比4:3モニターサイズ21.3型パネル駆動方式IPS
シリンダパイプ
BIGM(丸山製作所)¥19,980税込¥21,9781個欠品中規格25X28.5X55ミゾナシ部品名称シリンダパイプ図解NoBSW-210-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS413R4CF(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MK31 本体部品_No.44、MS313EW-2K -A クランクケース,キュウスイベン部品_No.43、MSV413R2-M-A(8.5) クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MRS75-500 クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、MS415R4CF-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MSA413R2T-M クランクケース、吸水弁部品_No.42、MS415EW-1 動力噴霧機(クランクケース,キュウスイベン)部品_No.39、MLS415R4CF(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS410ESR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.39、MS413EW-3M(2004) クランクケース,キュウスイベン部品_No.43、MLSL3315 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.41など
サージカウンタ(電源式)
音羽電機工業¥49,980税込¥54,9781個当日出荷用途直撃雷用SPDの接地線にも使用可能、雷サージなどを検出するのサージ検出器仕様【動作間隔】約1秒、【接点端子】カウント時500ms 定格負荷:AC125V 0.5A・DC30V 1A(a接点)適合電源用SPD(クラスⅡ、クラスⅢ)、制御電源回路用SPD、信号回線用SPD、電話回線用SPD などの接地線電源AC100V、200V共用(AC90V~240V)精度動作電流値の±20%以内表示2桁LED(最大254回まで表示)極性正・負(動作/ただし判別しない)許容電流最大20kA(8/20μs)データ保持停電時でも停電前の動作回数の記録を保持動作電流(A)10/50/100(付属のショートバーにより切替)(8/20μs)
液晶ディスプレイ 21.3型/1600×1200/DVI、D-Sub、DisplayPort/セレーングレイ/スピーカー:なし
EIZO¥79,980税込¥87,9781台翌日出荷前モデルからの継続需要に対応しつつ表示性能(輝度・コントラスト比)が向上、トップクラスの低消費電力性能を維持。輝度:500cd/m2/応答速度:14ms最大消費電力:42W/A3 実寸サイズ表示可能な1600×1200 ドット解像度表示に対応。広視野角IPS パネル採用&オーバードライブ回路搭載。 LED バックライトにより、低消費電力、低輝度表示、水銀フリーを実現。紙に似た風合いを再現し、ブルーライト量をカットするブルーライトカット機能(「Paper モード」)を搭載。 表示内容を解析し、表示印象を変えずに輝度制御・節電する「EvoViewOptimizer2」機能搭載周囲の明るさに連動して、画面を見やすく自動調整する「AutoEcoView」機能搭載。 UP×1 系統、Down×2 系統のUSB ハブ機能搭載。 DisplayPort を含む3 系統入力対応。 5 年間の長期保証(液晶パネル及びバックライトを含む)を実現表面処理アンチグレアコントラスト比1800:1(標準)解像度1600×1200入力端子DVI、D-Sub、DisplayPort色(本体)セイレーングレーアスペクト比4:3モニターサイズ21.3型パネル駆動方式IPS
ドリル 超硬ソリッドドリル
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。 。高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。仕様KAPR(deg):70
Pico Technology PicoScope 2000 シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 25MHz
Pico Technology¥89,980税込¥98,9781個翌々日出荷仕様チャンネル数 = 4帯域幅 = 25MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = PicoScope 2000電源 = USB最小垂直軸感度 = 4mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 2ns/divサンプルレートランダム = 1 Gsps上昇時間 = 14nsEN61010-1:2010. USB 2.0ケーブル、パッシブプローブ(x 4)、クイックスタートガイド。ソフトウェアはダウンロード可能、明細を同梱. 付属ソフトウェア: Microsoft Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用PicoScope 6、Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用32ビット及び64ビットSDK、32ビット及び64ビットサンプルプログラム(C、Microsoft Excel VBA、LabVIEW)。 Linux及びOS X用PicoScope 6 (β版)、Linux及びOS X用SDK (β版)などのソフトウェアはwww.picotech.comから無料でダウンロードできます。 サポートされている言語: 中国語(繁体字)、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語。 追加 / 交換用プローブ、ケーブル、テストクリップは別途購入できます。. PicoScope 2405A 4チャンネル25 MHz PCオシロスコープ. PicoScope 2405Aは、25 MHz 4チャンネルのオシロスコープです。最大500 MS/sでサンプリングできます。 スペクトラム分析、関数 / 任意波形の発生、シリアルバス分析機能を備えています。 2205Aは、48 kSのバッファメモリと1 MHz AWGのシグナル発生器を搭載しています。 スコープモードとスペクトラムモードでは、自動測定を使用できます。 シリアルデコードはPicoScopeの標準機能で、SPI、I2C、FlexRay、CANbus、LINbus、及びARINCに対応しています。2205Aは波形の視覚化と測定に優れ、波形更新速度が高速です。 シリアルデコードや周波数プロットなど、波形の高度な分析に必要な性能を備えています。 PicoScope 2205Aは、接続したラップトップ又はデスクトップPCの計算、ディスプレイ、及び通信リソースを利用します。. 特長と利点:. パワフル、ポータブル、コンパクト 4つのアナログチャンネル 25 MHz帯域幅 内蔵任意波形発生器 500 MS/s、48 kSバッファ USB接続及び給電 シリアルデコード / FFT高度な波形分析機能搭載 優れた信号整合性 寸法: 130 x 104 x 18.8 mm 重量: ;200 g. 用途. デザイン テスト 教育用 サービス 監視 故障検出 修理RoHS指令(10物質対応)対応
ポテンショメータ変換器
エムティティ(MTT)¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷から4日以内出荷ポテンショメータ(すべり抵抗)式センサの抵抗値の変化を検出し、各種直流信号に変換する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力ポテンショメータ変換器です。仕様(CMRR)100dB以上〈500V AC、50/60Hz〉、(信号絶縁)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間絶縁、(SWC対策)ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠材質本体ハウジング:ABS樹脂(UL-94V-0)、端子台:PBT樹脂(UL-94V-0)、端子台カバー:PC樹脂(UL-94V-2)、DINレールストッパー:PP樹脂(UL-94HB)、端子ネジ:鉄/ニッケルメッキ、プラグ・ソケット端子表面処理:0.2μm/金メッキ、基板:ガラスエポキシ(FR-4:UL-94V-0)質量(g)本体/120以下、ソケット端子台/80以下取付方式壁取付、DINレール取付共用適合規格適合EC指令電磁両立性指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013低電圧指令(2014/35/EU) IEC61010-1/EN61010-1:2010 設置カテゴリⅡ、汚染度2、最高使用電圧300V [入力・出力・GND]-電源間 強化絶縁耐電圧入力-[第1出力、第2出力]-[電源、大地]各間:2000V AC 遮断電流0.5mA 1分間電源-大地間:2000V AC 遮断電流5mA 1分間第1出力-第2出力間:500V AC 遮断電流0.5mA 1分間精度変換精度/スパンの±0.2%以内(25℃±5℃にて)感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む)保存温度(℃)-10~60絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間動作環境温度/-5~55℃、湿度/5~90%RH(結露のないこと)応答速度170ms以下(0~90%)@100%ステップ入力許容電圧範囲(V)AC85~264(47~63Hz)出力信号(第1)4~20mA DC入力仕様測定電圧/約0.5V、許容入力導線抵抗/1線あたり全抵抗値の10%以下(各線の抵抗値は等しいこと)出力仕様最大出力負荷/750Ω以下、ゼロ調整範囲/全抵抗値の約0~50%(変換器前面トリマにより可変)、スパン調整範囲/全抵抗値の約50~100%(変換器前面トリマにより可変)ヒューズ(電源)160mA ヒューズ温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内配線方式M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構)最大消費電力(VA)4.5以下ねじ締付トルク(N・m)0.8~1供給電源AC100~240(50~60Hz)
セーフティレーザスキャナ
北陽電機¥279,800税込¥307,7801個3日以内出荷世界最小のセーフティレーザスキャナ。防護領域5m、270°は国内最高スペック。PCによる簡単なエリア設定に加え、業界初のSDカードへの設定保存機能によりメンテナンスのしやすさ、導入のしやすさが充実。反射式のレーザスキャナのため、ライトカーテン、防護柵、マットスイッチと比べ、設置効率が格段にUPタイプタイプ3(IEC61496-1、IEC61496-3)消費電力(W)【出力負荷なし】6【最大(出力負荷あり)】50出力OSSD1/2(安全),出力タイプ(High side SW)/出力電流(最大:500mA)※OSSD 出力、WARNING 出力の合計電流は 1.0A 以下として下さい。/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 26)/許容負荷(L/R=25ms C=1μF)、OSSD3/4(安全)/WARNING1/2(非安全),出力タイプ(High side SW)/出力電流(最大:250mA) ※OSSD 出力、WARNING 出力の合計電流は 1.0A 以下として下さい。/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 28)/許容負荷(L/R=25ms C=1μF)、RES_REQ1/RES_REQ2/MUT_OUT1/MUT_OUT2/AUX_OUT1/AUX_OUT2,出力タイプ(PNPトランジスタ出力)/出力電流(最大:200mA)/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 28)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×95(ケーブル除く)材質(ケース)本体/アルミダイキャスト、光学窓/ポリカーボネート入力エリア切り替え入力(5入力×2チャンネル)、EDM1/2 RESET1/2、MUTING1/2/3/4、OVERRIDE1/2、ENC1_A/B ENC2_A/B、ENC3_A/B ENC4_A/B、入力抵抗4.7kΩ、ケーブル線(AWG 28)電源電圧(V)DC24 ±10%(コンバータ電源使用時)、DC24 -30%/+20%(バッテリー使用時)保護等級IP65光源【素子】パルスレーザーダイオード【波長】905nm【レーザー保護クラス】レーザークラス1応答時間【検出特性】OFF/60~2010ms、ON /270~2010msインターフェースUSB2.0(USB micro-Bタイプコネクタ)/RS-485 (ケーブル)/Ethernet 100BASE-TX(防水コネクタ)耐環境性【使用周囲温度】-10~+50℃(氷結しないこと)【保存温度】-25 ~+70℃(氷結しないこと)、【使用周囲湿度】95% RH(結露しないこと)【保存湿度】95% RH(結露しないこと)【使用周囲照度 ※ただし、センサ検出面と光源との角度は 5°以上離してください。】1500 lx以下、【耐振動】周波数:10~55 Hz、掃引:1オクターブ/分、振幅:0.35mm ±0.05mm【耐衝撃】加速度:98m/s2(10G) 、パルス持続時間:16ms、【屋外】不可 【標高】2000m以下安全機能SIL 2(Type B、HFT=1)(IEC61508)検出角度範囲(°)270検出幅(mm)30 (最長距離:1.8m)、40 (最長距離:2.5m)、50(最長距離:3.0m)、70/150 (最長距離:5.0m)
アングラーズバッテリー
長輝ライトテック¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷防水加工海上でも使える防水加工で劣化しにくい。ガラス繊維を配合しているため強度が高く、足場が不安定な船上でも安心して使用可能。軽量従来のバッテリーよりも大幅に軽量化。場所を取らないコンパクトな設計。大容量長時間の釣りや作業も楽しめる大容量バッテリー。急速充電最大10A可能。9時間でフル充電。サーミスタを3個で個別に温度管理し、ヒューズを入れて40A1分で切れます。用途船釣りの電力不足を解消する、釣り人のためのバッテリーです。大容量・高耐久・軽量・防水など多彩な機能搭載で、1台持っておけば心強い味方となること間違いなし。釣り、アウトドア、車中泊、冷暖房器具の電源や充電、災害時の備えとして。仕様●BMS・バランス充電回路搭載●【短絡検出(A)】210:330use c寸法(mm)192×190×129質量(g)2900電流(A)【放電】150A:3mS、50A:500use c、43A:常時、【充電過電流】5A:8mS電圧(V)公称値:14.8温度(℃)【作動範囲】放電:-5~60、充電:0~50、【保護】低温:-5、高温:50、【復帰】:低温:0、高温:45JIS規格WI(Q)-RD-D-128B2CMICR18650F9-3350バッテリー4S直列・8S並列、入力:100~240V、出力:16.8V 3Aバッテリー容量(Ah)20.8充電時間(時間)約9防水性IP67
19型BSCS内蔵デジタル液晶テレビ
ユニテク¥27,980税込¥30,7781台6日以内出荷地上デジタル・BS/CSデジタルチューナー搭載(外付けHDD留守録対応)の19型デジタルハイビジョン液晶テレビです。HDMI、AV、ヘッドフォン端子など基本端子を搭載し、2台目テレビにもおすすめ。付属品スタンド×2、固定用ネジ1式、miniB-CASカード、B-CASカード紛失防止ホルダー(ホルダー固定用ネジ)、AVケーブルー、リモコン(RC-013)、単4電池×2、取扱説明書仕様●液晶画面:19V型、画素数:1366×768Pixel、応答速度:14ms、視野角度:左右178°上下178°、輝度:180cd/m2、コントラスト比:1000:1●音声(W):3+3寸法(mm)幅439.7×高さ273.7(スタンド含む303.5)×奥行47.5(スタンド含む153.2)質量(kg)スタンド含む2.45電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)24(待機時0.5) 年間消費電力量:32.2kWh/年最大出力(W)音声実用:6機能HDD録画:番組表からの録画予約可(最大録画予約数64)、日時指定予約・保護機能・放送時間連動・レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ、HDD省エネ設定その他の機能番組予約(EPG)対応::7 チャンネル 6 時間分表示、8日分受信、字幕&文字スーパー対応、双方向デジタル放送対応、メディアプレイ機能使用環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露無き事)画面サイズ19型受信チャンネル(ch)地上デジタル :UHF(13 ~ 62ch)・CATV パススルー (C13-C63) 、BSデジタル :BS000 ~ BS999、110度CSデジタル :CS000 ~ CS999入出力端子〇AV入力×1:映像:1V(p-p)、75 Ω、負同期、音声:500mV(rms)、最大2V(ms)、22Ω以上(インピーダンス)〇ヘッドフォン端子:Φ3.5mmステレオミニ 〇HDMI入力:HDMI Ver/4.1a標準規格、HDMI対応入力解像度:480i,480p,720p,1080i,1080p 〇LAN端子:双方向データ放送用録画方式外付けHDD
Oリング P12.5
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)6日以内出荷規格P12.5部品名称Oリング P12.5図解NoMS413EA-3M 調圧弁 吐出弁部品_No.9、MSV613L(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.7、KBM-502D 動力噴霧機部品_No.13、MSA410-M 調圧装置部品_No.15、SSA-S501 動力噴霧機(1)部品_No.60、MS315MC-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.9、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.62、MS613EFR-M 薬液配管部品_No.20、MSS413CSP-6 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.9、BSM201-2JP POWER SPRAYER-1部品_No.9、SSA-α1000 動力噴霧機(2)部品_No.9、MKF-345 ギヤケース部品_No.22、SSA-Z500DX-1 燃料タンク 燃料配管部品_No.5、SSA-F617MAT-1 動力噴霧機-1(MS800S)部品_No.13、MS330EA-2M-A 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.10など
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥349税込¥3841セット(5個)7日以内出荷規格S15部品名称Oリング図解NoGKS11 ポンプ部品_No.16、MS043D-20 -A ポンプ部品_No.17、MS043 ポンプ部品_No.17、MS039D-15 ポンプ部品_No.17、BSA-500JD-125THシリーズ サブミッション取付 プロペラシャフト部品_No.17、KS13M ポンプ部品_No.16、MS039D-20JA ポンプ部品_No.17、GS15EMA ポンプ部品 Oリング_No.16、GKS20-1 ポンプ部品_No.16、MSB2200K(レタス) 圧力スイッチ MSB2200K部品_No.13、GKS20 ポンプ部品_No.16、MSB2200KLI(レタス) 圧力スイッチ部品_No.13、GKS10 ポンプ部品_No.16、GKS15-1 ポンプ部品_No.16、MS037D-15 -A ポンプ部品_No.17、GKS15 ポンプ部品_No.16、MS037 ポンプ部品_No.17、MS608C-15 ポンプ部品_No.16、KS2020 ポンプ部品_No.16、JAS11 ポンプ部品_No.16、MSJ15L-125 ポンプ部品_No.16、MS3900D-15 ポンプ部品_No.16、GKS11-1 ポンプ部品_No.16
Oリング 3X2
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)7日以内出荷規格3X2部品名称Oリング 3X2図解NoMS613 -A 付属品,希望付属品部品_No.27、SSA-K500 分水器部品_No.19、MS055D 希望付属品部品_No.14、CBM-302SB 分水器部品_No.10、LVM400V-2 50HZ 配線、配管部品_No.19、MS653MC-A-50HZ オプション部品_No.11、MK058SP-20 オプション部品_No.14、MS1503 -A 調圧装置部品_No.11、MK51-1 付属品,希望付属品部品_No.26、MS703 付属品部品_No.24、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 本体部品_No.33、MBW22GP ポンプ部品_No.45、SSA-F600 付属品部品_No.28、SSA-F1010 分水器部品_No.13、MS073H-20 -A オプション部品_No.14、BSM-820L-1 付属品部品_No.15、SD55 付属品,希望付属品部品_No.26、SD31 付属品,希望付属品部品_No.22、MS1002 調圧装置部品_No.13、MS059-25 オプション部品_No.14など
Pico Technology ミックスドシグナルオシロスコープ, 2000シリーズ, 25MHz, アナログ:2チャンネル, デジタル:16チャンネル
Pico Technology¥81,980税込¥90,1781個7日以内出荷仕様シリーズ = 2000帯域幅 = 25MHzアナログチャンネル数 = 2デジタルチャネル数 = 16サンプルレートランダム = 500 Mサンプル/秒UARTインタフェース = ありUSBインタフェース = あり垂直分解能 = 8ビット最小タイムベース = 2ns/div最大タイムベース = 5000s/div最小垂直軸感度 = 4mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div幅 = 104mmEN61010-1:2010. USB 2.0ケーブル、パッシブプローブ(x2)、デジタル入力ケーブル、ロジックテストクリップ(x20)、クイックスタートガイド、ソフトウェア. 付属ソフトウェア: Microsoft Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用PicoScope 6、Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用32ビット及び64ビットSDK、32ビット及び64ビットサンプルプログラム(C、Microsoft Excel VBA、LabVIEW)。 Linux及びOS X用PicoScope 6 (β版)、Linux及びOS X用SDK (β版)などのソフトウェアはwww.picotech.comから無料でダウンロードできます。 サポートされている言語: 中国語(繁体字)、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語。 追加 / 交換用プローブ、ケーブル、テストクリップは別途購入できます。. PicoScope 2205A MSO 2チャンネル25 MHz PCオシロスコープ. PicoScope 2205A MSOは、25 MHz 2チャンネルのミックスドシグナルオシロスコープです。最大サンプリングレート500 MS/sの16チャンネルロジックアナライザとしても動作します。 スペクトラム分析、関数 / 任意波形の発生、シリアルバス分析機能を備えています。 2205A MSOは、48 kSのバッファメモリと1 MHz AWGのシグナル発生器を搭載しています。 スコープモードとスペクトラムモードでは、自動測定を使用できます。 シリアルデコードはPicoScopeの標準機能で、SPI、I2C、FlexRay、CANbus、LINbus、及びARINCに対応しています。2205A MSOは波形の視覚化と測定に優れ、波形更新速度が高速です。 シリアルデコードや周波数プロットなど、波形の高度な分析に必要な性能を備えています。 PicoScope 2205A MSOは、接続したラップトップ又はデスクトップPCの計算、ディスプレイ、及び通信リソースを利用します。. 特長と利点:. パワフル、ポータブル、コンパクト 2アナログ / 16デジタルチャンネル 25 MHz帯域幅 内蔵任意波形発生器 500 MS/s、48 kSバッファ USB接続及び給電 シリアルデコード / FFT高度な波形分析機能搭載 優れた信号整合性 寸法: 130 x 104 x 18.8 mm 重量: ;200 g. 用途. デザイン テスト 教育用 サービス 監視 故障検出 修理RoHS指令(10物質対応)対応![モニタリングリレー GIC DPDT 24V ac/dc 100.5mm GIC[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47512274-190909-02.jpg)
モニタリングリレー GIC DPDT 24V ac/dc 100.5mm
GIC[制御機器]¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様監視アプリケーション:サーミスタ●電源電圧:24 V ac/dc●接点構成:DPDT●最大検出電流値:6A●遅延時間:100 ms、500 ms●幅:100.5mm●GIC PTCサーミスタリレーシリーズPD225. 業務用サーミスタリレーであり、相シーケンス障害から保護することができます。. 内蔵PTC抵抗センサによるモータの監視及び保護 過熱に対する保護 幅広い補助電源電圧 LED表示 自動 / 手動 / リモートリセットオプションRoHS指令(10物質対応)対応![モニタリングリレー GIC DPDT 220→440V ac 100.5mm GIC[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47512265-190909-02.jpg)
モニタリングリレー GIC DPDT 220→440V ac 100.5mm
GIC[制御機器]¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様監視アプリケーション:サーミスタ●電源電圧:220 → 440 V ac●接点構成:DPDT●電気フェーズ:3●最大検出電流値:6A●遅延時間:100 ms、500 ms●幅:100.5mm●GIC PTCサーミスタリレーシリーズPD225. 業務用サーミスタリレーであり、相シーケンス障害から保護することができます。. 内蔵PTC抵抗センサによるモータの監視及び保護 過熱に対する保護 幅広い補助電源電圧 LED表示 自動 / 手動 / リモートリセットオプションRoHS指令(10物質対応)対応![モニタリングリレー GIC DPDT 110→240V ac 100.5mm GIC[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47512256-190909-02.jpg)
モニタリングリレー GIC DPDT 110→240V ac 100.5mm
GIC[制御機器]¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様監視アプリケーション:サーミスタ 、 電源電圧:110 → 240 V ac 、 接点構成:DPDT 、 電気フェーズ:1 、 最大検出電流値:6A 、 遅延時間:100 ms、500 ms 、 動作温度 Max:+60℃ 、 GIC PTCサーミスタリレーシリーズPD225. 業務用サーミスタリレーであり、相シーケンス障害から保護することができます。. 内蔵PTC抵抗センサによるモータの監視及び保護 過熱に対する保護 幅広い補助電源電圧 LED表示 自動 / 手動 / リモートリセットオプションRoHS指令(10物質対応)対応![モニタリングリレー GIC SPDT 220→440V ac 100.5mm GIC[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47512317-190909-02.jpg)
モニタリングリレー GIC SPDT 220→440V ac 100.5mm
GIC[制御機器]¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様監視アプリケーション:周波数 、 電源電圧:220 → 440 V ac 、 接点構成:SPDT 、 電気フェーズ:3 、 最大検出電流値:6A 、 遅延時間:100 ms、500 ms 、 動作温度 Max:+60℃ 、 GIC周波数モニタリングシリーズPD225. 業務用の周波数監視リレー製品であり、工業 / 農業のニーズに適しています。. 幅広い補助電源電圧 110 → 240 V ac又は220 → 440 V ac 過周波数又は不足 / 過周波数バージョン 正弦波、矩形波、三角波の信号周波数を監視 幅広い入力電圧: 15 → 500 V ac 正常、異常、及び信号なしのLED表示RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング 27.2X2.65
BIGM(丸山製作所)¥799税込¥8791セット(5個)7日以内出荷規格27.2X2.65部品名称Oリング 27.2X2.65図解NoMS513DR4T-Y クランクケース、吸水弁部品_No.39、MS450DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.37、MSV515R2SL(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.36、MS513EA-K 調圧弁 吐出弁部品_No.4、MSA513R3-K-A チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、SSA-Z500-2 動力噴霧機1 (MS1000F)部品_No.48、MS650DNR-3Y 動力噴霧機部品_No.34、MSV515R2SL(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、MS753DR6T-Y クランクケース、吸水弁部品_No.41、SSA-α522 動力噴霧機(2)部品_No.48、MS515R4CF-RV(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、SSW-400CM 動力噴霧機部品_No.27、SSA-Z500DX 動力噴霧機1 (MS1000F)部品_No.48、SSA-G540 動力噴霧器(2)部品_No.22、BSA-420JDSG G-4 動力噴霧機4 MS610S部品_No.39など
ベンクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷備考60フクム規格MS513部品名称ベンクミタテ図解NoMS513EA-M 調圧弁 吐出弁部品_No.5、MSA513-K 調圧弁、吐出弁部品_No.5、BSA-420JS 2001ネン 動力噴霧機2 MS620S部品_No.14、BSA-500JD-125THシリーズ 動力噴霧機1 MS620S部品_No.56、MS513DNR-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.5、MS513MC-A-60HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.5、BSA-651 951シリーズ 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.53、MS515MC-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.5、BSA-400 動力噴霧機-1 (MS620S-A)部品_No.54、BSA-950-1 -2シリーズ 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.53、BSA-420JASG G-3 動力噴霧機-2(MS620S)部品_No.14、MK513 調圧弁,吐出弁部品_No.5、BSA-420JESG G-4 動力噴霧機2 MS620S部品_No.14、BSA-420JDSG G-3 動力噴霧機2 MS620S部品_No.14など
キャブレタパッキン
BIGM(丸山製作所)¥459税込¥5051セット(5個)7日以内出荷部品名称キヤブレタパツキン図解NoMBW35GP-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.11、KP-500 エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 キャブレタパッキン_No.26、MFH-G350-1(W) エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.2、MS330EW-2K -A キャブレタ,エアクリーナ部品_No.29、MS330EA-K-A エンジン(キャブレタ エアクリーナ)部品_No.29、MP4020E-K エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 キャブレタパッキン_No.24、MSW1511-K-1 気化器,エアクリーナ,マフラ,フロントカバー,付属品部品_No.1、KP-800 エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 キャブレタパッキン_No.32、MGC-E300 ハリマーク,フゾクヒン部品_No.48、MSA513R3-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.32、MP5020E-Kエアクリーナ,キャブレタ.ガバナ部品キャブレタパッキン_No.26、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.32、MFH-G350(W) エンジン 気化器など
ストレーナ 50メツシユ
BIGM(丸山製作所)¥209税込¥2301個8日以内出荷備考H-701-50規格#50部品名称ストレーナ 50メツシユ図解NoMS059-20 オプション部品_No.20、BSM201-3JP CENTERPIPE部品_No.14、MK058SP-25 オプション部品_No.20、BSA-651 951シリーズ オプション1 ノズル関係部品_No.7、KBM-502D センタブーム ノズル部品_No.45、KBM-500D-1 第2段ブーム ノズル 右部品_No.45、BSM201-2JP OPTION-6 (BOOM KIT FOR SPINACH NOZZLE)部品_No.13、BSM-840SLT-C2-1 オプション19 (撹拌キット シリンダ ジャストノズル)部品_No.28、BSA-650-1 -2シリーズ オプション ノズル関係部品_No.7、MS059D-20 -A オプション部品_No.20、SD057 希望付属品部品 ストレーナ 50メツシユ_No.20、KBM-500D-1(改訂版) センタブーム ノズル部品_No.45、BSM-1240SLT-C2S オプション17 攪拌キット,シリンダ,エコシャワー部品_No.28、MS057ST 希望付属品部品_No.20など
8.5M/Mツギテ(ISO)メスシン
BIGM(丸山製作所)¥329税込¥3621個8日以内出荷図解NoMRS90-500 ヤクエキハイカン部品_No.47、MRS90-500BSLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.13、MRS90-500SLT ヤクエキハイカン2部品_No.3、MRS90D-500BSLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.3、MS072EHR(70M)-1 付属品部品_No.15、MRS75-500 ヤクエキハイカン部品_No.43、MS071EH-R(60L) 付属品、その他部品 8.5M/Mツギテ(ISO)メスシン_No.4、MRS90-500 ヤクエキハイカン部品_No.43、MS072EH-R-A(60L) 付属品、その他部品_No.3、MRS75-500 ヤクエキハイカン部品_No.51、MRS90-500SLT ヤクエキハイカン2部品_No.13、MRS90D-500SLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.13、MRS75-500 ヤクエキハイカン部品_No.47、MS071EHR(70M) 付属品、その他部品 8.5M/Mツギテ(ISO)メスシン_No.10、MRS90-500BSLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.3、MS072EHR-A 付属品、その他部品 8.5M/Mツギテ(ISO)メスシン_No.10、VSA-310M 薬液配管部品_No.24、MRS90D-500BSLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.13、MS072EHR-A(70M) 付属品、その他部品_No.10、MS072EHR-1 付属品部品_No.15、MRS90D-500SLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.3、MS071EHR 付属品、その他部品 8.5M/Mツギテ(ISO)メスシン_No.10
6カクボルト(+)WSW
BIGM(丸山製作所)¥239税込¥2631セット(5個)8日以内出荷規格M6X16(SMK)部品名称6カクボルト(+)WSW図解NoMSA613R2TS-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MS313CA-M ヤクエキハイカン部品_No.4、SD30-6 本体部品_No.18、BSA-420LDASH 動力噴霧機4 MS610S部品_No.13、GS25EH 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品 6カクボルト(+)WSW_No.11、MS413EFR-M クランクケース、吸水弁部品_No.22、MS154MC-A-60HZ(0.75KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.13、MRS90-500SLT エンジン、デンドウブ部品_No.30、MS330CNA-M-1 エンジン ポンプテンション部品_No.38、MS154EA-2M-A 動力噴霧機部品_No.13、MS413DA-Y バッテリ関係部品_No.7、SD30-6 本体部品_No.12、SSA-α603 ステアリング切換装置(フロント)部品_No.17、BSA-420JDESG G-4S 動力噴霧機4 MS610S部品_No.13、MS551DR4T-K エンジン部品_No.6など
DeviceNet用 リモートI/O
MG(旧エム・システム技研)¥42,980税込¥47,2781個8日以内出荷リモートI/Oシリーズ用途R7D シリーズ取付DINレール取付(35mmレール)使用温度範囲(℃)-10~+55耐電圧1500V AC 1分間(アイソレーション回路間)通信方式DeviceNetコーティングなし保存温度範囲(℃)-20~+65端子台ねじ端子台雰囲気腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)通信電源電圧(V)11~25 DC(通信コネクタより供給)
ピストンパッキンマトメ
BIGM(丸山製作所)¥6,798税込¥7,4781個8日以内出荷備考46フクム部品名称ピストンパッキンマトメ図解NoBSA-420JAWG G-3 動力噴霧機-4(MS610S)部品_No.48、MS450DNR-2K 動力噴霧機1部品_No.40、MS450RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.39、MS650RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.45、SSA-S500A 動力噴霧機(2)部品_No.12、BSA-420JASG G-3 動力噴霧機-4(MS610S)部品_No.48、BSA-420JWG G-3 動力噴霧機4 MS610S部品_No.48、MS650DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.45、BSA-420JEW 動力噴霧機4 MS610S部品_No.48、BSA-410AS 動力噴霧機部品_No.41、BSA-420JSG G-4S 動力噴霧機4 MS610S部品_No.48、MS650DNR-3Y 動力噴霧機部品_No.43、BSA-420JDASH 動力噴霧機-4 (BSA610S)部品_No.48、SSA-K400A 動力噴霧機(2)部品_No.9、BSA-411SG G-3 動力噴霧機部品_No.41、BSA-411AS 動力噴霧機部品_No.41など
ピストンパッキンセット
BIGM(丸山製作所)¥5,898税込¥6,4881個8日以内出荷備考49フクム部品名称ピストンパツキンセツト図解NoSSA-Z601MAT 動力噴霧機2 MS1000F部品_No.38、MS515EA 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.39、BSA-420JDSG G-3 動力噴霧機2 MS620S部品_No.8、MRS90-502BSLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.43、MS515MC-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MS515R4CF-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、MS753MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.47、SSA-Z500MA-2 動力噴霧機-1(MS1000F)部品_No.38、MS515R4CFS-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MSA753DR6S-3Y 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.46、BSA-420JAWG G-3 動力噴霧機-2(MS620S)部品_No.8、SSA-Z500DX-1 動力噴霧機1 (MS1000F)部品_No.38など
ベンザ
BIGM(丸山製作所)¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷部品名称ベンザ図解NoMS410EA-2K 調圧装置部品_No.45、CSH-94 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.48、MS410ENL-K 動力噴霧機2部品_No.48、MS410RC-K3 調圧装置部品_No.47、MS410ESR-2K 1990ネン 動力噴霧機2部品_No.48、MK31EA 調圧装置部品_No.45、MS410RC-M3 調圧装置部品_No.47、MS410RCL-K 調圧装置部品_No.45、VSA-310M 動力噴霧機(2)部品_No.49、MS410RCL-2M 調圧装置部品_No.47、MS410ENA-3K 調圧装置部品_No.37、MS310EA-M 調圧装置部品_No.45、MS410ESL-2K 調圧装置部品_No.49、SD31 調圧装置部品_No.49、MS410ENR-2K 1990ネン 動力噴霧機2部品_No.48、SD41 調圧装置部品_No.49、MS410EA-K 調圧装置部品_No.45、SD31EA 調圧装置部品_No.45、MS410ENA-3M 調圧装置部品_No.37、SSA-S500A 分水器・調圧弁部品_No.35など




























![モニタリングリレー GIC DPDT 24V ac/dc 100.5mm GIC[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47512274-190909-02.jpg)
![モニタリングリレー GIC DPDT 220→440V ac 100.5mm GIC[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47512265-190909-02.jpg)
![モニタリングリレー GIC DPDT 110→240V ac 100.5mm GIC[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47512256-190909-02.jpg)
![モニタリングリレー GIC SPDT 220→440V ac 100.5mm GIC[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47512317-190909-02.jpg)