カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ms-500fb」の検索結果

トグルスイッチ MS-500シリーズ
ミヤマ電器(38件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間取付板厚(mm)最大3電流容量6A125V.AC
トグルスイッチ 双極 ON-ON
ミヤマ電器¥499税込¥5491個3日以内出荷極数双極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)24±4スイッチ特性ON-ON絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら