カテゴリ

  • 農業機械(84)
  • 制御機器(12)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 縫製用品(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • バイク部品(3)
  • 電気材料(3)
  • オフィス家具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms-5b」の検索結果

関連キーワード
154件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マックリール(手巻き) ハタヤリミテッド

    マックリール(手巻き)

    ハタヤリミテッド(19件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    電線の溶解・焼損を防ぐサーモカット付です。
    用途事務所内に。家庭用に。DIYに。電線太さ(mm2)1.25巻取形式手動巻き
  • 冒険王【アスリート&ミドルクラス】 メトロシールド 視泉堂

    冒険王【アスリート&ミドルクラス】 メトロシールド

    視泉堂
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
    人気のウェリントンデザインフレームとカラーミラーレンズが組合された、よりアクティブでスポーティファッションが登場しました。
  • FVラック(メッセンジャーワイヤー用) ネグロス電工

    FVラック(メッセンジャーワイヤー用)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1箱(50個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
    ケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施したものと、縁を折り曲げ加工したものがあります。
    表面処理ダクロタイズド塗装
  • プラハンドル 協和[機構部品]

    プラハンドル

    協和[機構部品]
    549税込604
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • 写真立て ましかく窓フレーム 5窓 Kenko(ケンコートキナー)

    写真立て ましかく窓フレーム 5窓

    Kenko(ケンコートキナー)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    人気の「ましかく」プリントに対応したスマートな木製フレームはギフトにも最適です。
    サイズ5窓質量(g)610寸法(縦×横)(mm)台紙窓抜き:80×80×5窓外形寸法(縦×横)(mm)額縁:165×565、台紙:134×539
  • マイクロスプレーボトル(キャップ付) セイワ

    マイクロスプレーボトル(キャップ付)

    セイワ
    599税込659
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    250mlのコンパクトサイズのスプレイヤーボトルです。カラーキャップ(5色)で色分けが出来るので、種類別の管理が可能です。
    用途保管用ボトル高さ(mm)160質量(g)48底径(Φmm)75繰り返し・詰め替え対応
  • ハクバ プラスシェル シティ メッセンジャー5 G05 カメラバッグ ハクバ写真産業

    ハクバ プラスシェル シティ メッセンジャー5 G05 カメラバッグ

    ハクバ写真産業
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    素早くカメラを取り出せて街歩きに適したメッセンジャータイプのカメラバッグ。広い開口部で見やすい収納部、11インチ相当のノートPCスリーブ付きでPCバッグとしても使用可能。フラップを開けずに素早くカメラを取り出せるファスナー付き。前面のバックルベルトの長さに調節より収納容量を拡張できるエキスパンダブル構造。止水ファスナーを採用したフラップポケットで小物の収納も便利。しっかりとしたクッション材と裏面のエアメッシュ素材で負担を軽減するショルダーパッド。
    付属品中仕切り×2材質ポリエステル、ターポリン寸法(mm)PC収納部参考収容:約W265×H180×D15質量(g)約580容量(L)約5内寸法(mm)カメラ収納部:約W280×H180×D100外寸法(mm)約W340×H220×D130
  • セラミックシート(両面テープ)#80 ヤナセ(柳瀬)

    セラミックシート(両面テープ)#80

    ヤナセ(柳瀬)
    23,980税込26,378
    1箱(50個)
    23日以内出荷
    抜群の研削力。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 裸圧着端子 先開形 銅線用 モノタロウ

    裸圧着端子 先開形 銅線用

    モノタロウ(85件のレビュー)
    379税込417
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途配線端子として。種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)
  • 端子セット モノタロウ

    端子セット

    モノタロウ(21件のレビュー)
    859税込945
    1箱
    当日出荷
    使用頻度の高い圧着端子とコネクターを持ち運び簡単な透明ケースにセットしています。
    用途配線作業にケース寸法(mm)86×60
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ストレートプラグ(分割シェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ストレートプラグ(分割シェル)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
  • エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14 ベッセル

    エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14

    ベッセル(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS 東日製 AU50R 日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO 不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10 MAX製 AT-ID650P・600P ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B 東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K
    先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • シール形小形基本スイッチ D2VW Aratas(旧:omron)

    シール形小形基本スイッチ D2VW

    Aratas(旧:omron)(8件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 段付ビット(マグネット入) ベッセル

    段付ビット(マグネット入)

    ベッセル(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・・S5TFR/B
    種類段付先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • サムターンシリーズ 本締錠(シリンダー錠) GIKEN(川口技研)

    サムターンシリーズ 本締錠(シリンダー錠)

    GIKEN(川口技研)(6件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷から33日以内出荷
    単体で取り付けられる屋内用のシリンダー+サムターン錠前です。ラッチはサムターン専用チューブララッチを採用しております。ディンプルキー仕様で鍵違い500通り。使い勝手の良い左右兼用タイプです。鍵は3本付きです。
    種別シリンダー・サムターン錠、(ラッチ部)サムターン専用ラッチ、(フロントプレート)角勝手左右共通キー数3適合扉厚(mm)28~40鍵違い数500通りキーディンプルキー(リバーシブル仕様)
  • L形プラグ(分割シェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    L形プラグ(分割シェル)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    D/MS3108Bはケーブルとの取付け方向がコネクタと90度の角度をもったプラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。バックシェルが分割形のため半田付けや点検が容易にできます。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
    形状アングル種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
  • コネクタ フジクラ DDK

    コネクタ

    フジクラ DDK(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
  • MS調光器付調光セット LPS-MS-FFDMRJ/B (定格出力:DC5V,4A) TOKISTAR

    MS調光器付調光セット LPS-MS-FFDMRJ/B (定格出力:DC5V,4A)

    TOKISTAR
    59,980税込65,978
    1セット
    7日以内出荷
    マイクロスポットライト専用調光器付き調光セットです
    用途トキスター調光器を使用する場合にお求めくださいセット内容LED用直流電源/調光セット用スレーブユニット/MS用電源ユニット/LED直流調光器質量(g)LED用直流調光器:110、LED用直流電源:90定格入力電圧(V)LED用直流電源:AC100(50/60Hz)/45VA、MS用電源ユニット :DC5/4A、調光セット用スレーブユニット:DC24出力電流(mA)MS用電源ユニット:350×6回路定格出力電圧(V)LED用直流電源:DC24/ 0.9A、調光セット用スレーブユニット:DC5/ARoHS指令(10物質対応)対応点灯可能数(灯)1~6
  • パワーリレー (リレー本体) G7Z omron(オムロン)

    パワーリレー (リレー本体) G7Z

    omron(オムロン)
    4,898税込5,388
    1セットほか
    当日出荷から62日以内出荷
    保護構造ケース入り
  • 舶用日誌 小野海事商店

    舶用日誌

    小野海事商店
    2,198税込2,418
    1冊
    当日出荷から6日以内出荷
    用途船舶専用書式です。
  • パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット) omron(オムロン)

    パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット)

    omron(オムロン)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    1極40Aの通電が可能 産業用インバータ、サーボドライバなどの電源通電、およびモータなどの電源開閉に最適 4極並列接続時の通電容量は最大160A
    シリーズG7Zアプリケーション産業用
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ストレートプラグ(分割シェル)キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ストレートプラグ(分割シェル)キー位置変更品

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状ストレート種類丸型コネクタ形状ストレートプラグ結合方式ねじシェル形状分割形結線方法はんだ
  • チユウユコウフタクミタテ BIGM(丸山製作所)

    チユウユコウフタクミタテ

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    規格5フクム図解NoTSW17B ポンプ-1部品_No.5、TSW17H ポンプ-1部品_No.3、MSW1008-K 動力噴霧機部品_No.3、MS172EAM ポンプ部品_No.6、MKW1009MC-1 ポンプ部品_No.3、MSW1511-K-1 ポンプ部品_No.3、JH170EHR 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.3、エンジン洗浄機10型 動力噴霧機部品_No.4、GS17EH 動力噴霧機部品 チユウユコウフタクミタテ_No.4、MSW1008-M 動力噴霧機部品_No.3、MKW1209DX-H ポンプ部品_No.4、GSW15C-H ポンプ部品 チユウユコウフタクミタテ_No.3、TSW41 ポンプ部品_No.3、MSW1511S-1 ポンプ部品_No.3、MSW1110S-1 ポンプ部品_No.3、MSW1008-M-1 ポンプ部品_No.3、GSW10 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 チユウユコウフタクミタテ_No.3、GKW15B ポンプ部品_No.3、MSW1008-K-1 ポンプ部品_No.3など
  • ハロゲンランプ H1 12V STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H1 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(8件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    適合ヘッドランプ・フォグランプ主な適合純正品番トヨタ:90981-13017・日産:B671K-C9940・マツダ:9970315500・富士重工:84920PA06・三菱:MS820961・いすゞ:5-86012457・ダイハツ:99901-900K6-008・日産ディーゼル:26099-93028・スズキ:35111-59HD0・ホンダ:34901-SZ3-000クリアタイプH1定格電力(W)55定格電圧(V)12口金P14.5sガラス球形式T8.5色温度(K)3000
  • L形プラグ(分割シェル)キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    L形プラグ(分割シェル)キー位置変更品

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    形状アングル種類丸型コネクタ形状L形プラグ結合方式ねじシェル形状分割形結線方法はんだ
  • 釜 佐文工業所

    佐文工業所(4件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • ライトアングルプラグ/ソケットインサート JAE(日本航空電子工業)

    ライトアングルプラグ/ソケットインサート

    JAE(日本航空電子工業)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。
    用途ケーブル端に付けて、レセプタクルと嵌合。 ケーブル引出口が嵌合軸に対し直角方向に曲っています。種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B結線方法はんだ
  • キャップ 佐文工業所

    キャップ

    佐文工業所(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • OCR3.0対応ガン型二次元コードリーダ USB ウェルコムデザイン

    OCR3.0対応ガン型二次元コードリーダ USB

    ウェルコムデザイン
    85,980税込94,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    OCR3.0対応ガン型二次元コードリーダ USB。
  • 大型長軸かま 水平全回転 12-15MM ヒロセ

    大型長軸かま 水平全回転 12-15MM

    ヒロセ(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 額縁 マルチフレーム 木製ナチュラル B5C イワタ

    額縁 マルチフレーム 木製ナチュラル B5C

    イワタ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    サイズB5グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
  • ポテンショメータ変換器 渡辺電機工業

    ポテンショメータ変換器

    渡辺電機工業
    50,980税込56,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 「5年保証」100Hzフリースタイルスタンドワイド液晶21.5型 I ・O DATA(アイオーデータ)

    「5年保証」100Hzフリースタイルスタンドワイド液晶21.5型

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:22W/。ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した21.5型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整でき、画面の向きを見やすい位置に調整できます。100Hzに対応しているので、残像感が抑制され、視認性が向上します。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能「高さ調整機能」「回転(ピボット)機能」「チルト機能」「スイベル機能」付き。スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホールがあるので、別途取り付ける金具を購入する必要がありません。取付用のネジ等も標準添付しているので、すぐに取り付けることが可能です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。
    ピッチ0.2493(H)×0.241(V)mm電源電源内蔵本体質量(g)4200表面処理非光沢入力信号HDMI、DisplayPort最大消費電力(W)22コントラスト比1000:1表示色1677万色解像度1920×1080(HDTV)視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)30-110走査周波数(垂直)59-100入力端子HDMI、DisplayPortスピーカーあり2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル駆動方式ADS輝度(cd/m2)250
  • 「5年保証」100Hzフリースタイルスタンドワイド液晶23.8型 I ・O DATA(アイオーデータ)

    「5年保証」100Hzフリースタイルスタンドワイド液晶23.8型

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    23,980税込26,378
    1台
    翌日出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:25W/。ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した23.8型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整でき、画面の向きを見やすい位置に調整できます。100Hzに対応しているので、残像感が抑制され、視認性が向上します。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能「高さ調整機能」「回転(ピボット)機能」「チルト機能」「スイベル機能」付き。スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホールがあるので、別途取り付ける金具を購入する必要がありません。取付用のネジ等も標準添付しているので、すぐに取り付けることが可能です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。
    サイズ23.8型ピッチ0.2745(H)×0.2745(V)mm電源電源内蔵本体質量(g)4600表面処理非光沢入力信号HDMI、DisplayPort最大消費電力(W)25コントラスト比1300:1表示色1677万色解像度1920×1080(HDTV)視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)30-110走査周波数(垂直)59-100入力端子HDMI、DisplayPortスピーカーあり2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル駆動方式AHVA輝度(cd/m2)250