カテゴリ

  • 梱包用品(8)
  • 制御機器(7)
  • 保管用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 家電(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ms-85」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディストリビュータ エムティティ(MTT)ディストリビュータエムティティ(MTT)
51,980税込57,178
1台
当日出荷から3日以内出荷
各種2線式伝送器に電源を供給し、帰還ループの4~20mA信号を各種直流信号に変換する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力ディストリビュータです。 またアイソレータとしても使用できます。
入力信号4~20mA DC感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内ヒューズ(電源)160mA ヒューズ入力仕様伝送器供給電源:(出力電圧)26.4V(TYP)/入力0%時~、21.6V(TYP)/入力100%時、最大電流:22mA(TYP)、短絡保護制限電流:40mA以下、許容短絡時間:無制限精度変換精度:スパンの±0.1%以内(25℃±5℃にて)温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内応答速度85ms以下(0~90%)@100%ステップ入力仕様●CMRR:100dB以上(500V AC、50/60Hz)●信号絶縁:入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間絶縁●SWC対策:ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間耐電圧入力-[第1出力、第2出力]-[電源、大地]各間:2000V AC、遮断電流0.5mA 1分間、電源-大地間:2000V AC、遮断電流5mA 1分間、第1出力-第2出力間:500V AC、遮断電流0.5mA 1分間動作環境温度:-5~55℃、湿度:5~90%RH(結露のないこと)保存温度(℃)-10~60取付方式壁取付、DINレール取付共用配線方式M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構)ねじ締付トルク(N・m)0.8~1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む)質量(g)本体:120以下、ソケット端子台:80以下材質端子台:PBT樹脂(UL-94V-0)適合規格(適合EC指令)電磁両立性指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013、低電圧指令(2014/35/EU) IEC61010-1/EN61010-1:2010/A1:2019、設置カテゴリⅡ、汚染度2、最高使用電圧300V、 [入力・出力・GND]-電源間 強化絶縁表面処理プラグ・ソケット端子:0.2μm/金メッキ材質(ハウジング)本体:ABS樹脂(UL-94V-0)材質(カバー)端子台:PC樹脂(UL-94V-2)材質(ストッパー)DINレール:PP樹脂(UL-94HB)材質(基板)ガラスエポキシ(FR-4:UL-94V-0)ゼロ調整範囲スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)入力抵抗250Ω材質(端子ねじ)鉄(ニッケルメッキ)
Jabra Evolve2 85 MS Stereo USB-A JabraJabra Evolve2 85 MS Stereo USB-AJabra
55,980税込61,578特価
1個
当日出荷から翌日出荷
【無線ヘッドセット】▼Microsoft Teams認定 ▼USB-A Bluetoothアダプター付属 ▼オーバーイヤー型 ▼接続(Bluetooth※動作範囲最大30m※有線時3.5mmジャック) ▼バッテリー持続時間(最長37時間/音楽再生時 ※通話は最長26時間) ▼本体(198.6mm×160mm×77.3mm) ▼本体重量(286g) ▼イヤーパッド素材(レザー) ▼カラー(黒)(ベージュ) ▼保証2年▼40mmスピーカー ▼マイク数10 ▼アクティブノイズキャンセリング ▼取込み中だと一目でわかる「ビジーライト搭載」 ▼マイクアームでミュート操作 ▼マイクを収納できるから装着したまま外出しやすい「目立たないブームアーム」 ▼外部音取込対応 ▼2台同時接続可 ―【同梱物】USB-A Bluetoothアダプター(Jabra Link380a MS)、USB-C to USB-Aケーブル(1.2m)、3.5mmジャックオーディオケーブル(1.2m)、専用ケース、取扱説明書
保証期間2年保証
スケルトンバケット NAKATAKIスケルトンバケットNAKATAKI
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
ふるい・選別作業に最適!瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
用途バックホー用アタッチメント関連資料採寸方法資料(0.04MB)
エンジン式小型動噴 MS-ERH50H85-AAA-1 部品 工進エンジン式小型動噴 MS-ERH50H85-AAA-1 部品工進
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
エンジン式小型動噴 MS-ERH50H85-AAA-1 部品
用途部品の交換に適合品番MS-ERH50H85-AAA-1関連資料部品展開図(2.49MB)
Jabra Evolve2 85 MS Stereo USB-C Stand JabraJabra Evolve2 85 MS Stereo USB-C StandJabra
59,980税込65,978
1個
翌日出荷
マイクロソフトTeams認証ずみノイズキャンセリング対応両耳ヘッドセット。パソコンとの接続に便利なUSB-Cドングル。ブームアームが不要な時はイヤーカップにすっきり収納。スタンド付属。最大連続37時間連続稼働。10-マイ。接続するだけでマイクロソフトTeamsのデフォルトデバイスとして設定されるだけでなく専用のTeamsボタンからアプリの起動、ミーティングへの参加が可能です。360度から視認可能なビジーライトは通話中・ミーティング中を自動で周囲にお知らせ。仕事に集中できます。
保証期間2年保証稼働時間(時間)最大連続:37
騒音変換器 A-Gas Japan(旧:FUSO)騒音変換器A-Gas Japan(旧:FUSO)
54,980税込60,478
1個
6日以内出荷
騒音の長期計測に 設置が簡単
仕様●特徴:4線設置 接続が簡単●測定範囲:30~130dB●周波数特性:A/C●動特性:FAST(125ms)、SLOW(1S)●電源:DC12~24V 20mA●使用環境:0~70℃ 85%RH未満●アナログ出力:4~20mA●サイズ/質量:本体120mm×96mm×43Dmm/約164g IP63●標準付属品:取扱説明書(保証書)アズワン品番67-4753-15
MS852P QRコード対応ワイヤレスバーコードリーダー unitechMS852P QRコード対応ワイヤレスバーコードリーダーunitech
59,980税込65,978
1個
当日出荷
MS852Pは信頼性の高い2次元バーコードリーダーエンジンを搭載、印刷が不十分なバーコードや、汚れのあるバーコードでも正確に読み取ることができます。 バーコードを読み取るだけでペアリングが完了する専用通信ドングル付属。 充電用クレードルも同梱されており、手軽にワイヤレス環境をご利用いただけます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容スキャナ本体(バッテリ装着済)、通信ドングル、クレードル用USBケーブル、クレードル、USB-ACアダプタ質量(g)213寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)87.8×71.6×177.7、クレードル:120.6×88.7×86.0角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:360センサーCMOSセンサ、1280×800 ピクセル照準655nmレーザー(赤色十字)消費電流(mA)オペレーションモード:80.6、スタンバイモード:14.6照明ハイパーレッド 660nm LEDインターフェースUSB(通信ドングル) ホスト接続サポートコード【1D】Code 39、Code 128、Code 93、Codebar/NW7、Code 11、MSI、UPC/EAN、I 2 of 5、Korean 3 of 5、GS1 DataBar、Base 32 Italian Pharma)、【2D】PDF417、Micro PDF417、Composite Codes、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、Micro QR、Chinese Sensible (Han Xin)、Postal Codes.、【OCR】OCR-A、OCR-B、【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コードIDバッテリーリチウムイオン電池相対湿度95% (結露ないこと)解像度光学的解像度:3mil (code 39)、5mil (code128)、5mil (PDF417)寿命スイッチ:1000万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-40~70充電時間(時間)完全充電まで約7バッテリー容量(mAh)2850キートリガスイッチRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、TAA 対応伝送プロトコルSPP、HIDプロファイル(無線)インジケータLED&ビープ音&バイブレーター通信距離(m)見通し10動作温度範囲(℃)-10~50商品タイプワイヤレス読取方式イメージャ―動作電圧(V)DC3~5ESD保護8KV コンタクト、15KV エアー放電落下耐久(m)テスト後正常動作 2.1(スキャナ本体)通信周波数帯域(GHz)2.4、独自プロトコル通信駆動時間(時間)連続15
マイクロダウンサイドクランプ 1サイド3連 ナベヤマイクロダウンサイドクランプ 1サイド3連ナベヤ
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
省スペースで小物ワークのクランプができます。 (多数個取りジグに最適です。) ワークに合わせてアタッチメントを選択できます。
付属品取付け用ボルト表面処理黒染め最大締付力(kN)10.2熱処理本体焼入れHV650以上RoHS指令(10物質対応)対応操作トルク(N・m)最大:10
レシオ・バイアス変換器 エムティティ(MTT)レシオ・バイアス変換器エムティティ(MTT)
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷
直流電流/電圧信号に対してレシオ・バイアス演算を行って出力する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力 比率(レシオバイアス)変換器です。
仕様(CMRR)100dB以上〈500V AC、50/60Hz〉、(信号絶縁)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間絶縁、(SWC対策)ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠材質本体ハウジング:ABS樹脂(UL-94V-0)、端子台:PBT樹脂(UL-94V-0)、端子台カバー:PC樹脂(UL-94V-2)、DINレールストッパー:PP樹脂(UL-94HB)、端子ネジ:鉄/ニッケルメッキ、プラグ・ソケット端子表面処理:0.2μm/金メッキ、基板:ガラスエポキシ(FR-4:UL-94V-0)質量(g)本体/120以下、ソケット端子台/80以下取付方式壁取付、DINレール取付共用適合規格適合EC指令電磁両立性指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013低電圧指令(2014/35/EU) IEC61010-1/EN61010-1:2010 設置カテゴリⅡ、汚染度2、最高使用電圧300V [入力・出力・GND]-電源間 強化絶縁耐電圧入力-[第1出力、第2出力]-[電源、大地]各間:2000V AC 遮断電流0.5mA 1分間電源-大地間:2000V AC 遮断電流5mA 1分間第1出力-第2出力間:500V AC 遮断電流0.5mA 1分間精度変換精度/スパンの±0.2%以内(25℃±5℃にて) 比率(レシオ)=1、バイアス=0%の時(正勾配)比率(レシオ)=1、バイアス=0%の時(負勾配)感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む)保存温度(℃)-10~60入力信号4~20mA DC絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間表示器(設定値)赤色LED 文字高さ8.0mm 3桁動作環境温度/-5~55℃、湿度/5~90%RH(結露のないこと)応答速度85ms以下(0~90%)@100%ステップ入力許容電圧範囲(V)AC85~264(47~63Hz)出力信号(第1)4~20mA DC入力仕様入力抵抗/250Ω、入力許容電圧/40mA DC max.連続出力仕様最大出力負荷/750Ω以下、ゼロ調整範囲/スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)、スパン調整範囲/スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)、比率設定範囲/正勾配:0.1~4.00(0.01ステップ)、負勾配:-0.1~-4.00(0.01ステップ)、バイアス設定範囲/-100~100%(1%ステップ)ヒューズ(電源)160mA ヒューズ温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.15%以内配線方式M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構)最大消費電力(VA)6.0以下ねじ締付トルク(N・m)0.8~1供給電源AC100~240(50~60Hz)
騒音計 245L×68W×45Dmm A-Gas Japan(旧:FUSO)騒音計 245L×68W×45DmmA-Gas Japan(旧:FUSO)
91,980税込101,178
1個
6日以内出荷
等価騒音レベル測定可能 音圧レベル測定可能 SDカード付なのでPCでデータ管理
仕様●適合規格:IEC61672class1●SDメモリカード●バックライト機能●マイクロホン:コンデンサマイクロホン●測定範囲●▼レベル:30~130dB●▼周波数:31.5Hz~16KHz●レンジ切替:2段階(Low:30~80dB、med:80~130dB)●周波数特性:A特性、C特性●動特性:FAST(125mS)、SLOW(1S)●サンプリング:1回/秒●記録間隔:1~3600秒●使用環境:0~50℃、85%RH以下(結露なきこと)●電源:単3電池×6●サイズ/質量:245L×68W×45Dmm/約323g(電池含む)●標準付属品:単3電池×6、SDカード(4GB)、取扱説明書(保証書付)、キャリングケース●オプション:ACアダプタ FAC-23アズワン品番67-4753-13
ハネウェル, 圧力センサ, 差動 honeywellハネウェル, 圧力センサ, 差動honeywell
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力センサ 相対 ねじ込み PBS Plusシリーズ SICK圧力センサ 相対 ねじ込み PBS PlusシリーズSICK
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
概要一目でわかる切り替え可能なスイッチング出力( PNP / NPN )とアナログ出力(電流 / 電圧) スケーラブルなアナログ出力( 5 : 1 のターンダウン) 高い測定精度: ± 0.5 % 測定したとおりにプロセスデータを制御に送信するための IO-Link bar の値 ハウジングは 2 か所で撚り合わせ可能(プロセス接続 / ディスプレイ) ディスプレイは 180 ° 回
圧力センサ 相対 ねじ込み PBS Plusシリーズ SICK圧力センサ 相対 ねじ込み PBS PlusシリーズSICK
83,980税込92,378
1個
7日以内出荷
概要一目でわかる切り替え可能なスイッチング出力( PNP / NPN )とアナログ出力(電流 / 電圧) スケーラブルなアナログ出力( 5 : 1 のターンダウン) 高い測定精度: ± 0.5 % 測定したとおりにプロセスデータを制御に送信するための IO-Link bar の値 ハウジングは 2 か所で撚り合わせ可能(プロセス接続 / ディスプレイ) ディスプレイは 180 ° 回転できます 埋込型メンブレンを使用した、一般的なプロセス接続あなたの利点低ストレージコスト、短納期、バリエーション数の削減 ハウジングとディスプレイを回転できるので設置時間が短縮されます 2 点で 頑丈な設計:ステンレススチール製測定セル IO-Link プロセスデータの特別な変換は不要 - 測定値が bar 単位で自動的に表示されます IO-Link 経由の広範な診断オプション(圧力ピーク、周囲温度など)により、予測メンテナンスのためのデータが提供されます 静水圧レベル測定のための経済的ソリューション (高精度、小型測定範囲による)PBS plus は、電子圧力スイッチ、圧力トランスミッタ、ディスプレイを 1 つに統合した製品です。アナログ出力と IO-Link の 2 つのスイッチング出力を備えています。3 つの大型プッシュボタン及びディスプレイ又は IO-Link を使用して設定します。ハウジングは、ディスプレイと電気接続の 2 箇所をねじることで、あらゆる取り付け状況で最適な位置に合わせることができます。測定範囲が 0.4 → 1、000 bar (ゲージ圧)の PBS plus は、さまざまな用途で使用できます。また、絶対圧力及び真空測定範囲も備えています。PBS plus は、ステンレススチールメンブレンが完全に溶接されているため、腐食に対する耐性に優れています。プロセスデータは、測定値( bar )として IO-Link 経由で制御に送信されます。診断オプションを使用すると、温度値を ℃ で読み取り、温度と圧力を監視するための最小値と最大値を読み取ることができます。用途油圧システムのシステム圧力の測定 CNC マシンでのクランプ圧の制御 油圧プレスでのシリンダ圧の監視 冷却 / 潤滑システムの圧力の制御 ハイドロスタティックレベル測定 PET ボトル製造時のシステム圧力の測定注
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:400バール●許容差:<± 0.5 %●出力タイプ:PNP / NPN x 2 - NO / NC●メディアは、測定:空気、ガス、油圧液、液体、オイル、水●プロセス接続:G1/4●電気的接続:M12コネクタ●応答時間:5 ms●電流 Max:600 mA●電源電圧:15 → 35 V●インターフェイス:IO-Link●材質:ステンレススチール / プラスチック●動作温度 Max:+85℃●コード番号:213-3335アズワン品番65-7278-93
ハネウェル, 圧力センサ, 差動 honeywellハネウェル, 圧力センサ, 差動honeywell
77,880税込85,668
1個
7日以内出荷
低圧、差圧タイプ. シリコンダイアフラム及びレシオメトリック出力を持つ小型で超低圧の増幅差圧トランスデューサです。. 高感度、低ゼロシフト 単一ポートの通気でゲージ測定を実現 交換が容易 説明書付き メディア: P1ポートは乾燥ガスのみ。P2ポートは湿った材質、ポリエステルハウジング、エポキシ接着剤、シリコン、ホウケイ酸ガラス、シリコンガラスボンド 最大応答時間: 1 ms 動作温度: -40 → +85 ℃
仕様圧力の読取りタイプ = 差動最小圧力 = 0WG(インチ)最大圧力の読み = 14WG(インチ)精度 = +/-3 %出力タイプ = 非増幅メディアは、測定 = ガス電気的接続 = 基板応答時間 = 1 ms電源電圧 = 10 V dc最低動作温度 = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
圧力センサ 差動 ハネウェル圧力センサ 差動ハネウェル
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
低圧、差圧タイプシリコンダイアフラム及びレシオメトリック出力を持つ小型で超低圧の増幅差圧トランスデューサです。高感度、低ゼロシフト 単一ポートの通気でゲージ測定を実現 交換が容易 説明書付き メディア: P1ポートは乾燥ガスのみ。P2ポートは湿った材質、ポリエステルハウジング、エポキシ接着剤、シリコン、ホウケイ酸ガラス、シリコンガラスボンド 最大応答時間: 1 ms 動作温度: -40 → +85℃
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0WG(インチ)●最大圧力の読み:14WG(インチ)●精度:+/-3 %●出力タイプ:非増幅●メディアは、測定:ガス●アナログ出力:33 → 37 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:10 V dc●最大使用温度:+85℃●コード番号:395-285アズワン品番65-7306-32
MS852B+ ESD Bluetooth通信接続ワイヤレス二次元バーコードリーダーESDモデル unitechMS852B+ ESD Bluetooth通信接続ワイヤレス二次元バーコードリーダーESDモデルunitech
69,980税込76,978
1個
当日出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い、ESD対応の頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。 静電気を自然放電させる物質を練り込んだボディで、静電気対策が必要な電子機器の製造現場等で高い評価を頂いています。 Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。 1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。 IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、バイブレーション、大音量のビープ音が設定可能です。 通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。 新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど仕様周囲光:100000 Lux (太陽光)、読み取り距離(DOF PCS=80%):13 mil UPC 3.8 cm 40.5 cm、3 mil C39 6.6 cm 18.3 cm、5 mil C39 5.3 cm 26.5 cm、6,7 mil DM 7.2 cm 18.0 cm、10 mil DM 5.9 cm、24.8 cm、5 mil PDF 7.4 cm 18.6 cm、6,7 mil PDF 5.9 cm 23.8 cm、6,7 mil QR 7.2 cm 16.3 cm、15 mil QR 2.7 cm 30.8 cm、OCR:サポート、データフォーマット:プリフィックス, サフィックス, コード ID, データの再フォーマットセット内容MS852B+ ESD スキャナ、バッテリ内蔵、クレードルe、インターフェースケーブル角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360センサー1280×800 グローバルシャッター照準赤色レーザーまたは528nm可視緑色LED照明白色または赤色LEDメモリー(システム)7MB:バッチモード用、20KB:自動モード用コントラスト比印刷(PCS):最小20%解像度(光学的)1D:0.075mm動作モードトリガモード, プレゼンテーションモード, バッファモード環境ESD 保護:8Kコンタクト、15Kエアー、テスト後正常動作、落下テスト:2.1m高からコンクリート床(スキャナのみ)、防塵・防水:IP42、動作温度範囲:-10℃から50℃、保存温度範囲:-40℃から70℃、相対湿度:95% 結露ないことプロトコル通信:SPPおよびHIDキー(システム)トリガキーRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI, NCC, TELEC, BQBBluetoothBluetooth LE(R) V4.2 および Bluetooth(R) 2.1+EDR, クラス 1デュアルモード通信距離(m)100(見通し)
MS852BPlus Bluetooth通信接続 ワイヤレス高性能二次元イメージャバーコードスキャナ クレードル付 USB接続 標準モデル unitechMS852BPlus Bluetooth通信接続 ワイヤレス高性能二次元イメージャバーコードスキャナ クレードル付 USB接続 標準モデルunitech
54,980税込60,478
1個
当日出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)スキャナ:88×72×178、クレードル:121×89×86タイプ標準モデル、USBケーブル、クレードル付き、ACアダプタなし角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光)バッテリー充電式、交換可能なバッテリパックメモリー7.5MB (590000バーコード)コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20%相対湿度95%、結露無いことバッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード解像度光学的解像度:0.075mm寿命スイッチ:1000万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-40~70充電時間(時間)完全充電 6.5動作時間25時間以内(新品バッテリ)バッテリー容量(mAh)2850(充電式)プロトコルシリアルおよびHIDプロファイルキートリガキーRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモードインジケータLED、ビープ音、バイブレータ通信距離(m)100(見通し距離)動作温度範囲(℃)-10~50ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
SANSHIN JIS軽中量ボルトレスラック 200kg SANSHINSANSHIN JIS軽中量ボルトレスラック 200kgSANSHIN
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
グレー材質(本体)スチール均等耐荷重(kg/段)200
MS852BPlus Bluetooth通信接続 ワイヤレス高性能二次元イメージャバーコードスキャナ クレードル付 USB接続 高密度モデル unitechMS852BPlus Bluetooth通信接続 ワイヤレス高性能二次元イメージャバーコードスキャナ クレードル付 USB接続 高密度モデルunitech
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。高密度モデルはサイズの小さなバーコード読み取り時に標準モデルよりも高い性能を発揮します。IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)スキャナ:88×72×178、クレードル:121×89×86タイプ高解像度モデル、USBケーブル、クレードル付き、ACアダプタなし角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光)バッテリー充電式、交換可能なバッテリパックメモリー7.5MB (590000バーコード)コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20%相対湿度95%、結露無いことバッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード解像度光学的解像度:0.075mm寿命スイッチ:1000万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-40~70充電時間(時間)完全充電 6.5動作時間25時間以内(新品バッテリ)バッテリー容量(mAh)2850(充電式)プロトコルシリアルおよびHIDプロファイルキートリガキーRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモードインジケータLED、ビープ音、バイブレータ通信距離(m)100(見通し距離)動作温度範囲(℃)-10~50ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
MS852BPlus Bluetooth通信接続 ワイヤレス高性能二次元イメージャバーコードスキャナ、USB-Cケーブル付、クレードルなし 標準モデル unitechMS852BPlus Bluetooth通信接続 ワイヤレス高性能二次元イメージャバーコードスキャナ、USB-Cケーブル付、クレードルなし 標準モデルunitech
50,980税込56,078
1個
4日以内出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)スキャナ:88×72×178タイプ標準モデル、USBケーブル、クレードルなし、ACアダプタなし角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光)バッテリー充電式、交換可能なバッテリパックメモリー7.5MB (590000バーコード)コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20%相対湿度95%、結露無いことバッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード解像度光学的解像度:0.075mm寿命スイッチ:1000万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-40~70充電時間(時間)完全充電 6.5動作時間25時間以内(新品バッテリ)バッテリー容量(mAh)2850(充電式)プロトコルシリアルおよびHIDプロファイルキートリガキーRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモードインジケータLED、ビープ音、バイブレータ通信距離(m)100(見通し距離)動作温度範囲(℃)-10~50ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
MS852LR 超ロングレンジ二次元イメージャバーコードスキャナ USBケーブル unitechMS852LR 超ロングレンジ二次元イメージャバーコードスキャナ USBケーブルunitech
70,980税込78,078
1個
4日以内出荷
MS852LRは高性能メガピクセルバーコードセンサーを内蔵し7.6cmから最大21mまで離れたバーコードを読み取ることができる超ロングレンジ二次元イメージャです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)87.8×71.6×177.7角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360センサー1280×800 グローバルシャッター光源照準素子:655nm、照明:ハイパーレッド 660nm、周囲光:107639 ルックス消費電流(mA)動作時: 710、スタンバイ: 79コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):25%相対湿度95%、結露無いこと解像度光学的解像度:0.0735mm (Code 39)、0.127mm (PDF417)寿命トリガスイッチ:1000万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-40~70動作電圧4VDCから5.5VDCRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、VCCIインジケータブザー、LED動作温度範囲(℃)-10~50ESD保護8K コンタクト、15K エアー テスト後正常動作落下耐久(m)2.1M 高からコンクリート床 (スキャナのみ)
MS852BPlus Bluetooth通信接続 ワイヤレス高性能二次元イメージャバーコードスキャナ、USB-Cケーブル付、クレードルなし高密度モデル unitechMS852BPlus Bluetooth通信接続 ワイヤレス高性能二次元イメージャバーコードスキャナ、USB-Cケーブル付、クレードルなし高密度モデルunitech
50,980税込56,078
1個
4日以内出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。高密度モデルはサイズの小さなバーコード読み取り時に標準モデルよりも高い性能を発揮します。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)スキャナ:88×72×178タイプ高解像度モデル、USBケーブル、クレードルなし、ACアダプタなし角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光)バッテリー充電式、交換可能なバッテリパックメモリー7.5MB (590000バーコード)コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20%相対湿度95%、結露無いことバッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード解像度光学的解像度:0.075mm寿命スイッチ:1000万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-40~70充電時間(時間)完全充電 6.5動作時間25時間以内(新品バッテリ)バッテリー容量(mAh)2850(充電式)プロトコルシリアルおよびHIDプロファイルキートリガキーRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモードインジケータLED、ビープ音、バイブレータ通信距離(m)100(見通し距離)動作温度範囲(℃)-10~50ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
設備インターフェース機器 三菱電機設備インターフェース機器三菱電機
63,980税込70,378
1台
4日以内出荷
有線LAN/無線LANローカル自動調光システムMILCO.S[有線タイプ]機器仕様
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)適合(コントローラ)MS681S、MS682S、MS683S、MS684S、MS691S質量(kg)0.25材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上消費電力(W)3定格電圧(V)100~254使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)接続台数(1システムにつき)最大5台以下、(コントローラ)1システムにつき10台以下埋込穴(Φmm)75
SANSHIN JIS軽中量ボルトレスラック 200kg SANSHINSANSHIN JIS軽中量ボルトレスラック 200kgSANSHIN
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
タイプ連結
MS852LR 超ロングレンジ2Dイメージャスキャナ unitechMS852LR 超ロングレンジ2Dイメージャスキャナunitech
70,980税込78,078
1個
9日以内出荷
高性能メガピクセルバーコードセンサーを内蔵したMS852LRは、7.6cmの近距離から21m先の倉庫の棚の商品まで幅広い読み取り距離に対応します。また低品質の印字バーコードでも読み取る機能を備えています。堅牢な設計によりコンクリート床への高さ2.1mの落下試験をクリア。本体防塵・防水レートIP42。 USBケーブルでPCに接続するだけですぐに使えます。スマートフォン画面上の1D・2Dバーコードや、印刷が不十分なバーコードなども読み取ることが可能。製造や物流、小売など様々な分野に活躍します。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)87.8×71.6×177.7角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360センサー1280×800 グローバルシャッター光源照準素子:655nm、照明:ハイパーレッド 660nm、周囲光:107639 ルックス消費電流(mA)動作時: 710、スタンバイ: 79コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):25%相対湿度95%、結露無いこと解像度光学的解像度:0.0735mm (Code 39)、0.127mm (PDF417)寿命トリガスイッチ:1000万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-40~70動作電圧4VDCから5.5VDC各種認証CE、FCC、BSMI、VCCIインジケータブザー、LED動作温度範囲(℃)-10~50ESD保護8K コンタクト、15K エアー テスト後正常動作落下耐久(m)2.1M 高からコンクリート床 (スキャナのみ)