カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
「ms-94bzb」の検索結果

DCブラシレスモーター
マブチモーター¥85,980税込¥94,5781個7日以内出荷ラジアル荷重に対して高い耐久性を誇るギヤドモータ 防水規格IPX4用途AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティ減速比1/10.33定格電圧(V)24最大出力(W)342最大トルク(N・m)17.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])270定格回転数(min-1[r.p.m])225回転方向両方向使用温湿度範囲-10~+50℃、20~95%RH(結露無きこと)保管温湿度範囲10~+30℃、30~95%RH(結露無きこと)使用電圧範囲(V)17~28無負荷電流(A)2.9定格トルク(N・m)8.6防水性IPX4許容ラジアル荷重(N)700
DCブラシレスモーター
マブチモーター¥149,800税込¥164,7801セット7日以内出荷ラジアル荷重に対して高い耐久性を誇るギヤドモータ 防水規格IPX4用途AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティ減速比1/10.33定格電圧(V)24最大出力(W)342最大トルク(N・m)17.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])270定格回転数(min-1[r.p.m])225回転方向両方向使用温湿度範囲-10~+50℃、20~95%RH(結露無きこと)保管温湿度範囲10~+30℃、30~95%RH(結露無きこと)使用電圧範囲(V)17~28無負荷電流(A)2.9定格トルク(N・m)8.6防水性IPX4許容ラジアル荷重(N)700
モータ電源線 延長ケーブル
マブチモーター¥2,998税込¥3,2981本当日出荷モータ電源線 延長ケーブル適合IS-94BZC、MS-94BZA、MS-94BZB、MS-94BZCケーブル長(mm)1000
モータセンサ線 延長ケーブル
マブチモーター¥2,898税込¥3,1881本当日出荷モータセンサ線 延長ケーブル適合IS-94BZC、MS-94BZA、MS-94BZB、MS-94BZCケーブル長(mm)1000