「ms-na3」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センサオプション 保護金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサオプション 保護金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    509税込560
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    曲げ半径(mm)R2RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサオプション 補強金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサオプション 補強金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    曲げ半径(mm)R2
  • 写真立て ましかく窓フレーム 3窓 Kenko(ケンコートキナー)

    写真立て ましかく窓フレーム 3窓

    Kenko(ケンコートキナー)
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    人気の「ましかく」プリントに対応したスマートな木製フレームはギフトにも最適です。
  • ユニバーサル速度計 速度計 COCO RESEARCH(ココリサーチ)

    ユニバーサル速度計 速度計

    COCO RESEARCH(ココリサーチ)
    139,800税込153,780
    1台
    15日以内出荷
    定格コンパレータ出力:DC350V 80mA max (抵抗負荷)AC240V 80mA max (抵抗負荷)出力形態コンパレータ出力部:絶縁型無接点出力 (フォトモスリレー)制御入力:後部端子より入力 (GND 端子と短絡入力点数1点機能スケーリング:レイトマチックTM入力信号1-ロジック入力 入力レベル : Hレベル 4V 以上、 Lレベル 1V 以下 2-ゼロクロス入力 入力感度±40mV 以上の交流信表示器数値表示/6桁:7セグメント LED 文字高 14.2mm使用温湿度範囲0℃~+40℃/85%RH 以下 (但し、結露無き事)消費電力(VA)8以下入力周波数(Hz)0.0006~4M(単相信号) / 0.0006~1M(A/B 相信号)保存温度範囲(℃)-20~+70雰囲気使用周囲:腐食性ガス無き事測定分解能26ns