カテゴリ
- 農業機械(42)
- 制御機器(33)
- 作業工具(12)
- 自動車補修部品(8)
- 家電(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 切削工具(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- メカニカル部品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(42)
- KTC(12)
- AMPHENOL(10)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
- KSフィルター(5)
- エレコム(4)
- JAE(日本航空電子工業)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- OSG(オーエスジー)(2)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- 扶桑精機(2)
- カナレ電気(2)
- 渡辺電機工業(2)
- Cisco(シスコ)(2)
- 岩田製作所(1)
- SMC(1)
- EPSON(1)
- サンドビック(1)
- 日東工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ms-p08」の検索結果

PCスピーカー 2.0ch 4W USB給電 ボリューム調整可能
エレコム(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷コンセント不要!手軽なPCスピーカー材質【エンクロージャー】樹脂色ブラック質量(g)約380形式【エンクロージャー】バスレフ型電源DC+5V(500mA以上) (USB)最大出力(W)実効2.0+2.0(歪率10%)寸法(Φmm)【スピーカーユニット】50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×74×82保証期間6カ月間入力端子Φ3.5mmステレオミニジャック再生周波数帯域(Hz)180~20000ケーブル長(cm)電源USB&スピーカー接続ケーブル:約133(ボリュームダイヤル部含む)スピーカー部インピーダンス(Ω)【入力】4
PC スピーカー 有線 音声Φ3.5mm 電源USB-A 小型 ステレオ 最大出力4W(2W+2W) ボリュームコントローラー付
エレコム¥1,798税込¥1,9781個当日出荷省スペースに置ける、パソコン用の小型スピーカーです。パソコンなどのUSB-Aポートからの給電とΦ3.5ミニプラグからの音声入力により、実用最大出力4.0Wのステレオサウンドを手軽に楽しめます。用途実用最大出力4.0Wの2.0chステレオスピーカーです。パソコンなどのUSB-Aポートからの給電で、ステレオサウンドを手軽にお楽しみいただけます。 。AC電源を必要としないUSB電源タイプです。パソコンのUSB-Aポートに接続することで、簡単に使用できます。 。汎用性の高いΦ3.5ミニプラグ接続の入力タイプなので、パソコンだけでなくさまざまな機器に接続可能です。 。Φ50mmの丸型フルレンジドライバーを採用し、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 。アンプ内蔵で、手元で簡単にボリュームを調整できる「ボリュームコントローラー」を搭載しています。 。※電源を供給する機器によっては、ノイズが大きく聞こえる場合があります。ノイズが気になる場合は、他のパソコンやUSB充電器など別の機器から電源供給をしてください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ブラック質量(g)約380最大出力(W)実用4.0(2.0+2.0)寸法(Φmm)【スピーカーユニット】50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×74×82保証期間1年間入力端子電源入力:USB-Aコネクタ/音声入力:Φ3.5mmミニプラグ再生周波数帯域(Hz)180~20000スピーカーバスレフ型ケーブル長(cm)USB&スピーカーケーブル:約133(ボリュームダイヤル部含む)スピーカー部インピーダンス(Ω)4
PCスピーカー 有線 音声Φ3.5mm 電源ACアダプター 小型 ステレオ 最大出力6W(3W+3W) アンプ内蔵
エレコム¥3,198税込¥3,5181個当日出荷省スペースに置ける、パソコン用の小型スピーカーです。AC電源からの給電とΦ3.5ミニプラグからの音声入力により、実用最大出力6.0Wのステレオサウンドを手軽に楽しめます。用途実用最大出力6.0Wの2.0chステレオスピーカーです。AC電源からの給電で、ステレオサウンドを手軽にお楽しみいただけます。 。AC電源に接続するACアダプタータイプです。ACアダプター給電により、高音質・高出力サウンドを実現します。 。汎用性の高いΦ3.5ミニプラグ接続の入力タイプなので、パソコンだけでなくさまざまな機器に接続可能です。 。Φ50mmの丸型フルレンジドライバーを採用し、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 。アンプ内蔵で、手元で簡単にボリュームを調整できる「ボリュームコントローラー」を搭載しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ブラック質量(g)約380最大出力(W)実用6.0(3.0+3.0)寸法(Φmm)【スピーカーユニット】50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×74×82保証期間1年間入力端子電源入力:ACアダプタ(AC100V)/音声入力:Φ3.5mmミニプラグ再生周波数帯域(Hz)180~20000スピーカーバスレフ型ケーブル長(cm)付属ACケーブル:約176、スピーカーケーブル:約133(ボリュームダイヤル部含む)スピーカー部インピーダンス(Ω)4
PCスピーカー 有線 USB-A接続 小型 ステレオ 最大出力4.4W(2.2W+2.2W) ボリュームコントローラー付
エレコム(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷省スペースに置ける、パソコン用の小型スピーカーです。パソコンのUSB-A端子1本だけで給電と音声入力により、実用最大出力4.4Wのステレオサウンドを手軽に楽しめます。用途実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカーです。パソコンのUSB-Aポートに接続することで、ステレオサウンドを手軽にお楽しみいただけます。 。パソコンのUSB-A端子1本だけで簡単に使用できる、USB音声入力タイプです。 。Φ50mmの丸型フルレンジドライバーを採用し、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 。アンプ内蔵で、手元で簡単にボリュームを調整できる「ボリュームコントローラー」を搭載しています。 。ボリュームコントローラーには接続したままサウンドをOFFにできるミュートボタンを搭載しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ブラック質量(g)約430最大出力(W)実用4.4(2.2+2.2)寸法(Φmm)【スピーカーユニット】50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×74×82保証期間1年間入力端子電源・音声入力:USB-Aコネクタ再生周波数帯域(Hz)180~20000スピーカーバスレフ型ケーブル長(cm)USBケーブル:約133(ボリュームボタン部含む)スピーカー部インピーダンス(Ω)4
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
普通紙ロール<薄手>
EPSON(3件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181箱(2本)欠品中経済性に優れ、手軽に高画質カラーを出力できます。一般に使われる普通紙に近い質感です。用途CAD GIS適合機種PX-7500、PX-7500N、PX-7500S、PX-7550、PX-7550S、PX-9500、PX-9500N、PX-9500S、PX-9550、PX-9550S、PX-F10000、PX-F8000、PX-F8000MS、PX-F80MSBU、PX-F80MSSC、PX-H10000、PX-H7000、PX-H8000、PX-H9000SC-P6050、SC-P6050H、SC-P6POP、SC-P7050G、SC-P7050V、SC-P8050、SC-P8050H、SC-P8ACD、SC-P9050G、SC-P9050V、SC-T3050、SC-T3050H、SC-T3050MS、SC-T30BUN、SC-T30CFP、SC-T30KL、SC-T30MSSC、SC-T30NOB、SC-T30POP、SC-T30PSPC、SC-T3250、SC-T3250H、SC-T3250MS、SC-T3250PS、SC-T32BUN、SC-T32CFP、SC-T32KL、SC-T32MFP、SC-T32MSSC、SC-T32NOB、SC-T32POP、SC-T3DMSSC、SC-T3EMSSC、SC-T5050、SC-T5050H、SC-T5050MS、SC-T50BUN、SC-T50MSSC、SC-T50PSPC、SC-T5250、SC-T5250D、SC-T5250DH、SC-T5250H、SC-T5250MS、SC-T5250PS、SC-T52BUN、SC-T52DMFP、SC-T52DPS、SC-T52MFP、SC-T52MSSC、SC-T5DMSSC、SC-T5EMSSC、SC-T7050、SC-T7050H、SC-T70C3、SC-T70PSPC、SC-T7250、SC-T7250D、SC-T7250DH、SC-T7250H、SC-T7250PS、SC-T72DPS幅(mm)約594厚さ(mm)0.08サイズA1長さ(m)50アズワン品番65-0393-33素材普通紙
ボックスレセプタクル
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から8日以内出荷D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3パネル最大厚さA1(mm)10結線方法はんだ
ストレートプラグ(ソリッドシェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から102日以内出荷D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
L形プラグ(分割シェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から102日以内出荷D/MS3108Bはケーブルとの取付け方向がコネクタと90度の角度をもったプラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。バックシェルが分割形のため半田付けや点検が容易にできます。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。形状アングル種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から92日以内出荷D/MS3101Aはコネクタを固定せず、ケーブルを中継する時に使用するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと結合します。 ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
アナログオーディオケーブル
カナレ電気¥18,980~税込¥20,878~1本(2m)ほか4日以内出荷から16日以内出荷音質を重視し、複合導体を採用しました。(使用ケーブル:MS202-8P)。ケーブル外径10.9mmのスリムサイズ。軽くて取り回しも容易です。各種表示用に、透明の熱収縮チューブ(50mm)をあらかじめ通してあります。8MCS**-CB12はメーカー製アナログオーディオ光コンバータ(TRM-540/541)に使用可能です。色黒
D/MS(D190)シリーズプラグ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から13日以内出荷MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルタップ 軟鋼・深穴用 MS-DH-SFT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から8日以内出荷止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生しやすい場合に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、鋳鋼:◎、熱可塑性プラスチック:○精度表記STD
ウォールレセプタクル(ソリッドシェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から92日以内出荷D/MS3100Aコネクタはパネルやシャーシに取付けて固定して後部にケーブルを接続して使用するレセプタクル(中継コネクタ)です。すべてのD/MSコネクタのプラグ側と結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3結線方法はんだ
工具セット(両開きメタルケースタイプ)
KTC¥99,980税込¥109,9781セット当日出荷大型車、重機、農機などのメンテナンスに最適なセット。 ケースは機動性に優れた両開きタイプのEK-10Aシリーズを採用。 工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。セット内容【12.7sq.ソケット(六角)】B4-10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24【12.7sq.ラチェットハンドル】BR4E【12.7sq.クイックスピンナ】BE4-Q【12.7sq.エクステンションバー】BE4-075, 150【めがねレンチ(45°×6°ロング)】M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224【スパナ】S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417【樹脂柄マイナスドライバ】D1M2-5, 6【樹脂柄クロスドライバ】D1P2-1, 2, 3【樹脂柄スタッビドライバ(マイナス)】D1MS-6【樹脂柄スタッビドライバ(クロス)】D1PS-2【板ラチェット差替えドライバセット】TMDB8( クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)【モンキレンチ】WMA-250【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-200【ラジオペンチ】PSL-150【ニッパ】PN1-150【コンビハンマ】UD7-10【ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]】HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)【トレイ(5枚)】質量(kg)12.5入組点数52点差込角(sq.)12.7
組端子台
東洋技研¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から15日以内出荷小型のスプリングロック式端子台により省スペース化。結線部は増し締め不要のバネ構造を採用。1:1と2:2ともにレール取付式と直取付式を設定。2:2の直取付式にアース用組端子台を設定。形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 300端子間ピッチ(mm)5.5適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/2取付け方法C型20mmレール定格通電電流(A)6/9/15/15結線方式スプリングロック電線むき長さ(mm)9~10
ディスク型カップリング MSタイプ
アサ電子工業¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷小さなミスアライメントに強い万能タイプ 2種類のディスク材質であらゆる用途に対応 ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド
スパイラルタップ 軟鋼・深穴用 ロングシャンク LT-MS-DH-SFT
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から4日以内出荷止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生しやすい場合に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、鋳鋼:◎、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M精度表記STD
パネル取付レセプタクルピン/ソケットインサート
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から93日以内出荷N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。用途機器の筐体やパネルに取付けて、プラグと嵌号させて使用します。形状ストレート種類丸型結合方式ねじコンタクト形状オス嵌合相手コネクタN/MS3106B、N/MS3108B結線方法はんだ
D/MS(D263)シリーズ(中継用レセプタクル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から32日以内出荷MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 。 D/MS3106A(D190) 防水プラグとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。用途D/MS(D263)は D/MS(D190) プラグコネクタ と嵌合互換性を持つ防水タイプの中継用レセプタ クルです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする中継用レセプタクルとして 最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ライトアングルプラグ/ソケットインサート
JAE(日本航空電子工業)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から117日以内出荷N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。用途ケーブル端に付けて、レセプタクルと嵌合。 ケーブル引出口が嵌合軸に対し直角方向に曲っています。種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B結線方法はんだ