カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 制御機器(1)
- 梱包用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
「ms-rb」の検索結果

M-RB・MS-RB 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業¥29,980税込¥32,9781個翌日出荷から翌々日出荷各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。 接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。 コーナー部が丸味をもったデザインです。 スイッチ部は回路相互の分離のためのセパレータを設けています。 検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。材質鉄ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)計器部扉キーハンドル (H-24N)スイッチ部扉ハンドル(H-28)保護等級IP44塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋内、屋外兼用キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
マイクロメータスタンド
Mitutoyo(ミツトヨ)(5件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481台当日出荷マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです。 片手でマイクロメータを持つ必要がありませんので作業性が向上します。また、体温からの温度変化影響も受けにくくなり、安定した測定が可能となります。シリーズ156
間仕切用ネグロック(丸鋼・全ねじ用スイッチボックス支持金具)
ネグロス電工¥1,798税込¥1,9781箱(20個)当日出荷適合(支持材)全ねじW3/8、丸鋼Φ9表面処理電気亜鉛めっき(U)ねじ:電気亜鉛めっき(C)適合ボックス2,3,4,5個用鋼製・樹脂製スイッチボックス
MS840BT/P、MS842P/RP/RB用バッテリ
unitech¥3,598税込¥3,9581個当日出荷MS840/MS842シリーズのワイヤレスバーコードスキャナ用バッテリです。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど種類専用バッテリーRoHS指令(10物質対応)対応
バタフライバルブ 手動ロックストッパー式(ヘルール式)
大阪サニタリー¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.7寸法E(mm)150接続方式ヘルール式材質(シート)EPDMハンドル形状レバー式バルブ種類バタフライバルブ