カテゴリ

  • 農業機械(467)
  • 制御機器(47)
  • 物流用品(35)
  • 測定用品(24)
  • 切削工具(22)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 自動車補修部品(7)
  • バイク部品(6)
  • 安全用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 保管用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 研磨材(3)
  • 自転車部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms1-50」の検索結果

関連キーワード
682件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スズキタイプ クリップ Modes

    スズキタイプ クリップ

    Modes(291件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    内張りクリップ
  • MS1プラグ 清水製作所[継手]

    MS1プラグ

    清水製作所[継手](3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 軽量ワイドモンキーショート KENOH

    軽量ワイドモンキーショート

    KENOH(19件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ハンドル・頭部を肉抜きにして軽量化。メーカー一般サイズ比1.2倍のワイドな開き。狭い場所でも回しやすい短めハンドル。
    用途ボルトやナットの締め緩めに!
  • 計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機

    計器用低圧変流器 CWシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
    用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
  • パネルラック モノタロウ

    パネルラック

    モノタロウ(18件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    部品や小物の保管に便利なパネルラックです。キャスター付きで移動も簡単です。
    付属品引出しステッカー(5枚入り×8セット)仕様片面グレー高さ(mm)1474材質(本体)スチール奥行(mm)560容量(L)0.8(引出し1個につき)間口(mm)671積載荷重(kg)2.5(引出し1個につき)材質(キャスター)PP(ポリプロピレン)最大積載量(kg)160キャスター径(Φmm)75材質(引出し)ABS引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×87.3×99.3
  • バンフレスクラム バンドー化学

    バンフレスクラム

    バンドー化学
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能 小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能 バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定 した伝動が可能 ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバーバスケットボール LITEC (ライテック)

    ラバーバスケットボール

    LITEC (ライテック)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    練習球・PE 袋入
    付属品ボールネット付き材質天然ゴムブラウン
  • サイレンサー MS-1シリーズ ヨシタケ

    サイレンサー MS-1シリーズ

    ヨシタケ
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。 構造が簡単なため、故障は全くありません。
    材質青銅接続JIS Rc適合流体蒸気発音限界温度(℃)60適合圧力(MPa)0.05~0.7
  • ステンレス マルチラジオ (ストレートタイプ) TSUNODA(ツノダ)

    ステンレス マルチラジオ (ストレートタイプ)

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    高級ステンレス製を使用した逸品!サビに強く水気の多い場所の作業やアウトドアに活躍します
    トラスコ品番828-3543全長(mm)170質量(g)130先端ストレート頭部厚(mm)9頭部幅(mm)15切断能力(Φmm) 銅線1.2先端長(mm)51バネ無し柄幅(mm)57切断能力(Φmm) 軟鉄線1
  • パネルラック ギガ・セレクション

    パネルラック

    ギガ・セレクション
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    部品の収納に最適収納部分が両面タイプと片面タイプでお選び頂けます。
    ブラック高さ(mm)1474材質(本体)スチール材質(車輪)PP(耐油タイプ)奥行(mm)560間口(mm)749キャスター自在車 ×2、自在ストッパ付 ×2最大積載量(kg)160キャスター径(Φmm)75材質(引出し)ABS/PS
  • グローバルソー ステンレス専用チップソー(王者) モトユキ

    グローバルソー ステンレス専用チップソー(王者)

    モトユキ
    16,980税込18,678
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    従来商品の寿命を超えたステンレス用チップソーの決定版
  • シルバー 単品 レモン シリコン付 松永製作所

    シルバー 単品 レモン シリコン付

    松永製作所
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    美しい焼き上がりをかなえる、松永製作所の製菓型。
    寸法(mm)約55×80×30セット数5個
  • 油圧シリンダー(単動シリンダー) RIKEN(理研機器)

    油圧シリンダー(単動シリンダー)

    RIKEN(理研機器)
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付接続口径(Rc)3/8受圧面積(cm2)14.52最大出力(kN)100外径B(Φmm)58ピストン径C(Φmm)38ピストンねじ長E(mm)32カラーねじ径FM58×P2カラーねじ長G(mm)25ベースねじ径HM28×P2ベースねじ深さI(mm)31ねじにがし長J(mm)6カプラー突出長K(mm)約42ピストン突出長M(mm)38
  • トラップ付角型排水ユニット ミヤコ

    トラップ付角型排水ユニット

    ミヤコ
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷
    タイルと同じ幅なので仕上げが美しくできます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
    材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
  • MSテープ 宮島化学工業

    MSテープ

    宮島化学工業
    9,298税込10,228
    1個(5巻)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    柔らかく軽いため、作業効率が良い。結びやすく、ほどけにくい、滑らず伸びがない。結束作業の多い用途に最適
    用途農作物の収穫や出荷・資材結束。工場内の資材、廃棄物梱包など仕様平紐
  • 3枚刃汎用ミディアムエンドミル 三菱マテリアル

    3枚刃汎用ミディアムエンドミル

    三菱マテリアル
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    2枚刃に近いチップスペースを持ち、さらに断面積は2枚刃より大きく剛性がある為、重切削用として使用する事が可能です。
    用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄材質コバルトハイス刃数3枚刃ねじれ角(°)30
  • プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在式 ユーエイキャスター

    プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在式

    ユーエイキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    仕様プレート式トラスコ品番380-3279形状自在車質量(kg)1.9材質(車輪)スチールホイールゴム車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパーなし偏芯E(mm)40材質(金具)スチール旋回半径R(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 単動シリンダ MSシリーズ RIKEN(理研機器)

    単動シリンダ MSシリーズ

    RIKEN(理研機器)
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 超硬ロングラジカルミルリーマ 日研工作所

    超硬ロングラジカルミルリーマ

    日研工作所
    69,980税込76,978
    1本
    翌々日出荷
    ポジティブレーキのエンド刃が下穴曲がりを修正。位置精度も抜群です。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質超微粒子刃数4表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • 精密ドライバー チャンピオンツール

    精密ドライバー

    チャンピオンツール
    799税込879
    1本
    当日出荷
    時計・眼鏡・精密機器などの組立・修理・分解等、細かい作業に最適。グリップエンドは回転キャップ付きで楽に早く作業することが可能。軸には焼き入れ処理を施し、耐久性をUP。
    用途スマートフォン、パソコン、ゲーム機、時計、カメラ、メガネ、プラモデル、模型、ラジオ、ステレオ等の組立・修理・分解グリップ径(Φmm)10材質(軸)クロムバナジウム鋼(焼入り)材質(グリップ)高級プラスチック刃先マグネットあり
  • 木製ミニスタンド クルーズ

    木製ミニスタンド

    クルーズ
    849税込934
    1セット
    5日以内出荷
    木製で落ち着いた雰囲気のデザインです。POPやプライスカードなどを立てるのに最適です。展示物を引き立たせることができます。
    用途ポスター、POP、写真、版画等の展材質木(欅)サイズ円形内容1セット(4個)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×13
  • トラップ付角型排水ユニット(偏芯トラップ付) ミヤコ

    トラップ付角型排水ユニット(偏芯トラップ付)

    ミヤコ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。 立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。 タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
    材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    小型のスプリングロック式端子台により省スペース化。結線部は増し締め不要のバネ構造を採用。1:1と2:2ともにレール取付式と直取付式を設定。2:2の直取付式にアース用組端子台を設定。
    形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 300端子間ピッチ(mm)5.5適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/2取付け方法C型20mmレール定格通電電流(A)6/9/15/15結線方式スプリングロック電線むき長さ(mm)9~10
  • ムキソケ アジャスター式 タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケ アジャスター式

    タジマツール(TJMデザイン)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 電力量計にも対応したケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
    用途CV・CVTケーブルの被覆はがし
  • ムキソケ 150クリアケース タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケ 150クリアケース

    タジマツール(TJMデザイン)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
    用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし対応(インパクトドライバー)14.4V~適合ケーブルサイズ(mm2)150剥き幅(mm)34
  • おめかしマルスリーブ 中空壁用丸形鋼製スリーブ(壁用) ネグロス電工

    おめかしマルスリーブ 中空壁用丸形鋼製スリーブ(壁用)

    ネグロス電工
    1,898税込2,088
    1組
    4日以内出荷から16日以内出荷
    挿し込み構造なので、奥行を100~170mmに調整して使えます。 先行施工・後施工のどちらでも使えます。 スリーブ部分が半割になっているので後施工も簡単です。 化粧プレートで仕上がりがきれいです。
    用途タフロック-耐火パックやタフロック60マルブロックとの併用で中空壁貫通部の防火措置ができます。
  • プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在

    ユーエイキャスター
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。 シミー現象をおさえ、低騒音です。 車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。 あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
    用途重量台車材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタンタイプ自在式
  • アルティメットウレタンキャスター 自在 ユーエイキャスター

    アルティメットウレタンキャスター 自在

    ユーエイキャスター
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg時)で旋回性能・操作性に優れています。 運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
    用途重量台車として。仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入り材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタンタイプ自在式
  • 自動搬送用キャスター STMS (自在) ナンシン

    自動搬送用キャスター STMS (自在)

    ナンシン
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高反発弾性のミラクルウレタンを採用することで、タイヤと路面の間で発生する力を抑えました。牽引時の電力削減や人力搬送での負担軽減に効果を発揮します。キャスター本体に垂直荷重を保持するスラストベアリング、調心機能に配慮したラジアルベアリングを搭載しています。気密性を高めるとともに、方向転換に必要な力を軽減するための旋回性能の向上を実現します。軽量で剛性に優れたアルミホイルに加え、車軸部にラジアルベアリングを搭載することで、前進・後進の操作にかかる力である回転性能の向上に加え、静粛性や高耐久性を実現します。
    用途AGV等での牽引や人力搬送での負担軽減に材質(車輪)高反発ウレタン取付方式プレート式自在ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ダブルストッパーにより旋回部の回転と車輪の回転をロックすることが出来ます。
    仕様プレート式トラスコ品番380-3287形状自在式(ダブルストッパー付)材質(車輪)スチールホイールゴム車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパー右ダブルストッパー付偏芯E(mm)40材質(金具)スチール旋回半径R(mm)138RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • MC防音重量戸車 ステンレス枠 ヨコヅナ

    MC防音重量戸車 ステンレス枠

    ヨコヅナ
    75,980税込83,578
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルソー MS MRT

    メタルソー MS

    MRT
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    切断用に適用の他溝削り等にも用いれられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。
    用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様穴径5/8はキー溝なし、穴径25.4以上はキー溝付き材質SKH51タイプMS(メタルソー)
  • ワイヤモッコ用エステルシート コンドーテック

    ワイヤモッコ用エステルシート

    コンドーテック(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    シートにハトメ穴が開いてます。破れた際の取り換えに。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式キャスター”PMシリーズ”(プレス製ゴム車・始動性重視タイプ) 自在 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター”PMシリーズ”(プレス製ゴム車・始動性重視タイプ) 自在

    ユーエイキャスター
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。 軽い始動力で、抜群の操作性 始動負荷が約30%低減(従来品比べ)
    用途重量物を軽く動かしたい台車に。仕様自在式、プレート式トラスコ品番148-7576材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイル、ゴム質量(g)1880車輪幅(mm)40ボス幅B(mm)56取付穴径P(mm)11取付座A(mm)120取付座B(mm)120
  • メタルソー 岡崎精工

    メタルソー

    岡崎精工
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    MCO工具:コバルト入り高速度鋼(MCO)を素材に使用。 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮 金属の溝入れ加工 精密切断加工 ※キー溝あり
    略号MS
  • 超硬PFラジカルミルリーマ(MTシャンク) 日研工作所

    超硬PFラジカルミルリーマ(MTシャンク)

    日研工作所
    28,980税込31,878
    1本
    翌々日出荷
    超耐熱合金専用のコーティングを採用した難削材専用リーマです。
    材質超硬表面処理EVOコートねじれ角30~35
  • 216x280mm/#15000/超精密仕上研磨シート(50枚) エスコ

    216x280mm/#15000/超精密仕上研磨シート(50枚)

    エスコ
    22,900税込25,190
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA366MS-150粒度15000
  • パン皿 三信化工

    パン皿

    三信化工
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 自動搬送用キャスター SKMS (固定) ナンシン

    自動搬送用キャスター SKMS (固定)

    ナンシン
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    高反発弾性のミラクルウレタンを採用することで、タイヤと路面の間で発生する力を抑えました。牽引時の電力削減や人力搬送での負担軽減に効果を発揮します。キャスター本体に垂直荷重を保持するスラストベアリング、調心機能に配慮したラジアルベアリングを搭載しています。気密性を高めるとともに、方向転換に必要な力を軽減するための旋回性能の向上を実現します。軽量で剛性に優れたアルミホイルに加え、車軸部にラジアルベアリングを搭載することで、前進・後進の操作にかかる力である回転性能の向上に加え、静粛性や高耐久性を実現します。
    用途AGV等での牽引や人力搬送での負担軽減に材質(車輪)高反発ウレタン取付方式プレート式固定ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルティメットウレタンキャスター 自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    アルティメットウレタンキャスター 自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。 運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
    用途重量台車として。仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番368-2843材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタン質量(g)2600タイプ自在式(ダブルストッパー付)車輪幅(mm)38許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)198軸径d(Φmm)12取付ピッチY(mm)94~87取付穴径P(mm)11取付座A(mm)120車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)94~87取付座B(mm)120
関連キーワード
...