カテゴリ

  • 農業機械(919)
  • 制御機器(265)
  • パソコン/周辺機器(42)
  • 切削工具(36)
  • 作業服(27)
  • 測定用品(19)
  • バイク部品(16)
  • メカニカル部品(14)
  • 厨房用品(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • 建築金物(9)
  • 作業工具(9)
  • 介護用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 事務用品(7)
  • 機構部品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • オフィス家具(4)
  • 塗料(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 清掃用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全標識(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms11」の検索結果

1,469件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Venus Line メッシュブレーキホースSET MS011 ALCANhandsVenus Line メッシュブレーキホースSET MS011ALCANhands
25,980税込28,578
1本
5日以内出荷
スズキタイプ クリップ Modesスズキタイプ クリップModes(290件のレビュー)
599税込659
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
内張りクリップ
コンビネーションスパナ(スタンダード) TRUSCOコンビネーションスパナ(スタンダード)TRUSCO(36件のレビュー)
579税込637
1丁
当日出荷
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
PPカラーバット 千羽鶴印(エンテック)PPカラーバット千羽鶴印(エンテック)(26件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)-20~+120仕様抗菌加工RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプバット
エアコンフィルター アエリストConfort(国産車用) BOSCH(ボッシュ)エアコンフィルター アエリストConfort(国産車用)BOSCH(ボッシュ)(185件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
花粉、ほこり、空気の汚れを強力にシャットアウト! 高性能合成繊維不織不フィルター使用
強力マグネットキャッチ ラバータイプ LAMP(スガツネ工業)強力マグネットキャッチ ラバータイプLAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
長さ(mm)1000材質ニトリルゴム/フェライト材質(本体)フェライト/塩素化ポリエチレン(CPE)種類標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
MS1プラグ 清水製作所[継手]MS1プラグ清水製作所[継手](3件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から4日以内出荷
液面制御用ミニフロート 新明和工業液面制御用ミニフロート新明和工業
7,198税込7,918
1台
当日出荷
ケーブル長(m)6使用温度(℃)0~60材質(ケース)ABS樹脂材質(ケーブル)PVC使用電流(A)最大0.5
アース棒 10Φ 丸信電業アース棒 10Φ丸信電業(19件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から5日以内出荷
銅メッキ処理。 十分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。 連結式はリード端子を併せて使用します。
材質銅メッキ
電子テープカッター(安全シャッター搭載) エクト電子テープカッター(安全シャッター搭載)エクト
50,980税込56,078
1台
当日出荷
安全性能がある製品。最大幅50mm、粘着テープ対応。オートフィードカッターユニット内部に安全シャッターが搭載。 安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を『 OFF 』にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応。
仕様推奨作業:中付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(※注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。)使用温度範囲(℃)5~ 40テープ幅(mm)7-50電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156本体寸法(mm)奥行249寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×249×156本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)156主な機能自動送り、自動カット、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、7セグLEDデジタル3桁表示、設定長バックアップ、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm)テープ長さ設定範囲(mm)30-999メモリー機能なし使用環境湿度(%)RH80以下RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170
ベース用シム(1溝) モーターベース用 岩田製作所ベース用シム(1溝) モーターベース用岩田製作所(4件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から6日以内出荷
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。モータベースの心出しなど機械の組立時に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションレンチ SK11コンビネーションレンチSK11
579税込637
1本
当日出荷
メガネ側は15度オフセットで手の入るスペースを確保しました。メガネ側は、15度オフセットになっています。仮締め、早回しはスパナ側、本締めはメガネ側を使用します。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様完全焼入れ材質クロームバナジウム鋼
メッセージシール HEADS(ヘッズ)メッセージシールHEADS(ヘッズ)(2件のレビュー)
629税込692
1パック(30枚)
当日出荷から6日以内出荷
材質寸法(幅W×高さH)(mm)43×50
ツートン フォトフレーム ナカバヤシツートン フォトフレームナカバヤシ(2件のレビュー)
459税込505
1枚
当日出荷から5日以内出荷
便利なマット台紙付。2種類のサイズに対応できます
材質フレーム:樹脂、透明板:PET(0.4mm厚)RoHS指令(10物質対応)対応
消防標識(S板) 横 東洋防災消防標識(S板) 横東洋防災
4,498税込4,948
1枚
当日出荷から4日以内出荷
消防標識です。横型。
寸法(mm)250×500
カラースノコ TRUSCOカラースノコTRUSCO
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
ブルー材質硬質塩化ビニール(PVC)付属品ジョイントスペーサー幅(mm)600厚さ(mm)48
ノンシールチェーン420(STD 鉄色) RK JAPANノンシールチェーン420(STD 鉄色)RK JAPAN(26件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
Standardシリーズ。ノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給。MADE IN JAPAN。RKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。。Standardシリーズ。大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏付けされた、確かな品質。
MSシリーズ 小形メカニカルバルブ CKDMSシリーズ 小形メカニカルバルブCKD
4,488税込4,937
1個
当日出荷から28日以内出荷
防犯ホイッスル アルミ合金製 TMC防犯ホイッスル アルミ合金製TMC(2件のレビュー)
289税込318
1パック
当日出荷
携帯場所に困らないスマート型のアルミダイキャスト製のホイッスル。首掛け紐付き
用途防犯、災害時の合図に材質アルミ合金質量(g)15寸法(高さH×幅W)(mm)64×12
トイレみがきスティック ミラコントイレみがきスティックミラコン
599税込659
1本
当日出荷
消しゴム感覚で、水あか、黄ばみ汚れを落とします。
用途トイレ、洗面台等の白い陶器製品の汚れ落し使用場所トイレ成分シリカ、アルミナ、石灰、ロジン、粉末接着剤、その他液性台形
コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMSOSG(オーエスジー)(10件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30
LIFEMAX 4.3オンスドライTシャツ(ポリジン加工) MS1154 ボンマックスLIFEMAX 4.3オンスドライTシャツ(ポリジン加工) MS1154ボンマックス(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1枚
当日出荷から4日以内出荷
性別男性用・子供用種別Tシャツ機能吸汗速乾混率(%)ポリエステル100生地ハニカムメッシュ仕様DRY・UVcut
針なしステープラー<ハリナックス>(卓上12枚) コクヨ針なしステープラー<ハリナックス>(卓上12枚)コクヨ(3件のレビュー)
5,198税込5,718
1台
当日出荷
自由度の高い1箇所とじタイプ。角とじも、しっかり2箇所とじも自由自在。とじ穴の向きも横向きなので書面の邪魔になりません。ハンドルを下げた状態でロックができるので、コンパクトに収納できます。とじ穴の奥行きを2段階調整できます。12枚とじを実現。また、とじた隙にはずれにくい矢印刃を採用しました。
枚数(とじ)PPC用紙約12枚材質(本体)鋼板(ハンドルカバー・ベース・トップカバー・サイドゲージ)R-ABS(刃)ステンレス奥行(mm)(とじ穴)8.5、13(2段階)穴寸法(Φmm)(とじ穴)5.5×10.5繰り返し・詰め替え対応
充電制御車用バッテリー AMSシリーズ ACDelco充電制御車用バッテリー AMSシリーズACDelco(9件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
高容量化により充電受け入れ性・サイクル寿命・燃費が向上して、ロングライフを実現しました。補水が不要のメンテナンスフリー仕様。取っ手を装備しているのでバッテリー交換も容易に行えます。リサイクル材を使用しているので、環境にもやさしいエコ対応バッテリー。
用途乗用車用定格電圧(V)12タイプシールドタイプ保証期間36ヶ月又は6万km
ミニチュアボールバルブ アズワンミニチュアボールバルブアズワン
1,250税込1,375特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
Rねじ部にフッ素樹脂コーテイング加工済です。
サイレンサー MS-1シリーズ ヨシタケサイレンサー MS-1シリーズヨシタケ
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。 構造が簡単なため、故障は全くありません。
接続JIS Rc材質青銅適合流体蒸気発音限界温度(℃)60適合圧力(MPa)0.05~0.7
サッシ用シリコンカビ取り ミラコンサッシ用シリコンカビ取りミラコン
799税込879
1本(50g)
当日出荷
サッシの窓枠や流し台まわりの黒いカビ汚れが付け置くだけで落ちます。
用途サッシの窓枠ゴムパッキン、流し台回りのシリコンコーキングのカビ取り使用場所サッシ、流し台液性アルカリ性成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1.0%)、界面活性剤、ゲル化剤
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMSOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
機械作動弁 マイクロバルブ コガネイ機械作動弁 マイクロバルブコガネイ
3,798税込4,178
1個
当日出荷から19日以内出荷
低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
作動方式ストレートプランジャ配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(主軸)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム材質(ローラー部)ステンレス
超硬ミルリーマ 日研工作所超硬ミルリーマ日研工作所
32,980税込36,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
超硬ミルリーマ 日研工作所超硬ミルリーマ日研工作所
26,980税込29,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
MS-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業MS-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1個
翌日出荷から5日以内出荷
各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。 スイッチ取付部を設けたタイプです。 接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。 検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質ハンドル上扉 封印付キーハンドル(H-26N)下扉 キーハンドル(H-24N)ハンドル(H-28保護等級IP44設置場所屋内、屋外兼用扉形式2段扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
プレミアム規格袋 ハウスホールドジャパンプレミアム規格袋ハウスホールドジャパン
469税込516
1袋(100枚)
4日以内出荷
メタロセンで作った高強度の規格袋です。高い引っ張り強度、突き刺し強度、さらに高い透明度を実現しました。
透明入数(枚)100配合メタロセン80%
MBテフロン加工 ロールケーキ天板 24cm 松永製作所MBテフロン加工 ロールケーキ天板 24cm松永製作所
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
シリコン加工と比べるとテフロン加工は耐久に優れ、型離れもよく、水密性にも優れているため、緩い生地や湯銭などにも対応できます。黒色のため、熱伝導も良く、焼き色を付けやすい商品となっております。シリコン加工よりも高価ではありますが、長期的・日に複数回使いたい場合はシリコン加工よりテフロン加工品がおすすめです。
寸法(mm)約240×240寸法(cm)24
MBテフロン加工 クマゴロー(熊五郎)天板 松永製作所MBテフロン加工 クマゴロー(熊五郎)天板松永製作所
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
シリコン加工と比べるとテフロン加工は耐久に優れ、型離れもよく、水密性にも優れているため、緩い生地や湯銭などにも対応できます。黒色のため、熱伝導も良く、焼き色を付けやすい商品となっております。シリコン加工よりも高価ではありますが、長期的・日に複数回使いたい場合はシリコン加工よりテフロン加工品がおすすめです。
寸法(mm)約218 × 300タイプ8ケ取り
MBテフロン加工 リスのポォー天板 松永製作所MBテフロン加工 リスのポォー天板松永製作所
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
シリコン加工と比べるとテフロン加工は耐久に優れ、型離れもよく、水密性にも優れているため、緩い生地や湯銭などにも対応できます。黒色のため、熱伝導も良く、焼き色を付けやすい商品となっております。シリコン加工よりも高価ではありますが、長期的・日に複数回使いたい場合はシリコン加工よりテフロン加工品がおすすめです。
MBテフロン加工 プティクグロフ天板 松永製作所MBテフロン加工 プティクグロフ天板松永製作所
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
シリコン加工と比べるとテフロン加工は耐久に優れ、型離れもよく、水密性にも優れているため、緩い生地や湯銭などにも対応できます。黒色のため、熱伝導も良く、焼き色を付けやすい商品となっております。シリコン加工よりも高価ではありますが、長期的・日に複数回使いたい場合はシリコン加工よりテフロン加工品がおすすめです。
ディスポシーツ 透湿タイプ 10枚入 東京メディカルディスポシーツ 透湿タイプ 10枚入東京メディカル
35,980税込39,578
1箱(10袋)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
吸水性・防水性ともに優れたディスポタイプのシーツです。 透湿フィルムによりムレを防ぎ快適です。 薄くても強度に優れており安心です。 肌触りがよくごわつきがありません。
用途看護や介護の現場用に縦(mm)1000
MBテフロン加工 深型フィナンシェ天板 松永製作所MBテフロン加工 深型フィナンシェ天板松永製作所
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
シリコン加工と比べるとテフロン加工は耐久に優れ、型離れもよく、水密性にも優れているため、緩い生地や湯銭などにも対応できます。黒色のため、熱伝導も良く、焼き色を付けやすい商品となっております。シリコン加工よりも高価ではありますが、長期的・日に複数回使いたい場合はシリコン加工よりテフロン加工品がおすすめです。
寸法(mm)約218 × 300タイプ9ケ取り
MBテフロン加工 オーバル天板 松永製作所MBテフロン加工 オーバル天板松永製作所
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シリコン加工と比べるとテフロン加工は耐久に優れ、型離れもよく、水密性にも優れているため、緩い生地や湯銭などにも対応できます。黒色のため、熱伝導も良く、焼き色を付けやすい商品となっております。シリコン加工よりも高価ではありますが、長期的・日に複数回使いたい場合はシリコン加工よりテフロン加工品がおすすめです。
...