カテゴリ
- 農業機械(194)
- 制御機器(100)
- 切削工具(41)
- 物流用品(40)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 保管用品(23)
- 建築金物(22)
- パソコン/周辺機器(20)
- 作業工具(17)
- メカニカル部品(16)
- 科学研究・開発用品(12)
- 溶接用品(11)
- 測定用品(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 研磨材(6)
- 自動車補修部品(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- トラック純正部品(4)
- 電気材料(3)
- 機構部品(3)
- 医療(3)
- 家電(3)
- 厨房用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全標識(2)
- 整備工具・収納(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 住設機器(1)
- 安全保護具(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(190)
- ユーエイキャスター(34)
- SMC(29)
- omron(オムロン)(24)
- 西邦工業(19)
- Aratas(旧:omron)(18)
- 三菱マテリアル(16)
- 扶桑金属工業(16)
- KTC(10)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(8)
- マイト工業株式会社(8)
- 岡崎精工(7)
- コガネイ(6)
- COOLER MASTER(6)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
- RIKEN(理研機器)(5)
- 南榮工業(5)
- MRT(5)
- Banner(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ms150」の検索結果

エアロフレックスシート
ヤガミ(5件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から9日以内出荷軽くて柔軟なシートタイプの断熱材です。 施工場所に合わせてカットし、専用の接着剤で貼り付けるだけで施工が容易に行えます。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。長さ(m)2使用温度範囲(℃)-200~125構造独立気泡使用場所屋内・屋外兼用発熱密度(W/cm2)0.037(24℃)防火性能不燃性
エアロフレックスシート
エアロフレックス(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。仕様片面粘着:無し長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
軽量ワイドモンキーショート
KENOH(19件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷ハンドル・頭部を肉抜きにして軽量化。メーカー一般サイズ比1.2倍のワイドな開き。狭い場所でも回しやすい短めハンドル。用途ボルトやナットの締め緩めに!
エアロフレックスシート
エアロフレックス¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。 片面粘着タイプ。用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。仕様片面粘着:有り長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
計器用低圧変流器 CWシリーズ
三菱電機(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から10日以内出荷取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
パネルラック
(18件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷部品や小物の保管に便利なパネルラックです。キャスター付きで移動も簡単です。付属品引出しステッカー(5枚入り×8セット)仕様片面色グレー高さ(mm)1474材質(本体)スチール奥行(mm)560容量(L)0.8(引出し1個につき)間口(mm)671積載荷重(kg)2.5(引出し1個につき)材質(キャスター)PP(ポリプロピレン)最大積載量(kg)160キャスター径(Φmm)75材質(引出し)ABS引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×87.3×99.3
バンフレスクラム
バンドー化学¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から92日以内出荷プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能 小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能 バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定 した伝動が可能 ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。RoHS指令(10物質対応)対応
サイレンサー MS-1シリーズ
ヨシタケ¥46,980税込¥51,6781個当日出荷から3日以内出荷パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。 構造が簡単なため、故障は全くありません。材質青銅接続JIS Rc適合流体蒸気発音限界温度(℃)60適合圧力(MPa)0.05~0.7
単体動噴
丸山製作所¥499,800税込¥549,7801台当日出荷高低差の大きな圃場への防除、畜舎などの配管施設や無人防除システムなどに威力を発揮する大型動噴セットなど、現場に合わせたシステムアップも承っております。ホース長さ(m)3.6
ステンレス マルチラジオ (ストレートタイプ)
TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷高級ステンレス製を使用した逸品!サビに強く水気の多い場所の作業やアウトドアに活躍しますトラスコ品番828-3543全長(mm)170質量(g)130先端ストレート頭部厚(mm)9頭部幅(mm)15切断能力(Φmm) 銅線1.2先端長(mm)51バネ無し柄幅(mm)57切断能力(Φmm) 軟鉄線1
パネルラック
ギガ・セレクション¥72,980税込¥80,2781個当日出荷から4日以内出荷部品の収納に最適収納部分が両面タイプと片面タイプでお選び頂けます。色ブラック高さ(mm)1474材質(本体)スチール材質(車輪)PP(耐油タイプ)奥行(mm)560間口(mm)749キャスター自在車 ×2、自在ストッパ付 ×2最大積載量(kg)160キャスター径(Φmm)75材質(引出し)ABS/PS
トラップ付角型排水ユニット
ミヤコ¥9,298税込¥10,2281個3日以内出荷タイルと同じ幅なので仕上げが美しくできます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
MSテープ
宮島化学工業¥9,298税込¥10,2281個(5巻)4日以内出荷から6日以内出荷柔らかく軽いため、作業効率が良い。結びやすく、ほどけにくい、滑らず伸びがない。結束作業の多い用途に最適用途農作物の収穫や出荷・資材結束。工場内の資材、廃棄物梱包など仕様平紐
3枚刃汎用ミディアムエンドミル
三菱マテリアル¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷から3日以内出荷2枚刃に近いチップスペースを持ち、さらに断面積は2枚刃より大きく剛性がある為、重切削用として使用する事が可能です。用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄材質コバルトハイス刃数3枚刃ねじれ角(°)30
プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在式
ユーエイキャスター¥2,998税込¥3,2981個当日出荷寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。仕様プレート式トラスコ品番380-3279形状自在車質量(kg)1.9材質(車輪)スチールホイールゴム車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパーなし偏芯E(mm)40材質(金具)スチール旋回半径R(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
超硬ロングラジカルミルリーマ
日研工作所¥69,980税込¥76,9781本翌々日出荷ポジティブレーキのエンド刃が下穴曲がりを修正。位置精度も抜群です。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質超微粒子刃数4表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
木製ミニスタンド
クルーズ¥849税込¥9341セット5日以内出荷木製で落ち着いた雰囲気のデザインです。POPやプライスカードなどを立てるのに最適です。展示物を引き立たせることができます。用途ポスター、POP、写真、版画等の展材質木(欅)サイズ円形内容1セット(4個)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×13
精密ドライバー
チャンピオンツール¥799税込¥8791本当日出荷時計・眼鏡・精密機器などの組立・修理・分解等、細かい作業に最適。グリップエンドは回転キャップ付きで楽に早く作業することが可能。軸には焼き入れ処理を施し、耐久性をUP。用途スマートフォン、パソコン、ゲーム機、時計、カメラ、メガネ、プラモデル、模型、ラジオ、ステレオ等の組立・修理・分解グリップ径(Φmm)10材質(軸)クロムバナジウム鋼(焼入り)材質(グリップ)高級プラスチック刃先マグネットあり
トラップ付角型排水ユニット(偏芯トラップ付)
ミヤコ¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から7日以内出荷本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。 立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。 タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
ムキソケ アジャスター式
タジマツール(TJMデザイン)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から5日以内出荷CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 電力量計にも対応したケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。用途CV・CVTケーブルの被覆はがし
組端子台
東洋技研¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から15日以内出荷小型のスプリングロック式端子台により省スペース化。結線部は増し締め不要のバネ構造を採用。1:1と2:2ともにレール取付式と直取付式を設定。2:2の直取付式にアース用組端子台を設定。形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 300端子間ピッチ(mm)5.5適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/2取付け方法C型20mmレール定格通電電流(A)6/9/15/15結線方式スプリングロック電線むき長さ(mm)9~10
おめかしマルスリーブ 中空壁用丸形鋼製スリーブ(壁用)
ネグロス電工¥1,898税込¥2,0881組4日以内出荷から16日以内出荷挿し込み構造なので、奥行を100~170mmに調整して使えます。 先行施工・後施工のどちらでも使えます。 スリーブ部分が半割になっているので後施工も簡単です。 化粧プレートで仕上がりがきれいです。用途タフロック-耐火パックやタフロック60マルブロックとの併用で中空壁貫通部の防火措置ができます。
ムキソケ 150クリアケース
タジマツール(TJMデザイン)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし対応(インパクトドライバー)14.4V~適合ケーブルサイズ(mm2)150剥き幅(mm)34
プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在
ユーエイキャスター¥8,398税込¥9,2381個当日出荷旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。 シミー現象をおさえ、低騒音です。 車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。 あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。用途重量台車材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタンタイプ自在式
メタルソー MS
MRT¥19,980~税込¥21,978~1枚当日出荷から3日以内出荷切断用に適用の他溝削り等にも用いれられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様穴径5/8はキー溝なし、穴径25.4以上はキー溝付き材質SKH51タイプMS(メタルソー)
アルティメットウレタンキャスター 自在
ユーエイキャスター¥25,980税込¥28,5781個当日出荷旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg時)で旋回性能・操作性に優れています。 運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。用途重量台車として。仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入り材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタンタイプ自在式
MC防音重量戸車 ステンレス枠
ヨコヅナ¥75,980税込¥83,5781個4日以内出荷から10日以内出荷ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
自動搬送用キャスター STMS (自在)
ナンシン¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から翌々日出荷高反発弾性のミラクルウレタンを採用することで、タイヤと路面の間で発生する力を抑えました。牽引時の電力削減や人力搬送での負担軽減に効果を発揮します。キャスター本体に垂直荷重を保持するスラストベアリング、調心機能に配慮したラジアルベアリングを搭載しています。気密性を高めるとともに、方向転換に必要な力を軽減するための旋回性能の向上を実現します。軽量で剛性に優れたアルミホイルに加え、車軸部にラジアルベアリングを搭載することで、前進・後進の操作にかかる力である回転性能の向上に加え、静粛性や高耐久性を実現します。用途AGV等での牽引や人力搬送での負担軽減に材質(車輪)高反発ウレタン取付方式プレート式自在ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥3,998税込¥4,3981個当日出荷寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ダブルストッパーにより旋回部の回転と車輪の回転をロックすることが出来ます。仕様プレート式トラスコ品番380-3287形状自在式(ダブルストッパー付)材質(車輪)スチールホイールゴム車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパー右ダブルストッパー付偏芯E(mm)40材質(金具)スチール旋回半径R(mm)138RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
...







![MS1プラグ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34682654-130919-02.jpg)