カテゴリ
- 農業機械(435)
- 制御機器(36)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
- パソコン/周辺機器(20)
- 測定用品(16)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 切削工具(9)
- 学童・教育用品(9)
- 作業工具(5)
- 自動車補修部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク部品(2)
- 安全用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 家電(2)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- バッテリー・電装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(435)
- コガネイ(21)
- アーテック[学校教材・教育玩具](9)
- 渡辺電機工業(9)
- 三桂製作所(8)
- SMC(7)
- Pico Technology(7)
- omron(オムロン)(5)
- 興和オプトロニクス(5)
- KTC(4)
- クボタ計装(4)
- COOLER MASTER(4)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(3)
- OSG(オーエスジー)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- カナレ電気(3)
- MICROCHIP(3)
- DIGILENT(3)
- 北陽電機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ms2-16」の検索結果

エアロフレックスシート
ヤガミ(5件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から9日以内出荷軽くて柔軟なシートタイプの断熱材です。 施工場所に合わせてカットし、専用の接着剤で貼り付けるだけで施工が容易に行えます。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。長さ(m)2構造独立気泡使用温度範囲(℃)-200~125使用場所屋内・屋外兼用発熱密度(W/cm2)0.037(24℃)防火性能不燃性
エアロフレックスシート
エアロフレックス(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。仕様片面粘着:無し長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
エアロフレックスシート
エアロフレックス¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。 片面粘着タイプ。用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。仕様片面粘着:有り長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
エルゴグリップ 一般車用 ロング&ハーフ
(175件のレビュー)¥469税込¥5161ペア当日出荷グリップシフト対応のロング&ハーフ仕様です。 耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。 掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。 バックル(ねじ止め)なしタイプになります。 取付にはコンプレッサーを使用するか、水で濡らしてから装着してください。用途一般自転車用(シティ・トレッキング)全長(mm)130/90材質クレイトンラバー(TPR)幅(mm)59ハンドル径(Φmm)22.2
ハイスバイメタル貫通型ホールソー
ニコテック¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷貫通仕様のツバ無しバイメタルホールソーです。ボディ・シャンクの軽量化により作業性を向上。新歯形採用で欠けにくく、新方式によるアサリ加工で穿孔率アップ。シンニングドリル採用で位置決めは容易になります。六角形状シャンクにより、取り外しもミスもなく確実に。用途鋼板、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、鋼管、塩化ビニール等の穴あけ適合板厚(mm)3.2材質M42コバルトハイス適合本体電気ドリル・コードレス電気ドリル・インパクトドライバー(Φ15~20mmのみ)・三つ爪チャックに取り付け可能です。
MBテフロン加工ミニレモン天板
松永製作所¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷フッ素加工が施されているため型離れが非常に良く、丈夫で滑らかな手触り。材料は0.6mmのブリキ鋼板と銅線を使用。レモンのミニサイズが焼ける型です。一口サイズで見た目も可愛く、小さいお子様にも食べやすいサイズ感です。しっかりと深いデザインなのでミニサイズでも丸みのある焼き上がり。通常の天板よりもサイズが大きいため、業務用としてお使い頂けます(もちろん家庭用としてもご使用頂けます)。熱伝導が良く、焼き色も均一に仕上がります。空焼き不用のため軽く水洗いをするだけですぐにお使い頂けます。こちらの商品はシルバー黄金シリーズとは加工が異なり、テフロン加工を施しているためシリコン商品よりも丈夫で長持ちする商品。【MBテフロン加工商品の使用上取り扱いについて】。テフロンは糖度の多い焼き菓子には不向きですので、糖度は控えめにお願い致します。テフロン耐熱温度は最高で230℃のため、それ以下の温度でご使用下さい。ご使用後は軽く中性洗剤で洗い、水気を良く拭き取りオーブンの予熱等で乾燥させてから湿気の少ない場所に保管をお願い致します。こちらの商品は業務用天板ので、製造時のプレス工程によって避けられない傷、擦り傷等が商品にある場合がございますが、このような理由の返品は不可。出荷時、梱包等による細かな傷等は返品の対象外。テフロンはシリコンに比べ、数倍の耐久性がありますが、ご使用の際は丁寧に取り扱いお願い致します。テフロンの再加工は受け付けておりません。寸法(mm)参考:300×300×H20、単品参考:50×30×H20タイプ20ケ取り
フリーテレビング 切替スイッチタイプ
Bullcon¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷メーカー標準テレビ / メーカーオプションテレビ / ディーラーオプションテレビを走行中でも視聴可能にする製品です。このFreeTVingがあれば走行中にテレビはもちろん、DVDやVTR等の映像を楽しめます。テレビを視聴する際に製品付属のスイッチを操作して視聴可/不可を切り替える製品です。IG-OFF時で元の状態(テレビ視聴不可)に戻り、 IG-ON後にスイッチを操作すると再び視聴が可能になります。用途走行中のテレビやDVDの視聴が可能になります
超硬スクエアエンドミル WXLコート 4刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EMS
OSG(オーエスジー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から8日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)刃数4表面処理WXLコーティングねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
105シリーズ 軽量パイプフレームスライドアンビル式外側マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥689,800税込¥758,7801台4日以内出荷から92日以内出荷フレームに角パイプと丸パイプを組み合わせた構造を採用、軽量で強度的に優れた大形マイクロメータです。 1個のアンビルの取付位置をスライドさせて、測定範囲を広くすることが出来ます。 マイクロメータヘッドのストローク:50mm ワークストッパ付 測定面は超硬合金チップ付 低圧装置付最小表示量(mm)0.01平面度(μm)1.3
18ポート L2スイッチングハブ GA-MS16T
Panasonic(パナソニック)¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷ファンレス設計。10/100/1000BASE-T×16ポート。SFP 2スロット。VLAN、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、リングプロトコル、ACL、SSH、ループ検知・遮断機能、MSTP、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル/ステップ認証、WEB管理機能(日本語)
センサアクチュエータケーブル 26 AWG SACCBP-MS-17CON-M16/2.0-PVCSCOシリーズ
フエニックス・コンタクト¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷埋込型センサ / アクチュエータ17極M12コネクタ、M16ねじタイプ、フリーエンドPVCケーブル。2 mのPVCケーブル採用のPhoenix Contact M12埋込型コネクタです。Aコードの17極パネル取り付けコネクタで、2 mのフリーエンドPURケーブル(0.14 mm2ワイヤ x 17本構成)を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、M16固定ねじが付いています。仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●長さ:1m●シリーズ:SACCBP-MS-17CON-M16/2.0-PVCSCO●導体材質:錫めっき銅●コード番号:802-5458アズワン品番65-7447-56![日本地図おつかい旅行すごろく アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21261528-241211-02.jpg)
日本地図おつかい旅行すごろく
アーテック[学校教材・教育玩具](7件のレビュー)¥437税込¥4811個当日出荷日本全国をまわって名物を手に入れよう遊んで覚える日本地図すごろく。日本全国を旅しながら名物カードを集めるすごろくです。遊びながら都道府県の位置や特産品を自然に覚えられます。チケットを集めれば新幹線や飛行機で移動も可能。イベントカードで予想外の展開もあり、家族みんなで盛り上がれます。楽しみながら地理や名産、観光名所を学べます。2~4人用。材質:すごろくシート・カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:すごろくシート:620×620mm、カード台紙:210×297mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:12×12×12mm。セット内容:すごろくシート×1、カード台紙×2、コマ×4、サイコロ×1用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。セット内容ゲーム盤×1、コマ×4色、サイコロ×1、名物カード×47、イベントカード×15、ゴールチップ×1、飛行機チケット×4、新幹線チケット×4材質ゲーム盤・カードセット:紙、コマ:PS、サイコロ:MS寸法(mm)ゲーム盤:620×620、コマ:各Φ16×30、サイコロ:10×10×10適合年齢(歳)5
RX220 ルーター
サン電子(PC)(4件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781個当日出荷NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI(いずれもMVNO含む)のLTE網に対応しAMTelecom社のLTEモジュール「AMP570」を搭載した、高性能モバイルVPNルータ。伝送速度(Mbps)上り:最大50/下り:最大150伝送方法LTE周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))キャリア適後通信:NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクモジュールAM Telecom「AMM570」アクセス方式LTE通信速度データ:上り最大50Mbps下り最大150Mbpsベストエフォート周波数(MHz)無線:B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))B8(880~915(UL)、925~960(DL))B18(815~830(UL)、860~875(DL))B19(830~845(UL)、875~890(DL))インターフェース100BASE-TX/10BASE-T×2・SMA×2・ACジャック×1・SIMカースロット×1電源(V)DC:5V~27.4V(±5%)動作温度範囲(℃)-20~60LED8個プロトコルサポート:Ethernet/ルーティング:IP/認証:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2/WANプロトコル:PPP/管理プロトコル:SNMPv1機能DHCP:サーバ/クライアント、アドレス変換:NAT/IPマスカレード、サーバ公開:仮想サーバ(最大32)/DMZホスト、スタティックルーティング:最大128件、アップデート:wwwブラウザ/telnet、アドレス解決:ダイナミックDNSサービス/メール通知、WANハートビート:分単位で設定/任意のアドレス設定、ダイヤルアップ接続:自動発信/手動発信、ダイヤルアップセッションキープ:可能、WakeOn:SMS受信、VPN(IPsec)機能:暗号化:AES256bit、3DES、アルゴリズム:IKE(メインモード、アグレッシブモード)、接続要求:イニシエータ、レスポンダ、接続可能回数:最大16件、セッションキープ設定:可能、キープアライブ設定:可能、バックアップ設定:別VPN装置への接続設定可能(1セッションにつき1件)、LifeTime設定:可能、NATトラバーサル:可能、VPN(PPTP)機能/暗号化:GRE、接続可能数:最大16件、認識方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、VPN(L2TP)機能:IPsec暗号化:AES256bit、3DES、IPsec認証方式:MD5、SHA-1、接続可能数:最大16件、PPP認証方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、APN設定:10件、ロギング:WWWブラウザ/telnet/syslog、設定情報管理:WWWブラウザによるファイル保存、読み出し/telnetコマンドによる読み込み/書き込み 、フィルタリング:INPUT側最大64件、FORWARD側最大128件、MACフィルタリング:最大32件、時刻管理:可能、おやすみモード:可能制御電源(ASC(自立接続維持機能)ハードウェア/モバイル通信端末保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレススイッチ 受信機
シュナイダーエレクトリック¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から7日以内出荷離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!!。ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減。産業環境に適合なので堅牢で安全安心。長距離でも操作可能
スクエア液晶ディスプレイ 19型/ブラック/5年保証
I ・O DATA(アイ・オー・データ)¥27,980税込¥30,7781台翌日出荷輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:16W/。省スペースを有効活用し、長時間の使用でも快適に使用いただけるように設計された19型スクエア液晶ディスプレイです。広視野角ADSパネルを採用し、フリッカーレス設計やブルーリダクション2機能はもちろん、目に優しい機能を搭載した液晶ディスプレイです。LEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計を採用。またブルーライトを低減させる機能「ブルーリダクション2」を搭載。上下左右178°の広視野角なADS(Advanced super Dimension Switch)パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。パソコンとの接続にはDVI-D(HDCP対応)とアナログRGBに対応。パソコンの出力に合わせてお使いいただけます。仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B付属品電源コード(約1.8、PSE適合品)、台座、アナログRGBケーブル(約1.5、DVI-Dケーブル(約1.5、オーディオケーブル(約1.5、必ずお読みください適合チルト角:上:20° 下:0°色ブラック定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。表面処理パネル:非光沢表示方式パネルタイプ:TFT19型スクエア/ADS対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、盗難防止用ホール:○(ケンジントンセキュリティスロット)面積表示:374.784(H)×299.8272(V)コントラスト比1000:1(標準)最大解像度表示:1280×1024保証期間保守:5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る走査周波数(水平)アナログRGB:24.8~80.0DVI-D:31.5~80.0(kHz)走査周波数(垂直)アナログRGB:56.3~75.0DVI-D:56.3~75.0(Hz)応答速度5ms[GTG]※オーバードライブ "入" 設定時入力端子映像:アナログRGB、DVI-D組立時間目安:約3分(大人1人)視野角(左右:上下)上下:178° 左右:178°スピーカー1W+1W(ステレオ)インターフェイスVESAマウント:○(100mm×100mm)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.2928×0.2928音声出力ステレオミニジャック Φ3.5mm最大輝度(cd/m2)250最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時75
スパイラルタップ 軟鋼・深穴用 MS-DH-SFT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から8日以内出荷止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生しやすい場合に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、鋳鋼:◎、熱可塑性プラスチック:○精度表記STD
コンパクトスライド MXH2
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から8日以内出荷・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブルテスター
セムコーポレーション¥26,980税込¥29,6781個当日出荷pH/EC/温度を1台の計器で測定できます。(PC5) pH/温度測定計器、EC/温度測定計器もございます。(PH5、EC5) PH5、PH5SはオプションのORP電極を接続することでORPの測定も可能です。 測定物に突き刺して使用するニードル型pH計もございます。(pH5S) 自動校正、ホールド/オートパワーOFF機能を搭載しています。 pH電極・EC電極は交換が可能です。電極が劣化しても交換して使用が可能です。(pH1以外のタイプ) 測定物が測定範囲外の時、バックライトが赤くなり警告が出ます。(pH1以外のタイプ)用途水処理の現場管理、植物工場の養液管理、熱帯魚などの水槽の水質管理、メッキ槽などのpH管理電源(V)DC3、単四電池×4本電源自動OFF8分温度補償(℃)0~50(自動)電池単四電池4本測定温度範囲(℃)0~50防水保護等級IP67
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W16
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~800℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-B16
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲B熱電対:0~800℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-S16
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲S熱電対:0~800℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R16
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~800℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N16
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲N熱電対:0~800℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K16
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~800℃![わくわくどうぶつえんゲーム アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44825350-250825-02.jpg)
わくわくどうぶつえんゲーム
アーテック[学校教材・教育玩具]¥450税込¥4951個当日出荷コンパクトサイズのすごろく動物の写真やイラストがいっぱいの楽しいすごろく。持ち運びに便利なコンパクトサイズのすごろくです。ゴリラやキリンなどたくさんの動物が登場するすごろくです。イラストと写真つきで動物に詳しくなれます。シンプルなすごろくなので、初めてのすごろく遊びにおすすめです。2~4人用。対象年齢:4歳以上。材質:すごろくシート、カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:すごろくシート:310×310mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:12×12×12mm。セット内容:すごろくシート×1、サイコロ×1、コマ×4用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。仕様1個梱包形態:化粧箱セット内容すごろくシート×1、サイコロ×1、コマ×4材質紙、PS、MS寸法(mm)盤面サイズ310×310適合年齢(歳)3
...

























![日本地図おつかい旅行すごろく アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21261528-241211-02.jpg)



![MS2Uキャップ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34683765-151008-02.jpg)





![わくわくどうぶつえんゲーム アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44825350-250825-02.jpg)