カテゴリ

  • 農業機械(529)
  • 制御機器(166)
  • 切削工具(22)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 測定用品(12)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 梱包用品(2)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 住設機器(2)
  • 研磨材(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms2-20」の検索結果

関連キーワード
818件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンビネーションレンチ KTC

    コンビネーションレンチ

    KTC(77件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    仕様21世紀バージョンパワーフィット
  • 超強力マグネットキャッチ ラバータイプ NMS型 LAMP(スガツネ工業)

    超強力マグネットキャッチ ラバータイプ NMS型

    LAMP(スガツネ工業)(17件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
    材質ネオジム/ニトリルゴム(NBR)全長(mm)200種類標準タイプ
  • コンビネーションレンチ nepros

    コンビネーションレンチ

    nepros(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • 電子テープカッター(安全シャッター搭載) エクト

    電子テープカッター(安全シャッター搭載)

    エクト
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷
    安全性能がある製品。最大幅50mm、粘着テープ対応。オートフィードカッターユニット内部に安全シャッターが搭載。 安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。3種のテープカット長をメモリーして設定長の呼び出し、順送り操作可能。自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応
    付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル仕様推奨作業:中適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。)使用温度範囲(℃)5~ 40テープ幅(mm)7-50電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156本体寸法(mm)奥行249寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×249×156メモリー長さ:3本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)156主な機能長さメモリー(シーケンス/3種の長さ)、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、自動送り、自動カット、設定長バックアップ、7セグLEDデジタル3桁表示、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm)テープ長さ設定範囲(mm)30-999メモリー機能あり使用環境湿度(%)RH80以下RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170
  • サイレンサー MS-2シリーズ ヨシタケ

    サイレンサー MS-2シリーズ

    ヨシタケ
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。 構造が簡単なため、故障は全くありません。
    材質青銅接続JIS Rc適合流体蒸気発音限界温度(℃)90適合圧力(MPa)0.1~0.7
  • MBテフロン加工とび箱パウンド 松永製作所

    MBテフロン加工とび箱パウンド

    松永製作所
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    フッ素加工が施されているため型離れが非常に良く、丈夫で滑らかな手触り。材料は0.6mmのブリキ鋼板と銅線を使用。小さなとび箱形のパウンド型。熱伝導が良く、焼き色も均一に仕上がります。空焼き不用のため軽く水洗いをするだけですぐにお使い頂けます。こちらの商品はシルバー黄金シリーズとは加工が異なり、テフロン加工を施しているためシリコン商品よりも丈夫で長持ちする商品。【MBテフロン加工商品の使用上取り扱いについて】。テフロンは糖度の多い焼き菓子には不向きですので、糖度は控えめにお願い致します。テフロン耐熱温度は最高で230℃のため、それ以下の温度でご使用下さい。ご使用後は軽く中性洗剤で洗い、水気を良く拭き取りオーブンの予熱等で乾燥させてから湿気の少ない場所に保管をお願い致します。出荷時、梱包等による細かな傷等は返品の対象外。テフロンはシリコンに比べ、数倍の耐久性がありますが、ご使用の際は丁寧に取り扱いお願い致します。テフロンの再加工は受け付けておりません。
    寸法(mm)参考:80(42)×90(80)×H80
  • ハイスバイメタル貫通型ホールソー ニコテック

    ハイスバイメタル貫通型ホールソー

    ニコテック
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    貫通仕様のツバ無しバイメタルホールソーです。ボディ・シャンクの軽量化により作業性を向上。新歯形採用で欠けにくく、新方式によるアサリ加工で穿孔率アップ。シンニングドリル採用で位置決めは容易になります。六角形状シャンクにより、取り外しもミスもなく確実に。
    用途鋼板、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、鋼管、塩化ビニール等の穴あけ適合本体電気ドリル・コードレス電気ドリル・インパクトドライバー(Φ15~20mmのみ)・三つ爪チャックに取り付け可能です。材質M42コバルトハイス適合板厚(mm)3.2
  • 3枚刃汎用ミディアムエンドミル 三菱マテリアル

    3枚刃汎用ミディアムエンドミル

    三菱マテリアル
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    2枚刃に近いチップスペースを持ち、さらに断面積は2枚刃より大きく剛性がある為、重切削用として使用する事が可能です。
    用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄材質コバルトハイス刃数3枚刃ねじれ角(°)30
  • 武蔵 ラウンドプレート ミヤザキ食器

    武蔵 ラウンドプレート

    ミヤザキ食器
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    形状丸皿食器の種類和食器
  • 春夏用ハーフフィンガーグローブ(S220) ROCKBROS(ロックブロス)

    春夏用ハーフフィンガーグローブ(S220)

    ROCKBROS(ロックブロス)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    本製品は、春夏シーズン向けのハーフフィンガータイプのサイクルグローブです。滑り止め加工およびSBRパッドを配置し、グリップ力の向上と衝撃吸収性を確保しています。通気孔や吸汗速乾性素材を使用し、快適性を高めています。伸縮性のある素材により自然なフィット感が得られ、手や手首に疲労や痛みを感じやすい方にも適しています。素材:SBR PAD
    用途ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク(MTB)を使用した通学・通勤、またはサイクリングを趣味とされる方に適しています。グリップ力を求める方や、走行時に手・手首の負担軽減を目的とする方に推奨されます。
  • 日本電産コパル電子 スライドスイッチ 2回路 2接点 100 mA @ 12 V dc ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 スライドスイッチ 2回路 2接点 100 mA @ 12 V dc

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    3,198税込3,518
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT装着タイプ = PCBコンタクト定格電流 = 100 mA @ 12 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = スライド接触抵抗 = 70mΩ動作温度範囲 = -40 → +85℃スライドスイッチ CMSシリーズ. 表面実装 自動搭載対応 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 スライドスイッチ 2回路 2接点 100 mA @ 12 V dc ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 スライドスイッチ 2回路 2接点 100 mA @ 12 V dc

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    5,898税込6,488
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT装着タイプ = 表面実装スイッチの動作 = 維持コンタクト定格電流 = 100 mA @ 12 V dcターミナルタイプ = ガルウィングアクチュエータタイプ = ノブ長さ = 10.8mm幅 = 5.4mm深さ = 5.2mm寸法 = 10.8 x 5.4 x 5.2mm接触抵抗 = 70mΩ機械的寿命 = 30000Cycles動作温度範囲 = -40 → +85℃Copal CMSシリーズスライドスイッチ(SMD). RoHS対応 金めっきツインコンタクト機構で優れたコンタクト安定性 負荷寿命: 30,000回 自動取り付けに対応 高温のはんだ付け処理に対応 2又は3ポジションのオプションを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ロングネックスクエアエンドミル DGコーティング グラファイト用 4枚刃 ショート DG-LN-EMS OSG(オーエスジー)

    超硬ロングネックスクエアエンドミル DGコーティング グラファイト用 4枚刃 ショート DG-LN-EMS

    OSG(オーエスジー)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金表面処理DGコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.027適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎
  • 超硬スクエアエンドミル WXLコート 4刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EMS OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル WXLコート 4刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EMS

    OSG(オーエスジー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(Carbide)刃数4表面処理WXLコーティングねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 三次元用エクステンション/MS2-EXT20C Mitutoyo(ミツトヨ)

    三次元用エクステンション/MS2-EXT20C

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番908884
  • エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEE DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEE

    DIJET(ダイジェット工業)
    179,800税込197,780
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬刃数2
  • 三次元用エクステンション MS2-EXT20 Mitutoyo(ミツトヨ)

    三次元用エクステンション MS2-EXT20

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN805
  • マタニティスカート(ロング丈) BON

    マタニティスカート(ロング丈)

    BON
    13,980税込15,378
    1枚
    8日以内出荷
    きれいが続く撥水加工。心地よさを追求した快適素材。さらっとドライな風合いで肌へのまとわりつきを抑え、快適な着心地をキープ。2WAYストレッチが程よいフィット感を生み、 動きやすさをサポートします。さらに撥水加工で水や汚れがつきにくく、きれいな状態が続きます。吸汗速乾・優しい肌触り。マタニティ仕様のウエスト。お腹まわりは吸汗速乾性に優れたニット素材に切り替えて、締め付け感を軽減。しっかりと伸びてお腹にフィットし、ゆったりと快適なはき心地を叶えます。サイズ調整可能。ウエストゴム仕様。ボタンホール付きのゴム仕様で、 妊娠中の体型変化にも柔軟に対応。お好みのサイズに合わせて調整でき、妊娠期から産後まで快適に着られます。使いやすい仕様に!。両脇斜めポケットが便利。ウエスト切り替えの下に、物の出し入れがスムーズにできる斜めポケットを両サイドにつけました。パンツもスカートもシルエットを美しく見せながら、機能性を両立しています。
    混率(%)ポリエステル100機能オールシーズン、家庭洗濯、ストレッチ、防汚、抗菌裏地、部分ゴム
  • ISOターン チップ TNMS イスカル

    ISOターン チップ TNMS

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    非鉄金属用です。
    用途旋削加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):1.00~4.00●推奨加工条件f(mm/rev):0.07~0.32トラスコ品番423-3383材質IC20厚さ(mm)4.76刃長(mm)22適合ホルダA-PTFNR/L-X/G、PTFNR-CA、PTFNR/L、PTGNR/L、PTGNR/L-X、PTGNR/L-X-JHP、PTGNR/L-X-JHP-MC、S-PTFNR/Lコーナー半径(mm)0.4チップ形状三角形材種IC20RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TNMS-12 イスカル

    チップ TNMS-12

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質IC20形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三次元用スタイラス/MS2-4R20 Mitutoyo(ミツトヨ)

    三次元用スタイラス/MS2-4R20

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    材質(先端)ルビーRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN775
  • シート研磨材 FUJI STAR(三共理化学)

    シート研磨材

    FUJI STAR(三共理化学)
    5,998税込6,598
    1箱(100枚)
    6日以内出荷から25日以内出荷
  • ツヴォル ブーツ リゲッタ

    ツヴォル ブーツ

    リゲッタ
    7,255税込7,981
    1足
    4日以内出荷から5日以内出荷
    2019年にグッドデザイン賞を受賞したツヴォルのブーツタイプ
    用途「2つあって、まんまるくて、柔らかい」をテーマにしたツヴォルは2つのボールをポイントに歩きやすい設計。インソールの土踏まず部分には指圧ボールがあしらわれ、足の凹凸に沿ってツボにはまるように絶妙にフィットします。ソール裏のサポートボールで着地の衝撃を吸収し、蹴り出しをサポートし足がスイスイ前に進みます。底裏はゴム素材を使用しているので滑りにくい仕様です。つま先が丸く、さりげないステッチが可愛いデザインです。クシュとしたこなれた感がお洒落なゴアブーツです。形状ハイカット材質(アッパー)合成皮革材質(底部)TPR(サーモプラスチックラバー)甲被タイプスリッポンヒール(cm)2.5靴タイプブーツストーム(cm)2
  • ISO インサート TNMS ケナメタル

    ISO インサート TNMS

    ケナメタル
    6,298税込6,928
    1セット(5個)
    8日以内出荷から12日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角60°。M級。13°すくい角。3コーナー仕様。中切削加工用
    形状三角形厚さS(mm)4.76
  • リゲッタ ツヴォル プレーンパンプス キャメル リゲッタ

    リゲッタ ツヴォル プレーンパンプス キャメル

    リゲッタ
    5,980税込6,578
    1足
    5日以内出荷
    2019年にグッドデザイン賞を受賞した使い勝手のいいプレーンパンプスタイプ。
    用途「2つあって、まんまるくて、柔らかい」をテーマにしたツヴォルは2つのボールをポイントに歩きやすい設計。インソールの土踏まず部分には指圧ボールがあしらわれ、足の凹凸に沿ってツボにはまるように絶妙にフィットします。ソール裏のサポートボールで着地の衝撃を吸収し、蹴り出しをサポートし足がスイスイ前に進みます。底裏はゴム素材を使用しているので滑りにくい仕様です。つま先が丸く、さりげないステッチが可愛いデザインです。形状ローカットキャメル材質(アッパー)合成皮革材質(底部)TPR(サーモプラスチックラバー)甲被タイプスリッポンヒール(cm)2.5靴タイプパンプスストーム(cm)2
  • リゲッタ ツートンクロスベルトサンダル キャメル S リゲッタ

    リゲッタ ツートンクロスベルトサンダル キャメル S

    リゲッタ
    6,980税込7,678
    1足
    6日以内出荷
    編み込みデザインがオシャレなサンダル。「履きやすさ」へのこだわりと遊び心が詰まったディテール。ベルトの内側にはこっそりベルト付き。シボ感のある素材を使用。色味の違う素材使いでオシャレ度アップ。甲ベルトは面テープで調整可能。ソールの裏側は凹凸部分で滑りにくい仕様に。
    材質甲材:合成皮革、ポリエステル 底材:合成底(ポリウレタン)キャメルサイズS質量(g)210(片足)サイズ(cm)22~22.5ウィズ21ヒール(cm)3.5靴タイプサンダルストーム(cm)2甲幅(cm)12.9底幅(cm)8.1
  • CHS2L-MS20*1 ノーリツ

    CHS2L-MS20*1

    ノーリツ
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
  • 空研研磨紙 MCCS-MS FUJI STAR(三共理化学)

    空研研磨紙 MCCS-MS

    FUJI STAR(三共理化学)
    5,998税込6,598
    1箱(100枚)
    22日以内出荷
    C砥粒使用タイプ。 木工生地・塗装面の仕上げ研磨用。 紙の硬さ中間タイプ
    用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業砥粒シリコンカーバイト適合材金属、木工など
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) コーセル

    標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)

    コーセル(39件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から93日以内出荷
    高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
    形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ボックスレセプタクル

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3パネル最大厚さA1(mm)10結線方法はんだ
  • ノイズフィルターNACシリーズ コーセル

    ノイズフィルターNACシリーズ

    コーセル(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    質量(g)300(max)シリーズNAC定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • ストレートプラグ(分割シェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ストレートプラグ(分割シェル)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
  • シール形小形基本スイッチ D2VW Aratas(旧:omron)

    シール形小形基本スイッチ D2VW

    Aratas(旧:omron)(8件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • スイッチング電源 コーセル

    スイッチング電源

    コーセル
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
    シリーズLH使用温度(℃)-10~70入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
  • 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ コーセル

    標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ

    コーセル(12件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷から93日以内出荷
    徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
    シリーズPB端子形状ねじ動作表示灯LED:緑出力形式単一出力
  • ストレートプラグ(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ストレートプラグ(ソリッドシェル)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
  • スイッチング電源 PLA シリーズ コーセル

    スイッチング電源 PLA シリーズ

    コーセル(24件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷から68日以内出荷
    電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
    形状カバー付きシリーズPL端子形状ねじ冷却方式自然空冷入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
関連キーワード
...