カテゴリ

  • 農業機械(628)
  • 制御機器(225)
  • パソコン/周辺機器(66)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • 空調・照明・電設資材(29)
  • 機構部品(15)
  • 切削工具(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 医療(10)
  • 作業工具(9)
  • メカニカル部品(8)
  • バイク部品(7)
  • オフィス家具(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 安全用品(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 塗料(3)
  • 測定用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 介護用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms24」の検索結果

関連キーワード
1,131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
裸圧着端子 先開形 銅線用 モノタロウ裸圧着端子 先開形 銅線用モノタロウ(85件のレビュー)
389税込428
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)
コンビネーションスパナ(スタンダード) TRUSCOコンビネーションスパナ(スタンダード)TRUSCO(36件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
スズキタイプ クリップ Modesスズキタイプ クリップModes(289件のレビュー)
548税込603
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
内張りクリップ
ショートモンキーレンチ KTCショートモンキーレンチKTC(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
ショートボディで狭い場所での使用が可能、配管・水廻りの袋ナットなどの大ナットにも対応します。 ハンドル部分には握り心地を考慮したディピング加工を採用しています。 ボルトがなめにくい三面接触仕様です。 目盛付です。
用途六角ボルトの締結。
ナイスマイティ ステップドリル 2枚刃チタンコーティング TRUSCOナイスマイティ ステップドリル 2枚刃チタンコーティングTRUSCO(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。付属品切削オイル材質SKH-55(コバルトハイス)被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)シャンク径(Φmm)10表面処理チタンコーティング
コンビネーションレンチ KTCコンビネーションレンチKTC(77件のレビュー)
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
仕様21世紀バージョンパワーフィット
コンビネーションレンチ SK11コンビネーションレンチSK11
1,698税込1,868
1本
当日出荷
メガネ側は15度オフセットで手の入るスペースを確保しました。メガネ側は、15度オフセットになっています。仮締め、早回しはスパナ側、本締めはメガネ側を使用します。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様完全焼入れ材質クロームバナジウム鋼
ナイスマイティ ステップドリル(コバルトハイス) TRUSCOナイスマイティ ステップドリル(コバルトハイス)TRUSCO(4件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
当日出荷
穴の修正、拡大に。ホールソーでできない作業が可能。
付属品切削オイル材質SKH-55(コバルトハイス)被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)表面処理黒染
コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMSOSG(オーエスジー)(10件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30
プラスティック固定グリップ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティック固定グリップ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様おねじ
マグネットスイッチ クローム NIKKEN(日建)マグネットスイッチ クロームNIKKEN(日建)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から7日以内出荷
消費電力を抑えた低電流設計
用途サウンドパーツ
少量危険物取扱所 危険物標識(消防法規格品) 縦 東洋防災少量危険物取扱所 危険物標識(消防法規格品) 縦東洋防災
2,898税込3,188
1枚
当日出荷から4日以内出荷
「少量危険物取扱所」危険物標識(消防法規格品)縦型です。
寸法(mm)600×300文字内容少量危険物取扱所
マグネットスイッチ 真鍮 NIKKEN(日建)マグネットスイッチ 真鍮NIKKEN(日建)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から7日以内出荷
消費電力を抑えた低電流設計
用途サウンドパーツ
コンビネーションスパナ HAMACO(浜田工業)コンビネーションスパナHAMACO(浜田工業)
28,980税込31,878
1丁
当日出荷から翌々日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
サイレンサー MS-2シリーズ ヨシタケサイレンサー MS-2シリーズヨシタケ
45,980税込50,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。 構造が簡単なため、故障は全くありません。
接続JIS Rc材質青銅適合流体蒸気発音限界温度(℃)90適合圧力(MPa)0.1~0.7
ボールローラ NBK(鍋屋バイテック会社)ボールローラNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
3,120税込3,432特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMSOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
20,980税込23,078特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
2枚刃バイオレットミディアムエンドミル 三菱マテリアル2枚刃バイオレットミディアムエンドミル三菱マテリアル
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。
用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M6 NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M6NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
ねじの呼びM6材質(本体)(ステンレス)SUS303材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨
薄口インパクトレンチソケット ショート SSPOWER薄口インパクトレンチソケット ショートSSPOWER
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
狭くても安心な薄口タイプのショートソケットです。ナットを傷めない角丸形状です。ピン・リング付きなのでピン穴付きのインパクトレンチに使用でき、抜け防止になります。
用途ナット、ボルトの締め付けに。差込角(mm)12.7(1/2")
”ナイスマイティステップドリル”(2枚刃・黒染め・ストレートシャンク) TRUSCO”ナイスマイティステップドリル”(2枚刃・黒染め・ストレートシャンク)TRUSCO
7,298税込8,028
1本
当日出荷
黒染め表面処理で刃物のサビを防止しています。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス刃数2表面処理黒染シャンク形状ストレートシャンクシャンク径(mm)10
Assemtech 傾斜スイッチ AssemtechAssemtech 傾斜スイッチAssemtech(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
MS-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業MS-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業(1件のレビュー)
84,980税込93,478
1個
翌日出荷から5日以内出荷
各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。 スイッチ取付部を設けたタイプです。 接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。 検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質ハンドル上扉 封印付キーハンドル(H-26N)下扉 キーハンドル(H-24N)ハンドル(H-28保護等級IP44設置場所屋内、屋外兼用扉形式2段扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
”ナイスマイティステップドリル”(2枚刃・チタン・ストレートシャンク) TRUSCO”ナイスマイティステップドリル”(2枚刃・チタン・ストレートシャンク)TRUSCO
7,998税込8,798
1本
当日出荷
先端シンニング付ですので軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス刃数2表面処理チタンコーティングシャンク形状ストレートシャンクシャンク径(mm)10
超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
65,980税込72,578
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
細胞培養プレート ケニス細胞培養プレートケニス
28,980税込31,878
1箱(50枚)
3日以内出荷
接着細胞タイプは、表面に物理的親水処理を行い、初期接着性・増殖性を向上させています。 浮遊細胞タイプは、細胞回収時におけるダメージや損失を最小限におさえることができるノントリートメントタイプです。
材質ポリスチレン形状平底、フタ付滅菌放射線照射済
パネルラック ギガ・セレクションパネルラックギガ・セレクション
89,980税込98,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
部品の収納に最適収納部分が両面タイプと片面タイプでお選び頂けます。
ブラック高さ(mm)1474材質(本体)スチール材質(車輪)PP(耐油タイプ)奥行(mm)560間口(mm)749キャスター自在車 ×2、自在ストッパ付 ×2最大積載量(kg)160キャスター径(Φmm)75材質(引出し)ABS/PS
OMS-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業OMS-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
88,980税込97,878
1個
翌日出荷から5日以内出荷
電力量計収納用の屋根付屋外用キャビネット。各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。スイッチ取付部を設けたタイプです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質ハンドル上扉 封印付キーハンドル(H-26N)下扉 キーハンドル(H-24N)ハンドル(H-28)RoHS指令(10物質対応)対応扉形式2段扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
ハイスバイメタル貫通型ホールソー ニコテックハイスバイメタル貫通型ホールソーニコテック
3,698税込4,068
1個
当日出荷から4日以内出荷
貫通仕様のツバ無しバイメタルホールソーです。ボディ・シャンクの軽量化により作業性を向上。新歯形採用で欠けにくく、新方式によるアサリ加工で穿孔率アップ。シンニングドリル採用で位置決めは容易になります。六角形状シャンクにより、取り外しもミスもなく確実に。
用途鋼板、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、鋼管、塩化ビニール等の穴あけ適合板厚(mm)3.2材質M42コバルトハイス適合本体電気ドリル・コードレス電気ドリル・インパクトドライバー(Φ15~20mmのみ)・三つ爪チャックに取り付け可能です。
シルバー フィナンシェ深型天板 シリコン付 松永製作所シルバー フィナンシェ深型天板 シリコン付松永製作所
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
シルバー天板と黄金天板の全てが単品フラット仕上げです。 天板に凹凸がありません。フラット仕上げにするメリットは高級感があり天板が丈夫になります。製作工程に及んでは、歪みが発生して製作は非常に大変ですが、 メーカー独自の工法で歪みをなくして平面を出しています。 精密加工の技術をふんだんに活かして菓子型業界には、いままでにはない作りを実現しました。シルバー天板はベーシックな商品となり値段もお手頃になります。
寸法(mm)約218×300サイズMタイプ9ケ取り
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 ショート XPM-EMS OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 ショート XPM-EMSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から9日以内出荷
粉末ハイスXPMを母材に採用した4枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4公差0~+0.030コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
武蔵 浅ボール ミヤザキ食器武蔵 浅ボールミヤザキ食器
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
形状食器の種類和食器寸法(直径Φ×高さH)(mm)240×76TKG品番9-2363-0601TKG品番(2017)6-2157-0601
フリーテレビング BullconフリーテレビングBullcon
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
走行中のテレビ視聴が可能。LEDスイッチで切り替えるタイプ。スイッチを押すことでテレビの視聴が可能。
セット内容本体ユニット、メインハーネス、LEDスイッチ
マイクロヘッド エクステンションスリーブ MSTコーポレーションマイクロヘッド エクステンションスリーブMSTコーポレーション
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
3枚刃汎用ミディアムエンドミル 三菱マテリアル3枚刃汎用ミディアムエンドミル三菱マテリアル
5,698税込6,268
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
2枚刃に近いチップスペースを持ち、さらに断面積は2枚刃より大きく剛性がある為、重切削用として使用する事が可能です。
用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄材質コバルトハイス刃数3枚刃ねじれ角(°)30
深皿 三信化工深皿三信化工
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質メラミン電子レンジ×
三階松 ツキエス三階松ツキエス
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
KUM・KUF ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KUM・KUF ローレットノブNBK(鍋屋バイテック会社)
979税込1,077
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類丸形
SOMS-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業SOMS-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
199,800税込219,780
1個
翌日出荷から翌々日出荷
耐食性に優れたステンレス屋根付屋外用引込計器盤キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。スイッチ取付部を設けたタイプです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドル上扉:ステンレス製封印付キーハンドル下扉:ステンレス製キーハンドル、ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式2段扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
...
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
"ms24" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷