カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)

「ms300hs」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホットプレートスターラー ケニス

    ホットプレートスターラー

    ケニス
    57,980税込63,778
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    セラミックコーティングプレートを採用しています。
    電源AC100V・50/60Hz
  • ホッティングスターラー アズワン

    ホッティングスターラー

    アズワン
    58,200税込64,020
    1台
    5日以内出荷
    トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。温度制御はアナログコントロールです。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。
  • スマート近接センサ omron(オムロン)

    スマート近接センサ

    omron(オムロン)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    使用用途に応じて選べるセンサヘッドバリエーション。 センサヘッドのプリアンプ―アンプ間は、耐屈曲ケーブルを採用 周囲温度変化の影響を受けにくい0.08%/℃の温度特性 ミクロン精度を、簡単&確実に検出設定できる(ティーチング機能) 検出余裕度が確認できる(デジタル表示) 高精度な位置決め、判別検査をサポート。変化量を最大化する「FP(Fine Positioning)機能」 EtherCATセンサ通信ユニット/CC-Linkセンサ通信ユニットに対応したセンサ通信ユニットタイプも品揃
    周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向3回耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
  • ベンダマ BIGM(丸山製作所)

    ベンダマ

    BIGM(丸山製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    規格12.7(ヨビ1/2)部品名称ベンダマ図解NoMS332EA 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.33、BSM300 WATER DIVERSION部品_No.34、MS413CAS-K 調圧弁、吐出弁部品_No.33、MRS40H-151 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.34、MS154EA-3M 調圧弁,吐出弁部品_No.33、MS332MC-1(60HZ) 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品_No.34、MS315EA-1 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.33、MS413CA-K 調圧弁、吐出弁部品_No.33、CSH-94 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.47、MRS30HS-130 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.32、MRS60-300-4 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.33、MS410R4T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.38、MS413MC-A-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.33、MSA415R4C-RV(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.34、MLS415R4CF(10) 動力噴霧機 チョウアツベンなど
  • 17ガタノズルホルダクミタテ BIGM(丸山製作所)

    17ガタノズルホルダクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    739税込813
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS90DC-200 8トウコウ ノズル(8トウコウ) SUS仕様2008年5月~部品_No.6、MS90DC-300 8トウコウ ノズル(8トウコウ) SW、アルミ仕様部品_No.7、MRS30-131 オプション(4)スイヘイサンプノスル(タバコ用ノズル)部品_No.18、MRS30HS-130 オプション2 ズームパイプ、ノズル部品_No.31、MRS30-130-1 オプション(11) キュウリノズル部品_No.26、MRS30HS-130 オプション5 セラムカノズル150部品_No.9、MRS30-131 オプション(6)センタノズル(キク用ノズル)部品_No.19、MRS40H-151 ノズル部品_No.6、MRS30-132 オプション(9)キュウリノズル部品_No.2、MRS60-300-4 アスパラノズル部品_No.5、MRS30-132 オプション(9)キュウリノズル部品_No.26、MRS30-131 オプション(9)キュウリノズル部品_No.2、MRS40HS-150 オプション(3) キュウリノズル部品_No.25など