カテゴリ
- バイク部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 機構部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ms304-00005」の検索結果

6カクボルト(+)SW
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271セット(10個)8日以内出荷規格M6X35アプセツト図解NoMKF-A415-1 ホンタイ,ハンドル,シャリン部品_No.3、MRS30HS-130 カバー部品_No.17、MKF-340(ステンレスバイド) ホンタイ部品_No.3、MS410RC-2K RC装置(2)部品_No.5、MRS30HS-130 カバー部品_No.22、MRS40HS-150 カバー部品_No.17、MKF-A430 ハンドル,シャリン部品_No.2、MKC304-30(丸山エンジン) ギヤケース,クラッチケース部品_No.40、MKF-345 ホンタイ部品_No.3、MKF-A430-2 ハンドル,シャリン部品_No.2、MRS40HS-150 カバー部品_No.22、MKF-320 M 本体部品_No.10、MS510RC-2K RC装置(2)部品_No.5、MKF-340 本体部品_No.3、MKC304-20(丸山エンジン) ギヤケース,クラッチケース部品_No.40、MS510RC-2M RC装置(2)部品_No.5、MKF-A415-JK ホンタイ,ハンドル,シャリン部品_No.3、MKF-A455VE ハンドル,シャリン部品_No.2、MKF-A450V ハンドル,シャリン部品_No.2、BCV32 本体部品_No.2、MRS40HS-150 カバー部品_No.9、MKF-330 本体部品_No.10、MRS30HS-130 カバー部品_No.9、MKF-A415 ホンタイ,ハンドル,シャリン部品_No.3、MKF-345(ステンレスバイド) ホンタイ部品_No.3、MKF-340H ホンタイ部品_No.3、BC3300 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.25、BC42 本体部品_No.38、MRS40HS-150 ハンドル部品_No.37、MRS30HS-130 ハンドル部品_No.37、MS410RC-2M RC装置(2)部品_No.5、MKF-320 K 本体部品_No.10
ボールロックピン(インチサイズ)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥72,980税込¥80,2781箱(10個)10日以内出荷から30日以内出荷ボタン操作で簡単にロックすることができる単動式のボールロックピンです。用途航空、宇宙、自動車、その他産業機器に。使用温度範囲(最低/最高)-65/200°FRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロスーパーミニ CE00型 ステンレス ソケット
ニューマシン¥2,298税込¥2,5281個24日以内出荷エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。 ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴム寸法D(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロスーパーミニ CE00型 ステンレス ソケット
ニューマシン¥2,198税込¥2,4181個24日以内出荷エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。 ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)RoHS指令(10物質対応)対応