カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms3106a-14s-2s」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MS3106A-14S2S AMPHENOL

    MS3106A-14S2S

    AMPHENOL
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートプラグ(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ストレートプラグ(ソリッドシェル)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
  • ストレートプラグ(ソリッドシェル)キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ストレートプラグ(ソリッドシェル)キー位置変更品

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状ストレート種類丸型コネクタ形状ストレートプラグ結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
  • D/MS(D190)シリーズプラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    D/MS(D190)シリーズプラグ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    32日以内出荷から33日以内出荷
    MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
    用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • D/MS(D190)シリーズプラグ キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    D/MS(D190)シリーズプラグ キー位置変更品

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    32日以内出荷
    MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
    用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応