カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み

「ms3106a18-1s」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートプラグ(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ストレートプラグ(ソリッドシェル)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
  • Amphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ MS3106A, シリーズ, 10極 MS3106A-18-1S AMPHENOL

    Amphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ MS3106A, シリーズ, 10極 MS3106A-18-1S

    AMPHENOL
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    7日以内出荷
    ブッシュ付きケーブルクランプは別途注文のことケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型プラグコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。これらのケーブル取り付け丸型コネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。このAmphenolプラグは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ込み式カップリングを備え、シングルキー/キー溝でシェルが極性化されています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計.すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリング.キーと極性で誤かん合を防止.高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造.亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性.ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.このAmphenolプラグMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を遂行するための製品です。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。これらのMSシリーズMIL規格丸型ケーブル取り付けプラグは、MSシリーズ3100、3101及び3102レセプタクルとともに使用することができます。
    極数10シリーズMS3106A定格電圧250Vac、700Vdcシェルサイズ18RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコンタクトジェンダーメス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-5015実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀接続方向ストレート
  • ストレートプラグ(ソリッドシェル)キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ストレートプラグ(ソリッドシェル)キー位置変更品

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状ストレート種類丸型コネクタ形状ストレートプラグ結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
  • D/MS(D190)シリーズプラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    D/MS(D190)シリーズプラグ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
    用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応
n/ms3102a18-10s特集