カテゴリ

  • 保管用品(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 切削工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 建築金物(1)

「ms346」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニマグネット(6ヶ入り) SHT

    ミニマグネット(6ヶ入り)

    SHT
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    高さ60mmのミニマグネット。狭い場所での作業に最適です。
    用途小型・軽量のミニマグネットは様々なワークに適応し、軽量物の固定に最適です。寸法(mm)59×50×16質量(kg)0.8内容6個入り吸着力(kg)0.8
  • 超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • 中量ラック300kg(中量3Mタイプ) 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)

    中量ラック300kg(中量3Mタイプ)

    瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    カラーはグリーンでオフィス・店舗・工場・配送センターなど、どの分野にもフィットします。 棚板は25mm間隔で移動させることが出来、細かい段間隔の設定が可能です。 ボルトレス方式ですので、従来のビス止めに比べ大幅に時間短縮ができます。 各部材は、重量物にたえられる様に設計され、耐重量は300(kg/段)です。 支柱はねじれに強いC型形状です。 横に何連でも続けて連結できます。
    耐荷重(kg/段)300棚ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/段)300
  • コバルトハイステーパエンドミル 4刃 ショート TPMS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイステーパエンドミル 4刃 ショート TPMS

    OSG(オーエスジー)
    9,698税込10,668
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数4ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 中量ラック(中量5Mタイプ) 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)

    中量ラック(中量5Mタイプ)

    瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
    カラーはグリーンでオフィス・店舗・工場・配送センターなど、どの分野にもフィットします。棚板は25mm間隔で移動させることが出来、細かい段間隔の設定が可能です。ボルトレス方式ですので、従来のビス止めに比べ大幅に時間短縮ができます。各部材は、重量物にたえられる様に設計され、耐重量は500(kg/段)です。支柱はねじれに強いC型形状です。
    耐荷重(kg/段)500均等耐荷重(kg/段)500
  • 中量ラック(中量5Mタイプ) 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)

    中量ラック(中量5Mタイプ)

    瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    カラーはグリーンでオフィス・店舗・工場・配送センターなど、どの分野にもフィットします。棚板は25mm間隔で移動させることが出来、細かい段間隔の設定が可能です。ボルトレス方式ですので、従来のビス止めに比べ大幅に時間短縮ができます。各部材は、重量物にたえられる様に設計され、耐重量は500(kg/段)です。支柱はねじれに強いC型形状です。横に何連でも続けて連結できます。
    均等耐荷重(kg/段)500
  • 中量ラック300kg(中量3Mタイプ) 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)

    中量ラック300kg(中量3Mタイプ)

    瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    カラーはグリーンでオフィス・店舗・工場・配送センターなど、どの分野にもフィットします。 棚板は25mm間隔で移動させることが出来、細かい段間隔の設定が可能です。 ボルトレス方式ですので、従来のビス止めに比べ大幅に時間短縮ができます。 各部材は、重量物にたえられる様に設計され、耐重量は300(kg/段)です。 支柱はねじれに強いC型形状です。 横に何連でも続けて連結できます。
    タイプ連結棚ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/段)300
  • トラスタッピン3種4x8 D=8 30本(BI-672) TOSTEM(LIXIL)

    トラスタッピン3種4x8 D=8 30本(BI-672)

    TOSTEM(LIXIL)
    599税込659
    1セット(30本)
    7日以内出荷
    材質ステンレスシルバー
  • 逆流防止継手 Panasonic(パナソニック)

    逆流防止継手

    Panasonic(パナソニック)
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    ステンシルバーサイズ(メタリック調たてとい)60適合サイズ(メタリック調たてとい)60
  • 粉末ハイステーパエンドミル XPM 4刃 ショート XPM-TPMS OSG(オーエスジー)

    粉末ハイステーパエンドミル XPM 4刃 ショート XPM-TPMS

    OSG(オーエスジー)
    13,980税込15,378
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパー刃エンドミルです。
    材質高級粉末ハイス刃数4ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ミニマグネットホルダー (2個セット) 小池酸素工業

    ミニマグネットホルダー (2個セット)

    小池酸素工業
    6,398税込7,038
    1組
    5日以内出荷
    軽量小物の溶接ワークの仮止めを簡単に迅速に行える。コンパクトな形状でワーク形状を選ばない仮止めツールです。
    用途溶接ワークの仮止め寸法(mm)59×50×16質量(kg)0.3内容2個角度(°)30・45・60・90最大牽引質量(kg)10
  • ベルフォーマ スクード TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    ベルフォーマ スクード

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    719,800税込791,780
    1台
    10日以内出荷
    本体は上質で落ち着きのあるマットブラック色を採用。扉は静かで丈夫なオーバースライドタイプ。強風や積雪にも強い頑丈な柱構造。耐久性に優れた高級焼付塗装。軒樋・竪樋・水切カバーが標準装備。
    用途ガレージ・倉庫
  • カールフォーマ スクード TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    カールフォーマ スクード

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    599,800税込659,780
    1台
    10日以内出荷
    本体は上質で落ち着きのあるマットブラック色を採用。扉は巻き上げシャッタータイプ。強風や積雪にも強い頑丈な柱構造。耐久性に優れた高級焼付塗装。軒樋・竪樋・水切カバーが標準装備。
    用途ガレージ・倉庫高さ調整範囲(mm)【基礎】0~250
  • 吐水口ユニット(泡沫吐水) Z659B KVK

    吐水口ユニット(泡沫吐水) Z659B

    KVK
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    寸法(mm)267
  • 吐水口ユニット(泡沫吐水) Z659 KVK

    吐水口ユニット(泡沫吐水) Z659

    KVK
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ねじ寸法W22-20機能泡沫吐水吐水口長さ(mm)267