カテゴリ
- 農業機械(1,323)
- 制御機器(63)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- 機構部品(17)
- 測定用品(11)
- 自動車補修部品(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- 切削工具(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 溶接用品(5)
- メカニカル部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 学童・教育用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 作業工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 住設機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(1,323)
- コガネイ(20)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- omron(オムロン)(8)
- 音羽電機工業(6)
- 日本ドライブイット(5)
- SICK(5)
- 三菱電機(4)
- AUTONICS(オートニクス)(4)
- エレコム(3)
- アーテック[学校教材・教育玩具](3)
- KSフィルター(3)
- Druck(3)
- WIKA(3)
- Modes(3)
- エスコ(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- 大塚刷毛製造(2)
- 古里精機製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ms4-10」の検索結果

ロングノーズプライヤー
(160件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷工具が入らなかった狭くて深い場所への作業が便利です。用途自動車や機械整備に。手の届かない狭く深い場所への作業に材質S55C種類ノーズプライヤ握り部滑り止めクリップ(赤色)硬度HRC45
強力マグネットキャッチ ラバータイプ
LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。材質ニトリルゴム/フェライト長さ(mm)1000材質(本体)フェライト/塩素化ポリエチレン(CPE)種類標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ)
大阪魂(13件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷材質(本体)SUS303種類丸形表面処理ヘアライン取付部おねじ(段付)材質(取付部)SUS303
LDMS クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)
エスコ(8件のレビュー)¥200税込¥2201袋(4本)当日出荷から翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)穴の形状六角穴
ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から7日以内出荷形状L字形歯数18材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)30取付部おねじ
LEMS クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から9日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷ねじ部がステンレス製のフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。 M3-M10の豊富なねじサイズ。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目色(本体)CR
LDMS-NI クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
ギヤオイル添加剤 モリコンクスーパー100 4L
SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781缶(4L)4日以内出荷トラスコ品番868-2945容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ミニクランプレバー(おねじ) - オールステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から5日以内出荷形状L字形歯数18材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類クランプレバー回し半径(mm)30材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線
ミニクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷ねじ部がステンレス製のコンパクトタイプのクランプレバー。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線歯数18寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13ねじ規格並目寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5色(本体)CR
LDMS クランプレバー (おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷から8日以内出荷形状L字形種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線
コバルトハイステーパエンドミル 4刃 ショート TPMS
OSG(オーエスジー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数4ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LDCMS ミニクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)30取付部おねじ
LECMS ミニプラクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー回し半径(mm)30取付部おねじ
ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷から8日以内出荷ねじ部がステンレス製のコンパクトタイプのフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線歯数18寸法H(mm)22寸法d(mm)10寸法D(mm)13ねじ規格並目寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)25.5色(本体)CR
1/2ドライブ ショートソケットセット 6角 インパクト
WILLIAMS¥22,980税込¥25,2781セット(10個)当日出荷から翌々日出荷SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。 面接触でボルト・ナットをしっかり捉えます。 電動、エアインパクトレンチ用です。 インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。用途技術者向け、メンテナンス業者材質特殊工具鋼差込角(mm)12.7
粉末ハイステーパエンドミル XPM 4刃 ショート XPM-TPMS
OSG(オーエスジー)¥21,980税込¥24,1781本翌日出荷から4日以内出荷粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパー刃エンドミルです。材質高級粉末ハイス刃数4ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LDMS クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDMS-C材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ
LDCMSミニクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形歯数18材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDCMS-C回し半径(mm)30材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ
LECMS ミニプラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー回し半径(mm)30取付部おねじ
メモリリーダライタ SD+MS+CF対応 小型
エレコム(25件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷主要メディアに対応しながらコンパクトサイズを実現。持ち運びに便利なケーブル一体タイプの小型メモリリーダライタ。付属品取り扱い説明書質量(g)約35コネクタ形状USB[A](オス)x1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59×35×13(ケーブルを除く)電源電圧(V)5インターフェースUSB2.0保証期間6カ月間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)対応メディア【SDメモリーカード】SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-Ⅱ)・SDXC(UHS-I)/miniSD・miniSDHC (Class2/4/6)※/TransFlash・microSD(UHS-I)・microSDHC(Class2/4/6/10)・microSDXC(※)別途専用アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※(※)別途専用アダプタ必要、【メモリースティック】MS(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)・MSPRO(HighSpeed)・MS Duo(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed)・MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)・MSPRO-HGDuo・MS ROM・MSマイクロ(M2)※・PSP(R)用MSDuo(※)別途専用アダプタ必要、コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(TypeII)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(UDMA対応)・マイクロドライブケーブル長(cm)約50(コネクタを除く)データ転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)スロット数(個)4
パワーリレー G6B
Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から82日以内出荷高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。用途PC、制御機器の出力用途など
雨用紙袋カバー バイオレイニーポリ
HEIKO(1件のレビュー)¥789税込¥8681パック(50枚)当日出荷雨の日に紙袋が濡れないようにするためのカバーです。 生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を10%含んだポリ袋です。 主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。 片面印刷材質LDPE+バイオマス10% 透明原反印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を10%含んだポリ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。
プッシュリベットクリップセット
Modes(69件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット(100個)当日出荷セット内容MN14:90467-07076MN17:6686-01W01MN52:01553-09321MH34:91503-SZ5-003MH29:91503-SZ3-003MS1:09409-07332MS3:09409-06322MS4:09409-08327MT100:52161-16010MT106:90467-07166各10個
メモリリーダライタ 56+2メディア対応 SD+MS+CF+XD
エレコム¥1,798税込¥1,9781個当日出荷シリーズ史上最多のメディアに対応。(※2015年5月現在。メーカー比。)コンパクトながら58種類の多彩なメディアに対応したメモリリーダライタ。付属品ユーザーズマニュアル質量(g)約37対応OSWindows 11/10/8.1/7(SP1)/Vista(SP2)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/OS×10.7~10.7.5/10.8~10.8.3/10.9/10.10 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB[A](オス)×1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61×45×16.3電源電圧(V)5インターフェースUSB2.0保証期間6カ月間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)対応メディア【SDメモリーカード】SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-Ⅱ)・SDXC(UHS-I)/miniSD・miniSDHC (Class2/4/6)/TransFlash・microSD(UHS-I)・microSDHC(Class2/4/6/10)・microSDXC、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※(※)別途専用アダプタ必要、【メモリースティック】MS(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)・MSPRO(HighSpeed)・MS Duo(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed)・MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)・MSPRO-HGDuo・MS ROM・MSマイクロ(M2)※・PSP(R)用MSDuo(※)別途専用アダプタ必要、XDピクチャカード(TypeM・TypeM+・TypeH)、コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(TypeII)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(UDMA対応)・マイクロドライブケーブル長(cm)約10(コネクタ含まず)データ転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)スロット数(個)5
ボックスレセプタクル
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から31日以内出荷D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3パネル最大厚さA1(mm)10結線方法はんだ
ストレートスタッド(S型)(袋)
日本ドライブイット(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581袋(100個)当日出荷から3日以内出荷CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。適合SUS
...