カテゴリ
- 農業機械(320)
- 自動車純正部品(80)
- バイク部品(51)
- 制御機器(31)
- トラック純正部品(21)
- 科学研究・開発用品(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 測定用品(10)
- 自動車補修部品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- メカニカル部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 電気材料(5)
- 切削工具(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 溶接用品(3)
- 安全用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 医療(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(317)
- ミツビシ(75)
- プロトブレンボ(42)
- 三菱ふそう(26)
- omron(オムロン)(7)
- コガネイ(7)
- AUTONICS(オートニクス)(7)
- 住友ベークライト(6)
- ミヤコ(5)
- Baumer(5)
- PANDUIT(パンドウイット)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 富士変速機(4)
- TELEMECANIQUE SENSORS(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- STEP社(ステップシャ)(4)
- TOKISTAR(4)
- 富士電機(3)
- マザーツール(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ms4-50」の検索結果

バンフレスクラム
バンドー化学¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から92日以内出荷プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能 小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能 バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定 した伝動が可能 ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。RoHS指令(10物質対応)対応
ゼブラウォッシャーカバー
UNGER(ウンガー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から6日以内出荷片側にスクラブパッドがついたヘビーデューティーカバー。 表地はポリアミド100%、裏地はアクリル100%。繰り返し・詰め替え対応
トラップ付排水ユニット
ミヤコ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
ビードクリーン MS
タセト¥4,998税込¥5,4981本7日以内出荷・速乾性ですので、塗布後すぐ溶接できます。溶接後の塗膜の除去が容易で、塗装・メッキ作業などに支障がありません・溶接後の塗膜の除去が容易で、塗装・メッキ作業などに支障がありません。溶接後の塗膜の除去が容易で、塗装・メッキ作業などに支障がありません湯流れが極めてよくなり、光沢のあるビードが得られます。ブローホールの発生がなくなり、気密性のよい筐体、ボックス類の製作に最適です。高電流での溶接も可能となり、健全な裏波が得られます。黒皮、さびのある母材でも、良好なビードが得られます。母材、溶着金属に対し、悪影響は与えません。用途TIG溶接時のブローホール・湯流れ不良の解消。寸法392危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
トラップ付排水ユニット(中央排水)
ミヤコ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷本体の中心にトラップがあるので、位置決めが簡単です。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
トラップ付排水ユニット(偏芯トラップ付)
ミヤコ¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。 立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。 タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)100寸法L2(mm)11寸法W(mm)148寸法W1(mm)11
トラップ付排水ユニット(偏芯トラップ付)
ミヤコ¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。 立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。 タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)寸法W(mm)148
超硬スクエアエンドミル WXLコート 4刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EMS
OSG(オーエスジー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から4日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)刃数4表面処理WXLコーティングねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
...





![MS4キャップ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34682855-150930-02.jpg)