カテゴリ

  • 農業機械(9)
  • 制御機器(3)

「ms4sf」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLcSIL1] SF2C パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLcSIL1] SF2Cパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
付属品投光器1本、受光器1本、MS-SFC-1(標準取付金具):1セット、SF4C-TR25(テストロッド):1本材質本体ケース:ポリカーボネートアロイ、検出面カバー:ポリカーボネートアロイ、MS-SFC-1(標準取付金具):SUS保護構造IP65、IP67(IEC)電源電圧(V)24 DC±20% リップルP-P10%以下制御出力最大流入電流:200mA、印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-0V間)、残留電圧:2.5V以下(流入電流200mA、ケーブル長10m時)、漏れ電流:200μA以下(電源OFF時を含む)、最大負荷容量:2.2μF(無負荷~最大出力電流まで)、負荷配線抵抗:3Ω以下絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+60保護回路装備最小検出物体Φ25mmの不透明体検出距離(m)0.1~3出力動作全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(センサ内部異常時および同期信号異常もOFFとなります。)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能RoHS指令(10物質対応)対応
超薄型ライトカーテン パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超薄型ライトカーテンパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
スリム化でワイドに使える 安全距離の算出時間を短縮 光同期により配線工数を大幅削減 光軸合わせが簡単 金具装着済みで設置が簡単 多彩な用途で使え、さらに装置をシンプルにできる [大型アプリ表示灯] 軽量 ! 保護構造IP67 光軸数に関係なく全機種が高速応答 二次電池製造に最適な材質
仕様●適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、TUV SUD認証●光軸ピッチ:20mm●汚損度:3●使用標高:2000m以下付属品MS-SFC-1(標準取付金具):1セット、SF4C-TR25(テストロッド):1本規格UL、CE、CSA、TUV保護構造IP65、IP67(IEC)適合規格IEC61496-1/2(タイプ2)、ISO13849-1:2015(カテゴリ2、PLc)、IEC61508-1~3(SIL1)、JIS B9704-1/2(タイプ2)、JIS B9705-1(カテゴリ2)、JIS C0508-1~3(SIL1)、EN61496-1(タイプ2)、EN ISO13849-1:2015(カテゴリ2、PLc)、EN 61508-1~3(SIL1)、EN55011、EN50178、EN61000-6-2、ANSI/UL61496-1/2(タイプ2)、ANSI/UL508、CAN/CSA61496-1/2(タイプ2)、CAN/CSA C22.2 No.14、ANSI/RIA15.06、ケーブル長(m)0.16mmの2乗、5芯耐熱PVCケーブル3付、延長:0.3mmの2乗以上のケーブルにて投・受光器各全長50まで延長可能材質(ケース)ポリカーボネートアロイ電源電圧(V)24DC±20%、リップルP-P10%以下機能干渉防止機能、テスト入力機能、大型アプリ表示灯機能絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上、充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+60材質(カバー)検出面カバー:ポリカーボネートアロイ有効開口(mm)検出距離が3mのとき±5°以下(IEC61496-2、ANSI/UL61496-2による)最小検出物体Φ25mmの不透明体検出距離(m)0.1~3使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度5000以下投光素子赤外LED(発光ピーク波長:850nm)出力動作制御出力:全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常もOFFとなります。)、ロックアウト出力:正常動作時ON、ロックアウト時OFF材質(取付金具)MS-SFC-1:SUS耐電圧(V/min)AC1000充電部一括・ケース間耐衝撃耐久300m/sの2乗(約30G)、XYZ各方向3回使用周囲湿度(%RH)30~85、保存時:30~85耐振動(Hz)耐久10~55、複振幅0.75mm、XYZ各方向2時間応答時間(ms)OFF時:20ms以下、ON時:80~100ms
超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLcSIL1] SF2C パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLcSIL1] SF2Cパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
69,980税込76,978
1個
欠品中
付属品MS-SFC-1(標準取付金具):1セット、SF4C-TR25(テストロッド):1本適合国際規格:IEC 61496-1/2(タイプ2)、ISO 13849-1(カテゴリ2、PLc)、IEC 61508-1~7(SIL1)・日本:JIS B 9704-1/2(タイプ2)、JIS B 9705-1(カテゴリ2)、JIS C 0508(SIL1)・欧州:EN 61496-1(タイプ2)、EN ISO 13849-1(カテゴリ2、PLc)、EN 61508-1~7(SIL1)、EN 55011、EN 50178、EN 61000-6-2・北米:ANSI/UL 61496-1/2(タイプ2)、ANSI/UL 508、CAN/CSA 61496-1/2(タイプ2)、CAN/CSA C22.2 No.14、ANSI/RIA 15.06材質本体ケース:ポリカーボネートアロイ、検出面カバー:ポリカーボネートアロイ、MS-SFC-1(標準取付金具):SUS種類PNP出力タイプピッチ(mm)光軸:20保護構造IP65、IP67(IEC)出力ロックアウト:・最大流出電流:60mA・印加電圧:電源電圧と同一(ロックアウト出力-+V間)・残留電圧:2.5V以下(流出電流60mA、ケーブル長10m時)・漏れ電流:200μA以下(電源OFF時を含む)・最大負荷容量:2.2μF(無負荷~最大出力電流まで)・負荷配線抵抗:3Ω以下電源電圧(V)24 DC±20% リップルP-P10%以下機能テスト入力機能:装備、大型アプリ表示灯機能:装備制御出力・最大流出電流:200mA・印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-+V間)・残留電圧:2.5V以下(流出電流200mA、ケーブル長10m時)・漏れ電流:200μA以下(電源OFF時を含む)・最大負荷容量:2.2μF(無負荷~最大出力電流まで)・負荷配線抵抗:3Ω以下ピーク波長(nm)850絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(但し、結露および氷結しないこと)締付トルク(N・m)適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、TUV SUD認証、TUV SUD NRTL認証ケーブル0.16mm2 5芯耐熱PVCケーブル3m付耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-25~60最小検出物体Φ25mmの不透明体検出距離(m)0.1~3短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度5000以下投光素子赤外LED出力動作ロックアウト出力:正常動作時ON、ロックアウト時OFF・制御出力:全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常もOFFとなります。)標高(m)(使用)2000以下ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50まで延長可能干渉防止機能装備汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)30~85使用周囲湿度(%RH)30~85耐衝撃(耐久)(m/s2)300(約30G) XYZ各方向3回
フレームマトメ BIGM(丸山製作所)フレームマトメBIGM(丸山製作所)
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷
部品名称フレームマトメ関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.89MB)図解NoMS755DR6SF-K(13) フレーム部品_No.2、MSA755DR6S-K(13) フレーム部品_No.2、MSA655DR4S-K(11.5) フレーム部品_No.2
マフラASSY BIGM(丸山製作所)マフラASSYBIGM(丸山製作所)
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
備考45,46フクム部品名称マフラASSY関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.97MB)図解NoMSA655DR4S-K(11.5) エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.44、MS753DR6S-3K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.44、MS653DR6T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.44、MSA755DR6S-K(13) エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.44、MS755DR6SF-K(13) エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.44、MS753DR6T2-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.60、MS651DR4T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.60、MSA753DR6S-3K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.44、MS753DR4T2-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.60、MS651DR6T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.60、MS551DR6T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナなど
スタータ アッシ BIGM(丸山製作所)スタータ アッシBIGM(丸山製作所)
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
備考68~89フクム部品名称スタータ アッシ関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.28MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.28MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.13MB)図解NoMS753DR6T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.53、MS653DR4T2-K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.52、MS653DR4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.52、MS651DR4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.53、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.52、MS753DR6S-3K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.53、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.53、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.51、MSA753DR6S-3K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.53、MS551DR4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.52、MS755DR6SF-K(13) エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.53、MS651DR6T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.53、MS653DR6T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.52、MS753DR4T2-K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.53、MS653DR6T2-K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.52、MS551DR6T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.52、MSA755DR6S-K(13) エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.53、MS753DR6T2-K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.53、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.51、MS753DR4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.53、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.53
クランクケース コンプ BIGM(丸山製作所)クランクケース コンプBIGM(丸山製作所)
91,980税込101,178
1個
7日以内出荷
備考3~9フクム部品名称クランクケース コンプ関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.33MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.35MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(1.3MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.35MB) 展開図13(1.12MB)図解NoMS651DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.2、MS753DR4T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.2、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.2、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.2、MS651DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.2、MS753DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.2、MS753DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.2、MS755DR6SF-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.2、MS753DR6T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.2、MSA753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.2、MSA755DR6S-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.2、MS753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.2、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.2
ナピアラセンキヨウカキツト BIGM(丸山製作所)ナピアラセンキヨウカキツトBIGM(丸山製作所)
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
備考2~4フクム規格MSAヨウ部品名称ナピアラセンキヨウカキツト関連資料展開図1(0.68MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.71MB) 展開図4(0.71MB)図解NoMS755DR6SF-K(13) オプション部品_No.1、MSA755DR6S-K(13) オプション部品_No.1、MSA655DR4S-K(11.5) オプション部品_No.1、MSA755DR6S-Y(13) オプション部品_No.1
インジエクシヨンポンプASSY BIGM(丸山製作所)インジエクシヨンポンプASSYBIGM(丸山製作所)
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
部品名称インジエクシヨンポンプASSY関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.73MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(0.73MB) 展開図9(0.68MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(0.74MB) 展開図12(0.76MB) 展開図13(0.71MB)図解NoMSA753DR6S-3K エンジン インジェクションポンプ部品_No.1、MSA755DR6S-K(13) エンジン インジェクションポンプ部品_No.1、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン インジェクションポンプ部品_No.1、MS753DR6T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.17、MS651DR4T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.1、MS753DR4T2-K インジェクションポンプ部品_No.17、MS753DR6S-3K エンジン インジェクションポンプ部品_No.1、MS651DR6T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.1、MS755DR6SF-K(13) エンジン インジェクションポンプ部品_No.1、MS753DR4T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.1、MS753DR6T2-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.17、MS753DR4T2-K インジェクションポンプ部品_No.1、MS753DR6T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.1、MS753DR6T2-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.1、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) インジェクションポンプ部品_No.1、MS753DR4T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.17、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) インジェクションポンプ部品_No.1
スタータモータ BIGM(丸山製作所)スタータモータBIGM(丸山製作所)
98,980税込108,878
1個
7日以内出荷
備考2~18フクム部品名称スタータモータ関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.46MB) 展開図3(1.47MB) 展開図4(1.53MB) 展開図5(1.46MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.21MB)図解NoMSA755DR6S-Y(13) エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.1、MS755DR6SF-K(13) デンソウヒン部品_No.1、MS753DR6S-3Y エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.1、MS615DR4CSL-Y(10) エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.1、MS753DR6S-2Y -A エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.1、MSV615DR4CSL-Y(11.5 エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.1、MSV615DR4CSL-Y(10) エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.1
スロットルコントロールモータクミタテ BIGM(丸山製作所)スロットルコントロールモータクミタテBIGM(丸山製作所)
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
備考38~54フクム部品名称スロツトルコントロールモータクミタテ関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.17MB)図解NoMSA755DR6S-K(13) デンソウヒン部品_No.37、MS755DR6SF-K(13) デンソウヒン部品_No.37、MSA655DR4S-K(11.5) デンソウヒン部品_No.37
クランクケース BIGM(丸山製作所)クランクケースBIGM(丸山製作所)
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
規格サイドゲージヒダリ部品名称クランクケース関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.25MB) 展開図9(1.25MB) 展開図10(1.25MB) 展開図11(1.25MB)図解NoMS615DR4CSL-Y(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.4、MSV615DR4CSL-Y(11.5 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.4、MSA655DR4S-K(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.4、MSV615R2L(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.4、MSA755DR6S-K(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.4、MSV615L(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.4、MSV615R2L(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.4、MSA755DR6S-Y(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.4、MS755DR6SF-K(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.4、MSV615DR4CSL-Y(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.4、MSV615L(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.4