カテゴリ
- 農業機械(26)
- 制御機器(8)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ms500k-b」の検索結果

トグルスイッチ MS-500シリーズ
ミヤマ電器(38件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間取付板厚(mm)最大3電流容量6A125V.AC
トグルスイッチ 単極 ON-OFF
ミヤマ電器¥489税込¥5381個当日出荷から4日以内出荷極数単極単投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)スイッチ特性ON-OFF絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
ピストンパッキンマトメ
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷備考43フクム部品名称ピストンパツキンマトメ図解NoMS410ESR-2M-1 動力噴霧機1部品_No.42、MS330CNA-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS410RC-M3 動力噴霧機部品_No.42、MK41 本体部品_No.47、MS313EW-2M -A -A専用部品_No.2、MS330 -A -A専用部品_No.2、MS330CS-Fクミタテ 動力噴霧機部品_No.40、SSA-S500 動力噴霧機(2)部品_No.11、MK31EA 動力噴霧機部品_No.47、MSV413B-K-A(8.5) A専用部品_No.2、MRS40HS-150 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS410RC-K3 動力噴霧機部品_No.42、MS410EA-2M 動力噴霧機部品_No.47、MS410RCL-2K 動力噴霧機部品_No.47、CSH-94 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS154MC-A-60HZ(0.75KW) A専用部品_No.2、SD30-6 本体部品_No.38、MS410ENR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.42など
Mガタ 8.5ヨリモドシ (ISO)
BIGM(丸山製作所)¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷規格G1/4図解NoSSA-α1001S 薬液配管(2)部品_No.59、MRS90D-500SLT オプション(1) ジェットポンプ、マキシャ部品_No.28、SSA-N550 ホースリール部品_No.11、SSA-α610C 薬液配管(1)部品_No.70、SSA-V1000 薬液配管部品_No.56、MSV413B-K-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.22、MRS90-500BSLT オプション(1)ジェットポンプ、マキシャ部品_No.28、SSA-F610 ホースリール部品_No.7、MRS30-130 マキシャ、ネンリョウホキョウダイ部品_No.19、MS310EC-2K 希望付属品部品_No.48、MS253EC-2M 希望付属品部品_No.31、SSA-R1000C 薬液配管部品_No.58、CSH-94 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.60、MS253EC-2K 希望付属品部品_No.31、MSV313B-K-1 ドラムクミタテ部品_No.23、SSA-S500A 希望付属品部品_No.18、SSA-S600DX 1997ネン ホースリール部品_No.14など
ナベコネジ(+)WSW
BIGM(丸山製作所)¥499税込¥5491セット(10個)8日以内出荷規格M4X0.7X16(SM)部品名称ナベコネジ(+)WSW図解NoLS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.16、MSB2200R ポンプ分解部品_No.16、MS2200B-15 ポンプ分解部品_No.16、MSB2200K(レタス) ポンプ分解部品_No.16、MS2200B-TR50 ポンプ分解部品_No.16、GSB500TRLI-50 ポンプ分解部品 ナベコネジ(+)WSW_No.16、MSB2200TRLI-50 ポンプ分解部品_No.16、MS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.16、MSB2200KLI(レタス) ポンプ分解部品_No.16、MSB2200RLI ポンプ分解部品_No.16、MSB2200TR-50 ポンプ分解部品_No.16
シールパッキン
BIGM(丸山製作所)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷図解NoMSB2200TR-50 圧力スイッチ部品_No.7、MSB2200TRLI-50 圧力スイッチ部品_No.7、MSB2200KLI(レタス) 圧力スイッチ部品_No.7、MSB2200RLI 圧力スイッチ部品_No.7、MS2200B-15 圧力スイッチ部品_No.7、LS2200BLI-15 圧力スイッチ部品_No.7、GSB500TRLI-50 圧力スイッチ部品 シールパッキン_No.7、MSB2200K(レタス) 圧力スイッチ MSB2200K部品_No.7、MS2200B-TR50 圧力スイッチ部品_No.7、MS2200BLI-15 圧力スイッチ部品_No.7、MSB2200R 圧力スイッチ部品_No.7
ホースA
BIGM(丸山製作所)¥229税込¥2521個8日以内出荷規格9X12X180トウメイ図解NoMSB2200KLI(レタス) 本体部品_No.6、MSB2200R ポンプ部品_No.10、MSB2200TR-50 ポンプ部品_No.10、MSB2200TRLI-50 ポンプ部品_No.5、MS2200B-TR50 ポンプ部品_No.5、MSB2200K(レタス) ポンプ部品_No.10、GSB500TRLI-50 ポンプ部品 ホースA_No.5、MSB2200RLI 本体部品_No.6
ナット
BIGM(丸山製作所)¥229税込¥2521個8日以内出荷規格M5トクシユ図解NoMSB2200TRLI-50 ポンプ部品_No.18、MSB2200TR-50 ポンプ部品_No.23、BL8100JP-A 本体部品_No.30、MSB2200KLI(レタス) 本体部品_No.19、MSB2200RLI 本体部品_No.19、MSB2200R ポンプ部品_No.23、MS2200B-TR50 ポンプ部品_No.18、GSB500TRLI-50 ポンプ部品 ナット_No.18、MSB2200K(レタス) ポンプ部品_No.23
ポンプケース2
BIGM(丸山製作所)¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷図解NoMSB2200K(レタス) ポンプ部品_No.22、MS2200B-TR50 ポンプ部品_No.17、MSB2200R ポンプ部品_No.22、GSB500TRLI-50 ポンプ部品 ポンプケース2_No.17、MSB2200TRLI-50 ポンプ部品_No.17、MSB2200RLI 本体部品_No.18、MSB2200TR-50 ポンプ部品_No.22、MSB2200KLI(レタス) 本体部品_No.18
カラー
BIGM(丸山製作所)¥449税込¥4941個8日以内出荷規格4X6X6.8図解NoMSB2200TRLI-50 ポンプ分解部品_No.15、MS2200B-15 ポンプ分解部品_No.15、MS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.15、LS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.15、MSB2200TR-50 ポンプ分解部品_No.15、MSB2200RLI ポンプ分解部品_No.15、MSB2200KLI(レタス) ポンプ分解部品_No.15、MSB2200R ポンプ分解部品_No.15、GSB500TRLI-50 ポンプ分解部品 カラー_No.15、MS2200B-TR50 ポンプ分解部品_No.15、MSB2200K(レタス) ポンプ分解部品_No.15
ケシヨウネジ
BIGM(丸山製作所)¥509税込¥5601セット(5個)8日以内出荷規格M5X10図解NoMSB2200KLI(レタス) 本体部品_No.23、MSB2200TR-50 ポンプ部品_No.27、MSB2200R ポンプ部品_No.27、GSB500TRLI-50 ポンプ部品 ケシヨウネジ_No.22、MSB2200TRLI-50 ポンプ部品_No.22、MSB2200K(レタス) ポンプ部品_No.27、MS2200B-TR50 ポンプ部品_No.22、MSB2200RLI 本体部品_No.23
シリンダパイプ
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷図解NoMSB2200RLI ポンプ分解部品_No.17、MSB2200TRLI-50 ポンプ分解部品_No.17、MSB2200R ポンプ分解部品_No.17、MSB2200K(レタス) ポンプ分解部品_No.17、GSB500TRLI-50 ポンプ分解部品 シリンダパイプ_No.17、MS2200B-15 ポンプ分解部品_No.17、MS2200B-TR50 ポンプ分解部品_No.17、LS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.17、MSB2200KLI(レタス) ポンプ分解部品_No.17、MS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.17、MSB2200TR-50 ポンプ分解部品_No.17
セレイトツキフランジナット
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271セット(5個)8日以内出荷規格M8部品名称セレイトツキフランジナツト図解NoGS305EH 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 セレイトツキフランジナット_No.46、MSA413R2T-K クランクケース、吸水弁部品_No.50、MSS413CSP-5 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.46、MS513EA-3M クランクケース 吸水弁部品_No.52、MRS90-500BSLT チョウアツベン ハキダシベン部品_No.65、MSV413B-K 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.50、MS313 -A クランクケース,吸水弁部品_No.51、SPA-500 調圧弁部品_No.44、MSA413R2T-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.50、MS551DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.65、MSA513R3-K-A クランクケース、キュウスイベン部品_No.50、MS413EW-2K -A クランクケース,キュウスイベン部品_No.51、MS510RC-2M 動力噴霧機(2)部品_No.50、MSA413R2TS-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.50など
プレート
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271個8日以内出荷図解NoMS2200B-15 本体部品_No.3、MSB2200TRLI-50 ポンプ部品_No.1、MS2200B-TR50 ポンプ部品_No.1、GSB500TRLI-50 ポンプ部品 プレート_No.1、MSB2200R ポンプ部品_No.6、MSB2200K(レタス) ポンプ部品_No.6、MSB2200TR-50 ポンプ部品_No.6、MS2200BLI-15 本体部品_No.3、MSB2200RLI 本体部品_No.2、LS2200BLI-15 本体部品_No.3、MSB2200KLI(レタス) 本体部品_No.2
タツピンネジ(+)
BIGM(丸山製作所)¥599税込¥6591セット(10個)8日以内出荷規格ナベM4X25ノンサート部品名称タツピンネジ(+)図解NoMS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.33、MSB2200KLI(レタス) 本体部品_No.22、LS2200BLI-15 本体部品_No.26、MSB2200TR-50 ポンプ部品_No.26、GSB500TRLI-50 ポンプ部品 タツピンネジ(+)_No.21、MS2200B-TR50 ポンプ部品_No.21、MS2200B-15 本体部品_No.29、MSB2200K(レタス) ポンプ部品_No.26、MS2200BLI-15 本体部品_No.29、LS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.33、MSB2200TR-50 ポンプ分解部品_No.33、MSB2200R ポンプ分解部品_No.33、MSB2200KLI(レタス) ポンプ分解部品_No.34、MS2200B-15 ポンプ分解部品_No.33、MSB2200TRLI-50 ポンプ分解部品_No.34、MSB2200R ポンプ部品_No.26、MS2200B-15 本体部品_No.26、GSB500TRLI-50 ポンプ分解部品 タツピンネジ(+)_No.34、MSB2200RLI 本体部品_No.22、MSB2200K(レタス) ポンプ分解部品_No.33、MSB2200TRLI-50 ポンプ部品_No.21、MS2200BLI-15 本体部品_No.26、MS2200B-TR50 ポンプ分解部品_No.34、MSB2200RLI ポンプ分解部品_No.34
チヨウアツベンクミタテ(MS2200B
BIGM(丸山製作所)¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷規格36~47フクム図解NoMSB2200TR-50 ポンプ分解部品_No.34、MSB2200K(レタス) ポンプ分解部品_No.34、MSB2200KLI(レタス) ポンプ分解部品_No.35、GSB500TRLI-50 ポンプ分解部品 チヨウアツベンクミタテ(MS2200B_No.35、LS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.34、MS2200B-TR50 ポンプ分解部品_No.35、MSB2200TRLI-50 ポンプ分解部品_No.35、MSB2200R ポンプ分解部品_No.34、MS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.34、MSB2200RLI ポンプ分解部品_No.35、MS2200B-15 ポンプ分解部品_No.34
シールパッキンオサエ
BIGM(丸山製作所)¥255税込¥2811個8日以内出荷図解NoMSB2200KLI(レタス) ポンプ分解部品_No.12、MSB2200TR-50 ポンプ分解部品_No.12、MSB2200RLI ポンプ分解部品_No.12、MS2200B-TR50 ポンプ分解部品_No.12、MS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.12、MSB2200K(レタス) ポンプ分解部品_No.12、LS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.12、MS2200B-15 ポンプ分解部品_No.12、GSB500TRLI-50 ポンプ分解部品 シールパッキンオサエ_No.12、MSB2200TRLI-50 ポンプ分解部品_No.12、MSB2200R ポンプ分解部品_No.12
キャップ
BIGM(丸山製作所)¥379税込¥4171個8日以内出荷図解NoMSB2200RLI ポンプ分解部品_No.47、MSB2200KLI(レタス) ポンプ分解部品_No.47、MS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.46、MSB2200TR-50 ポンプ分解部品_No.46、MS2200B-TR50 ポンプ分解部品_No.47、MS2200B-15 ポンプ分解部品_No.46、LS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.46、MSB2200K(レタス) ポンプ分解部品_No.46、GSB500TRLI-50 ポンプ分解部品 キャップ_No.47、MSB2200R ポンプ分解部品_No.46、MSB2200TRLI-50 ポンプ分解部品_No.47
カム
BIGM(丸山製作所)¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷図解NoLS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.5、MSB2200KLI(レタス) ポンプ分解部品_No.5、MSB2200RLI ポンプ分解部品_No.5、MSB2200TR-50 ポンプ分解部品_No.5、GSB500TRLI-50 ポンプ分解部品 カム_No.5、MSB2200K(レタス) ポンプ分解部品_No.5、MSB2200TRLI-50 ポンプ分解部品_No.5、MS2200B-TR50 ポンプ分解部品_No.5、MS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.5、MSB2200R ポンプ分解部品_No.5、MS2200B-15 ポンプ分解部品_No.5
マニホルドA
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷図解NoMSB2200KLI(レタス) ポンプ分解部品_No.30、MS2200B-15 ポンプ分解部品_No.29、MSB2200TRLI-50 ポンプ分解部品_No.30、LS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.29、MS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.29、MS2200B-TR50 ポンプ分解部品_No.30、MSB2200RLI ポンプ分解部品_No.30、GSB500TRLI-50 ポンプ分解部品 マニホルドA_No.30、MSB2200K(レタス) ポンプ分解部品_No.29、MSB2200R ポンプ分解部品_No.29、MSB2200TR-50 ポンプ分解部品_No.29
クランクケース
BIGM(丸山製作所)¥7,398税込¥8,1381個8日以内出荷部品名称クランクケース図解NoLS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.9、MS2200B-TR50 ポンプ分解部品_No.9、MSB2200TR-50 ポンプ分解部品_No.9、MS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.9、MSB2200RLI ポンプ分解部品_No.9、MSB2200TRLI-50 ポンプ分解部品_No.9、MSB2200R ポンプ分解部品_No.9、MS2200B-15 ポンプ分解部品_No.9、MSB2200KLI(レタス) ポンプ分解部品_No.9、GSB500TRLI-50 ポンプ分解部品 クランクケース_No.9、MSB2200K(レタス) ポンプ分解部品_No.9
タツピンネジ(+)
BIGM(丸山製作所)¥54税込¥591個8日以内出荷規格ナベM2.3X14Pタイト図解NoMSB2200R 圧力スイッチ部品_No.19、MSB2200TRLI-50 圧力スイッチ部品_No.19、GSB500TRLI-50 圧力スイッチ部品 タツピンネジ(+)_No.19、MS2200B-TR50 圧力スイッチ部品_No.19、MS2200BLI-15 圧力スイッチ部品_No.19、MSB2200K(レタス) 圧力スイッチ MSB2200K部品_No.24、MSB2200TR-50 圧力スイッチ部品_No.19、MS2200B-15 圧力スイッチ部品_No.19、LS2200BLI-15 圧力スイッチ部品_No.19、MSB2200KLI(レタス) 圧力スイッチ部品_No.24、MSB2200RLI 圧力スイッチ部品_No.19
DeviceNet用 リモートI/O
MG(旧エム・システム技研)¥42,980税込¥47,2781個8日以内出荷リモートI/Oシリーズ用途R7D シリーズ取付DINレール取付(35mmレール)使用温度範囲(℃)-10~+55耐電圧1500V AC 1分間(アイソレーション回路間)通信方式DeviceNetコーティングなし保存温度範囲(℃)-20~+65端子台ねじ端子台雰囲気腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)通信電源電圧(V)11~25 DC(通信コネクタより供給)
Vベルト LA30オレンジ
BIGM(丸山製作所)¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷規格LA30オレンジ部品名称Vベルト LA30オレンジ図解NoMSV413-K フレーム部品_No.46、MX-502 撹拌部品_No.46、MSV413R1T-K フレーム部品_No.43、MS410ENA-3M フレーム部品_No.27、SSA-M500 攪拌・テンション部品_No.31、MSV413-M フレーム部品_No.46、SSA-S500A カクハン部品_No.31、MSV413B-M-A(8.5) フレーム部品_No.45、MX-501 カクハン部品_No.31、MSV413B-K(8.5X130) フレーム部品_No.43、MSV413B-K フレーム部品_No.43、MSV413R1T-M フレーム部品_No.43、SSA-M500DX 撹拌・テンション部品_No.31、MS410ENA-3K フレーム部品_No.27、SSA-S500 カクハン部品_No.31
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷部品名称パツキン図解NoMP5020E-M332011マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品パッキン_No.40、MS313EA-2K-A リコイルスタータ プラグ部品_No.56、MS413CA2-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.38、KP-412 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 パッキン_No.40、KP-500 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 パッキン_No.40、MS313CA2-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.56、MSV413B-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.38、MS330CNA-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.54、MSV413B-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.38、MSV613-K-A エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、フゾクヒン部品_No.7、MSV613R2-M-A(13X130M) フューエルタンク、マフラ部品_No.16など
ゴウセイジユシマルパッキン
BIGM(丸山製作所)¥259税込¥2851セット(5個)8日以内出荷規格9.5X15XT1.5図解NoBSM-840SLT-C2S オプション6 (延長ノズル1.2M)部品_No.66、BSA-420LDASH 第1段ブーム噴管、ノズル 左部品_No.5、SSA-α510-110 薬液配管部品_No.32、BSA-536シリーズ -A 動力噴霧機2 MS800S部品_No.18、BSA-420JDSG G-4 延長ノズル 右部品_No.45、MRS60-300-3 ヤクエキハイカン部品_No.31、BSM-1270SLT(18) オプション9 (ブームマーカランプ スイッチボックス取付台 ジェットノズル タンク洗浄ノズル)部品_No.34、BSM-630SLT-BC2 希望付属品4 (ホース巻取機)部品_No.36、BSW-210-M ヤクエキハイカン部品_No.50、KBM-501D 第2段ブーム ノズル 左部品_No.34、BSM-1230L 第2段ブーム ノズル 左部品_No.17、KBM-500D-1(改訂版) 薬液配管部品_No.14、MS410RCL-2K 噴霧ホース部品_No.12、BSM-640SLT-B 14M 第1段ブーム ノズル部品_No.46など
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511個8日以内出荷規格M8X115X30図解NoMSA413R3-2M-A ヤクエキハイカン部品_No.11、MS410DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.61、SD41EA 動力噴霧機部品_No.24、MS330ECM 動力噴霧機部品_No.48、MS410EA-2M フレーム部品_No.42、MS330EW-2K -A フレーム部品_No.21、MSV413R2-M-2-A フレーム部品_No.30、BSA-411AS 動力噴霧機部品_No.77、BSA-411S 動力噴霧機部品_No.77、BSA-420JS 2000ネン 動力噴霧機部品_No.85、MSV413B-K フレーム部品_No.30、MS413EW-K フレーム部品_No.21、MK313EA フレーム部品_No.39、MRS90-500BSLT クランクケース キュウスイベン部品_No.59、MS511R2-M 自動整列巻取装置部品_No.24、SD41ED-3 動力噴霧機部品_No.31、BSA-420JSG G-4S 動力噴霧機3 MS620S部品_No.9、MK513 クランクケース,吸水弁部品_No.57など
フランジボルト
BIGM(丸山製作所)¥489税込¥5381セット(10個)8日以内出荷図解NoMFH-G350 エンジン ファンカバー、燃料フィルタ、燃料タンク部品_No.13、MS313CA2-K-A エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.15、SSA-S500 エンジン オルタネータ部品_No.36、MX-501 オルタネータ部品_No.36、MSV313B-K-2-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.14、MSA413R3-K-A エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.9、GKSL3301-K エンジン マフラ、付属品部品_No.9、MGC1000 フレーム,エンジンプーリ(側面)部品_No.50、MS653DR4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.66、MS450EC-3K ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.38、SSA-アルフア1005VT カム軸,アイドル軸,燃料カム軸部品_No.12、MS153EW-3K フューエルタンク,マフラ部品_No.30、MGC-705RD ミッション部品_No.16、GKSL3300-K エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.14など
チユウユマーク
BIGM(丸山製作所)¥144税込¥1581個8日以内出荷規格チユウユ部品名称チユウユマーク図解NoMS515R4CS-1(10)アワジ ハリマーク部品_No.1、SSA-S501 ハリマーク部品_No.26、MS613EFR-M ハリマーク部品_No.13、MSA613-K ハリマーク部品_No.15、SSA-α603MA ハリマーク部品_No.18、MS313MW -A クランクケース,キュウスイベン部品_No.3、MK413EA クランクケース,吸水弁部品_No.3、BSM-500S-1 ハリマーク 警告ラベル部品_No.10、BSM-1240SLT-C2-1 オプション18 ブーム関連部品_No.19、BSM-630SLT-C2-2(14M) ハリマーク 警告ラベル部品_No.13、SSA-α500 ハリマーク部品_No.29、MSV313B-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.3、GB1001AD ハリマーク部品_No.20、MS753DR6T2-K ハリマーク部品_No.10、BSM-1040SLT-C2-1 ハリマーク部品_No.16、SSA-S551 ハリマーク部品_No.26、SSA-V1000 ハリマーク部品_No.26など
デジタルパネルメーター 直流電圧計
COCO RESEARCH(ココリサーチ)¥35,980~税込¥39,578~1台15日以内出荷消費電力(W)3以下機能ローカット:設定値以下の電圧値で 0 判定入力信号1点表示器数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、極性表示/逆回転時 -点灯、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間40ms - 9999.9ms 1ms 単位で設定可計測精度±0.1%FS+1digitUSB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
デジタルパネルメーター 測温抵抗計
COCO RESEARCH(ココリサーチ)¥35,980~税込¥39,578~1台20日以内出荷電源(V)DC12-30消費電力(W)3以下制御入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加入力点数1点 測温抵抗体 Pt100 (3線式)入力信号測温表示器数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)計測範囲-200℃~850℃ ±0.2% of FS通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
デジタルパネルメーター 熱電対計
COCO RESEARCH(ココリサーチ)¥35,980~税込¥39,578~1台20日以内出荷電源(V)DC12-30消費電力(W)3以下制御入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加入力信号熱電対表示器数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間40ms - 9999.9ms 2ms 単位で設定可USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
ユニバーサル速度計 ポケッタブル速度/積算計
COCO RESEARCH(ココリサーチ)¥149,800税込¥164,7801台20日以内出荷消費電力(W)3以下電源乾電池/ACアダプタ入力点数1点機能ローカット:設定値以下の速度で停止判定使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)測定モード速度計 / 周波数計 / 周期計(秒単位のみ) / 積算計 [切替式]入力周波数(Hz)0.0006 - 1.0M通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間1ms - 9999.9ms 0.1ms 単位で設定可耐電圧(V)電源/その他の入出力 各端子間 DC500 1分間入力コネクタBNCX2USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
デジタルパネルメーター サーミスタ温度計
COCO RESEARCH(ココリサーチ)¥74,980税込¥82,4781台30日以内出荷測定範囲0Ω - 40kΩ 最小分解能 1.5Ω電源(V)DC12-30消費電力(W)3以下動作方式ΔΣ積分方式制御入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加分解能アナログ出力/出力:16bit(50000以上)入力信号サーミスタ測定レンジ40kΩ表示器インジケータ:LED 1個 電源/制御入力 から設定、数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)負荷抵抗アナログ出力:電圧出力-4.7kΩ以上 、電流出力-300Ω以下通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力開放電圧(V)3.3 測定電流 50uA出力更新時間1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可耐電圧(V)電源/サーミスタ入力/その他の入出力 各端子間 DC500 1 分間USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)