カテゴリ
- 農業機械(279)
- 制御機器(52)
- 科学研究・開発用品(36)
- 切削工具(21)
- バイク純正部品(18)
- トラック純正部品(16)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 梱包用品(6)
- 卓上消耗品(6)
- 測定用品(6)
- 研磨材(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- メカニカル部品(5)
- オフィス家具(5)
- 自動車補修部品(5)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 自動車純正部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 厨房用品(2)
- 日用品(2)
- 防災用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 家電(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定関連サービス(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(279)
- ERECTA(エレクター)(26)
- 三菱マテリアル(19)
- ホンダ(18)
- 三菱ふそう(18)
- omron(オムロン)(16)
- ミヤコ(8)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(6)
- エフピコチューパ(6)
- SICK(6)
- unitech(6)
- DiodesZetex(6)
- ABB(5)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(5)
- 内田洋行(3)
- コーセル(3)
- FUJI STAR(三共理化学)(3)
- TRUSCO(3)
- ミヤマ電器(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ms600」の検索結果

ミニ・ミニトグルスイッチ MS-600シリーズ
ミヤマ電器(26件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷定格電圧(V)AC:125端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)5.2接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)電流容量(A)AC:3絶縁耐圧AC 1000V 1分間レバー色(仕上)ニッケルメッキレバー倒れ角度(°)24±4操作部形状バット状レバー電流容量3A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
MS600Fクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥649,800税込¥714,7801個8日以内出荷規格SSA-E500ヨウ部品名称MS600Fクミタテ図解NoSSA-E500 動力噴霧器 (1)部品_No.1
MS600F(SSA-E500)
BIGM(丸山製作所)¥499,800税込¥549,7801個8日以内出荷部品名称MS600F(SSA-E500)図解NoSSA-E500DX-120 動力噴霧器-1(MS600F)部品_No.1、SSA-E501DX 動力噴霧器-1(MS600F)部品_No.1、SSA-G535 動力噴霧器(1)部品_No.1、SSA-E500KP 動力噴霧器-1(MS600F)部品_No.1、SSA-E500DX 動力噴霧器(1)部品_No.1、SSA-G550 動力噴霧機(1)部品_No.1
計器用低圧変流器 CWシリーズ
三菱電機(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から10日以内出荷取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
バンフレスクラム
バンドー化学¥6,098~税込¥6,708~1本当日出荷から92日以内出荷プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能 小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能 バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定 した伝動が可能 ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチソフト
TRUSCO¥7,598税込¥8,3581巻当日出荷スチールウールのようにちぎれることがなく、長時間均一な仕上がりを持続。ナイロン繊維ですから水と油の併用も可能です。目詰まりしません。用途金属の傷取り、錆・付着物のクリーニング、塗装前の肌荒らし、木工・家具の艶消し仕上げ、シーラーサイディング、金属・樹脂の化粧仕上げ。仕様100×200mmサイズのミシン目入り幅(mm)200質量(g)410長さ(m)6寸法(mm×m)200×6適合材金属、木工、樹脂など
トラップ付排水ユニット
ミヤコ¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
まとめ買い マルチソフト
TRUSCO¥28,980税込¥31,8781セット(4巻)当日出荷100mm幅ごとにミシン目が入っていますので100mm×200mmのシートサイズに容易にカットできます。スチールウールのようにちぎれることがなく、長時間均一な仕上がりを持続します。ナイロン繊維ですから水と油の併用も可能です。目づまりしません。1ロール当たりの単価がお得なまとめ買いセット(4ロール入り)です。用途金属の傷取り、サビ・付着物のクリーニング、塗装前の肌荒らし、木工・家具の艶消し仕上げ、シーラーサンディング、金属・樹脂の化粧仕上げ。幅(mm)200長さ(m)6RoHS指令(10物質対応)対応
トラップ付排水ユニット(中央排水)
ミヤコ¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷本体の中心にトラップがあるので、位置決めが簡単です。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
トラップ付排水ユニット(偏芯トラップ付)
ミヤコ¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。 立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。 タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)100寸法L2(mm)11寸法W(mm)148寸法W1(mm)11
トラップ付排水ユニット
ミヤコ¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
スタイル物干し 角型シングルタイプ
アイリスオーヤマ¥2,998税込¥3,2981台翌日出荷インテリアに馴染むシンプルな角型のスタイル物干しです。洗濯物を「干して」、乾いたら畳まず「そのまま着る」という方におすすめのデザインタイプです。物干しとしてもパイプハンガーとしても使用できます。床傷付き防止フェルトが付いています。お客様組み立てとなります。材質パイプ・ハンガーパイプ:スチール(エポキシ樹脂塗装)、プラスチックパーツ:ナイロン樹脂質量(g)2000耐荷重(kg)全体10kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×426×1200使用可能目安シャツ・衣類7枚
トグルスイッチ ON-ON
ミヤマ電器¥259~税込¥285~1個3日以内出荷から4日以内出荷機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)24操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-ON絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
スタイル物干し 角型ダブルタイプ
アイリスオーヤマ¥4,198税込¥4,6181台翌日出荷インテリアに馴染むシンプルな角型のスタイル物干しです。洗濯物を「干して」、乾いたら畳まず「そのまま着る」という方におすすめのデザインタイプです。物干しとしてもパイプハンガーとしても使用できます。ハンガー下のスペースは収納物やボックスなどが置け、空間を有効活用できます。床傷付き防止フェルトが付いています。お客様組み立てとなります。材質パイプ・ハンガーパイプ:スチール(エポキシ樹脂塗装)、プラスチックパーツ:ナイロン樹脂質量(g)3350耐荷重(kg)全体20kg、竿1本あたり10kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×1500使用可能目安シャツ・衣類14枚
トラップ付排水ユニット(偏芯トラップ付)
ミヤコ¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。 立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。 タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)寸法H(mm)176.5寸法L1(mm)150寸法L2(mm)15寸法W(mm)198寸法H1(mm)40寸法W1(mm)15
イグチベアー はるころシート
井口機工製作所¥7,398税込¥8,1381枚当日出荷から翌々日出荷マグネットシート採用の為、ビス止めなども必要なく、容易に搬送ラインが作れます。 鉄製のユニット製品と比べ、安価です。 取付・取外しや持ち運びも簡単です。 サイズやピッチなどのカスタマイズ、マグネットシート用の鉄板やストッパーなどは別途、お問い合わせください。 取付には、イグチベアーIM型をご購入ください。仕様マグネットシートタイプ上向用荷重使用:取付イグチベアーによる
トラップ付排水ユニット(偏芯トラップ付)
ミヤコ¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。 立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。 タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)寸法W(mm)148
ステンレス包丁 MSC MS-600 剣型
正広¥8,498税込¥9,3481個翌々日出荷MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。仕様サブゼロ処理材質刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MRS-30(1.05% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:積層強化木 抗菌剤入厚さ(mm)(母材)2.0質量(g)155タイプ剣型口金なし材質(刃)ステンレス 正広 オリジナル材 MRS-30(1.05% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼)材質(ハンドル)積層強化木(抗菌剤入)刃渡り(mm)195中子形状本通し刃長(cm)19.5
キャップインサート BMS クライオバイアルチューブ用 10色混合 BMS6000-09シリーズ
ビーエム機器¥7,398税込¥8,1381個(500枚)4日以内出荷Cryo Vialチューブ用カラーキャップインサート。オートクレーブ可能(121℃、15分)。10色(白、青、赤、緑、黄、茶、橙、灰、紫、ピンク)混合。サンプルの識別が容易。※クライオチューブ:BMS6321には適合しません。仕様●材質:P.P●温度耐性:-190℃~121℃アズワン品番65-3813-03
ステンレス包丁 MSC MS-600 三徳型
正広¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。仕様サブゼロ処理:有り 母材厚:2.0mm材質刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MRS-30(1.05% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:積層強化木 抗菌剤入質量(g)160口金なし刃渡り(mm)175中子形状本通し
キャップインサート BMS クライオバイアルチューブ用 10色混合 BMS6000-09シリーズ
ビーエム機器¥29,980税込¥32,9781セット(4個×500枚)4日以内出荷0.5ml マイクロチューブ ボイルプルーフキャップ付。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。ボイルプルーフキャップなので、高温での用途、厳しい保管条件に最適。透明なポリマーによりサンプルの目視が容易。目盛付(100μl刻み)仕様●材質:P.P●温度耐性:-190℃~121℃アズワン品番65-3813-04
人工海水 マリンソルト
カイスイマレン¥11,980税込¥13,1781箱11日以内出荷から15日以内出荷全国の水族館や水産試験場、活魚料理店で数多く使用されています。用途観賞魚、養殖、研究開発など仕様海洋深層水タイプのミネラルをたっぷり含んだ人工海水
ボールトランスファー はるころシート MS型
井口機工製作所¥7,798税込¥8,5781個5日以内出荷・マグネットシートを採用している為、簡単にユニット製作可能。・持ち運びも便利。・他のユニット製品と比べ、安価です。・取付け、取外しも容易にできます。・サイズやピッチなどカスタマイズ可能。※ イグチベアー(ボールトランスファー)は別売です材質マグネットシートシート厚さ(mm)0.8
...