カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
絞り込み
「ms8170-001」の検索結果

【旧MYM】MS8170・MC8170シリーズ等用)バス用水栓切替ハンドル組
KVK(10件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷適合本体MC8170-001・MC8170-002・MC8170-003・MC8170-004・MC861-001・MC861-002・MC861-003・MC861-004・MS8170-001・MS8170-002・MS8170-003・MS8170-004・MS8170-005・MS8170-006・MS861-001・MS861-002・MS861-003・MS861-004・MS861-005・MS861-006
サーモスタット式シャワー KF800シリーズ
KVK(3件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷から6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)用途浴室用適合場所浴室
台付シングルレバー混合栓(シャワ)
ノーブランド(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。用途台所用仕様ブレードホース引き出しシャワー長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)取付厚(mm)5~30吐水口長さ(mm)自在245
サーモスタットカートリッジ PZKF112A
KVK(3件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷適合KF112、112W、112W3Z、KF111、111W、111W3Z、KM112W、112W3Z、KF112G、KF112WG、KM112G、KM112WG、KF132(G)、KF133R・L(G)、KF134・R等
A型上部一式M341用
KVK(45件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷適合M320、M325、M341、M371、MC(S)364、MC(S)365、MW838、MW818形状浮きコマ
台付シングルレバー混合栓
ノーブランド(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。用途台所用仕様ブレードホース規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地吐水口長さ(mm)261商品タイプ台付
サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ
KVK(2件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)用途浴室用適合場所浴室商品タイプ壁付タイプ